ガスリークテスター
〈風・湿気〉の影響を全く受けないすぐれもの。
内蔵ポンプにより検知能力UP!!
漏れガスの種類別でプロ好みの高感度マニュアル操作。
- 感度
- 感度2段(Hi/Lo)切替式
【Hi側】
(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~
(R407C)10g/年~
(R410A)12g/年~
【Lo側】
(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~
(R407C)20g/年~
(R410A)24g/年~ - 検知ガス
- (CFC)
R-11、R-12、R-13他
R-500、R-502、R-113他
(HCFC)
R-22、R-123
(HFC)
R-134a、R-125、R-32他
R-400系の混合冷媒 他(その他)
フッソ系、塩素系、エチレン系
- 用途
- 不燃性ガス用
- 付属品
- ソフトケース
- 質量(g)
- 589
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 89×41×254
- 電池
- 単2アルカリ電池(UN-2×3個)
- ウォームアップ時間
- 30秒
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個
ガスチャージ機器 の新着商品
カテゴリ























![HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198662-260828-02.jpg)
![HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品] HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198479-260828-02.jpg)
![R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品] R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198558-260828-02.jpg)
![R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品] R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198698-260828-02.jpg)
![R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品] R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198646-260828-04.jpg)