超純水洗浄およびクリーンパック後γ線滅菌処理済みです。
左右別のペアタイプであり操作性と強度の両方を兼ね備えています。
2重装着の場合は1重目にスムースタイプが適します。
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
厚さ(mm)指先部/0.13、掌部/0.11
全長(cm)28
伸び(%)5
引張強度(MPa)14
表面仕様スムース
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に
仕様γ線滅菌処理済み・左右別
厚さ(mm)0.2
タイプスムース
ISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無なし
エンボス加工あり
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に
仕様γ線滅菌処理済み・左右別
厚さ(mm)0.2
タイプグリップ
ISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無なし
エンボス加工あり
吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。
色ホワイト
全長(cm)29.0
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、ガンマー線滅菌処理済み、クリーンパック仕様
入数(双)20
2018年トラスコ掲載ページ10 1059
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、γ線滅菌処理済み、左右別、グリップタイプ
トラスコ品番829-2225
厚さ(mm)0.2
質量(g)520
タイプグリップ
中指長(cm)8.0
手のひらまわり(cm)18.4
2018年トラスコ掲載ページ6 0699
1セット(20双)
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、γ線滅菌処理済み、左右別、スムースタイプ
トラスコ品番829-2226
厚さ(mm)0.2
質量(g)520
タイプスムース
中指長(cm)8.0
手のひらまわり(cm)18.4
2018年トラスコ掲載ページ6 0699
1セット(20双)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
左右別成型(曲指)により長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています重量物や濡れた物を扱う現場でも協力にサポートする高い作業性ガンマ線滅菌を施した無菌室用スムースタイプ
材質天然ラテックス
仕様クリーンパック、ガンマ線滅菌
適合(目安)クラス100
タイプスムースタイプ
入数(双)400
快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。
仕様滅菌済
適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.23
色天然
タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA
加工手袋外面:指部粗面加工
対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)30
形態梱包:スマートパック仕様
粉有無なし
左右別成型(曲指)により長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています重量物や濡れた物を扱う現場でも協力にサポートする高い作業性ガンマ線滅菌を施した無菌室用グリップタイプ
材質天然ラテックス
仕様クリーンパック、ガンマ線滅菌
適合(目安)クラス100
タイプグリップタイプ
入数(双)400
左右別々のペアタイプ。
伸縮性に優れ抜群のフィット感。
熱、傷、磨耗に強い。
ノンパウダータイプ。(クリーン作業に適した粉なし)
サイズ8.5インチ
材質天然ゴム(NR)
全長(cm)30
厚さ(mm)約0.21
入数(双)50
1箱(50双)
¥9,990
税込¥10,989
3日以内出荷
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。
仕様滅菌済
適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当
材質ネオプレンゴム
厚さ(mm)0.18
色グリーン
タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格EN374規格:KLMNPT
対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)29.5
形態梱包:スマートパック仕様
粉有無なし
左右別々のペアタイプ。
伸縮性に優れ抜群のフィット感。
熱、傷、磨耗に強い。
ノンパウダータイプ。(クリーン作業に適した粉なし)
材質天然ゴム(NR)
全長(cm)30
厚さ(mm)約0.21
入数(双)50
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり
粉有無なし
フィット感の良いクリーンルーム向けラテックス手袋です。 ●人間の手に合わせた曲指タイプ(左右別成型)なので、長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています。 ●強力グリップタイプで重量物や濡れた物を扱う現場に最適です。 ●手のひらにエンボス加工を施しています。
入数(双)50
関連キーワード