見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。
セット内容上下
機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
急な雨でも、サッと来ておしゃれに快適!
背負ったリュックなどもまるごとカバーできるゆったりサイズ
すぐに使いたいモノの収納に便利なファスナー付ポケット
超軽量:約330g 耐水圧:2000mm以上
材質本体・収納ポーチ:ポリエステル100%、透明部分:EVA樹脂
色カーキ
サイズレギュラーサイズ
質量(g)約310
身長(cm)154~165
着丈(cm)約100
機能撥水(水をはじきやすい)
バスト(cm)79~101
裄丈(cm)約78
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様クリアメガネ付ヘルメット対応フード、クリアケース、背面ベンチレーション、ウエストスピンドル、右脇ポケット、裾ファスナー、かかと補強、収納袋
混率(%)(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<ジャケット裏のみ裏メッシュ>、(フード透明部分)ポリ塩化ビニル100
一切の妥協を排し、大人用と同様のディテールで作り上げたジュニア用本格レインスーツ。
便利な収納袋付。ネームラベル付。背中の反射テープで安全!
用途林間学校に・キャンプに・レジャーに
材質ポリエステル100%(TPUラミアート)・ライナー/ポリエステル100%(メッシュ)
耐水圧(mm)10000
規格JIS L 4129に適合
機能防水・撥水加工・リフレクター・収納バッグ・メッシュ・袖口調節・裾調節
ハイネック仕様でフードが脱げにくい。透明つばで視界もクリア。雨が入りにくい二重袖仕様。
脇下にはムレにくい通気穴付き。リュックを背負ったままでも着やすいタック入り。背面の反射プリントで暗くても安心。持ち運びしやすい筒型収納ポーチ付き。
用途子ども用レインウェア。雨合羽 カッパ 雨具 おしゃれ かわいい こども 子供 子ども 通園 幼稚園 保育園
材質本体:ポリエステル100%、つば:塩化ビニル樹脂
耐劣化性防水膜使用で長期耐用年数を実現。胸・背中・腕・膝・裾に再帰反射テープを装着。ヘルメット対応フード。上下1セット
材質(裏)ポリエステル100%メッシュ
材質(表)ポリエステル100%・PVC樹脂コーティング
耐水圧(mm)10000
フルハーネス対応レインウェアです。フルハーネスを着用した上からレインウェアを着ることによりフルハーネスが濡れず快適に着用いただけます。ベンチレーションにランヤード口を設け胸にランヤードフック用のD環を取り付けています。軽量・透湿生地を使用し安全を意識したレインウェアです。360°高輝度反射材を使用し視認性を確保しています。サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)※ネイビーのみ8L・10Lあり(15サイズ展開)です。
用途雨天の作業全般に。
付属品収納袋
材質表:ポリエステル100%、コーティング:PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ
耐水圧(mm)10000
ベルグテック素材を使用した、耐水性、透湿性、撥水性をバランスよく備えたちょっといいレインパンツ。少しゆとりのあるレギュラーシルエット。裾はマチ付きのフラップを開くと靴を履いたまま着脱可能な設計。フルシームシーリング加工の防水設計。視認性の良い再帰反射ロゴマーク。裾幅調整は長い面ファスナーで, 自転車の利用時にも対応。パンツ専用のスタッフサック付き。ベルグテックは防水性, 透湿性, 撥水性に優れた素材です。耐水圧15000mm以上, 透湿性約10000g/m2-24h, 20洗耐久撥水加工。光沢感を抑えたマットな質感。裏面は透明ウレタンコーティングの2層素材
耐水圧(mm)15000以上
混率(%)ポリエステル100
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
3レイヤーで清潔、快適。
胸、背中、両腕、胴、両ひざ下に360°ガラスビーズタイプの反射(5cm幅)による安全性確保。
足元はマチとベルクロ調整により長靴でもはきやすい。
フード透明部分を広くとることにより視界確保。
二重袖部分に水抜き穴。
耐水圧(mm)20000
透湿度(g/m2)5000
機能二重袖、両脇ポケット、後パンツ無縫製
レインウェアで初めてJSAA高視認安全服認定!
リップストップ生地を使用することで、軽量かつ丈夫で長時間快適に作業ができます。
多くの反射材を用いて蛍光生地と柔軟に組み合わせることにより、安全性とデザイン性を両立しています。
背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。
サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)あります。
用途雨天時の作業全般に。
質量(g)770(Lサイズ)
混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング+ポリエステルメッシュ
機能JSAA高視認安全服認定品/上下総メッシュ/ヘルメット対応収納式フード/360°高輝度反射帯/背面ベンチレーション/上着フラップポケット/袖口ベルクロ調節/上着裾ドローコード調節/ウエストゴム+紐調節/お尻無縫製で立体仕様/膝当て補強/裾ファスナー開き/収納袋付き
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)10000
JIS T 8127高視認性安全服Class3適合の3層高視認レインギア。耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)では最上位のClass6に適合しています。視認性が求められる現場に最適です。反射テープにはJIS規格適合の熱転写反射材(ガラスビーズ)を採用し、夜間・悪天候でも360°どこからでも反射します。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットが左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。反射テープ不要の方、反射テープを特定の位置に入れたい方向けに、同素材で反射テープなし(ブルー・ネイビー)でのご用意もあります。(FS-21019)
用途道路作業など視認性が必要な現場に。ハードな現場に。
仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・360°熱転写反射テープ(ジャケット:胸元/裾各1本 両袖口各2本,パンツ:膝上/膝下各1本)・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め
色イエロー
サイズBEL
質量(g)1100(L寸)
材質(裏)FUNTEX Pro
材質(表面)ポリエステル100%
適応身長(cm)172.5~180
適応胴囲(cm)130~140
材質(裏地)ナイロントリコット100%
耐水圧(mmH2O)20000
透湿度(g/m2)25000
適応胸囲(cm)140~150
1着
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
JIS T 8127高視認性安全服Class3適合の3層高視認レインギア。耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)では最上位のClass6に適合しています。視認性が求められる現場に最適です。反射テープにはJIS規格適合の熱転写反射材(ガラスビーズ)を採用し、夜間・悪天候でも360°どこからでも反射します。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットが左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。反射テープ不要の方、反射テープを特定の位置に入れたい方向けに、同素材で反射テープなし(ブルー・ネイビー)でのご用意もあります。(FS-21009)
用途道路作業など視認性が必要な現場に。ハードな現場に。
仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・360°熱転写反射テープ(ジャケット:胸元/裾各1本 両袖口各2本,パンツ:膝上/膝下各1本)・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め
色オレンジ
サイズBEL
質量(g)1100(L寸)
材質(裏)FUNTEX Pro
材質(表面)ポリエステル100%
適応身長(cm)172.5~180
適応胴囲(cm)130~140
材質(裏地)ナイロントリコット100%
耐水圧(mmH2O)20000
透湿度(g/m2)25000
適応胸囲(cm)140~150
1着
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)Class6に適合しています。洗える生地を使用しており、汚れを落として繰り返しお使いいただくことができます。反射テープのカスタムも可能です。(カスタムメニュー参照、別途お見積り)。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットを左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。同素材で反射テープが付いている、高視認モデル(オレンジ・イエロー)でのご用意もあります。(FS-20000)
用途長時間の外作業やハードな現場に。
仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め
質量(g)1000(L寸)
材質(裏)FUNTEX Pro
材質(表面)ポリエステル100%
材質(裏地)ナイロントリコット100%
耐水圧(mmH2O)20000
透湿度(g/m2)25000
ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
用途沿岸作業、水産加工業、水産販売業、養殖業
仕様ゴム紐は別売
色鉄紺
機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
パッケージ袋入り
ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
用途沿岸作業、水産加工業、水産販売業、養殖業
仕様サスペンダーのみの販売もあり
色鉄紺
機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
パッケージ袋入り
耐久性抜群のロングセラー!
背中に2本の反射材付き。
背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。
サイズ展開 S~4L・BL・BEL(8サイズ展開)あります。
用途雨天時の作業全般に。
仕様上下総メッシュ/ビニールひさし付きフード(取り外し可)/背面反射材/背面ベンチレーション/二重袖/裾巾調節ボタン/収納袋付き
質量(g)850(Lサイズ)
材質(裏)PVCラミネート+ポリエステルメッシュ
材質(表)ナイロン
耐水圧(mmH2O)10000
薄くて軽いので、小さく折りたため、持ち運びにも便利。信頼のテフロン加工。子供サイズもあり、親子お揃いで楽しめます。
用途レジャー・アウトドア
材質ポリエステル100%リップストップ(無透湿ポリウレタン樹脂引き)
機能反射付き、テフロン加工
紫外線防止指数は、最高値のUPF50+。UVカット率は95%以上。直接、肌に触れるからこそのこだわり(フラットシーマー縫製)。水を含んでも乾きやすい吸汗速乾素材。
材質ナイロン・ポリウレタン
関連キーワード