耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。
仕様すべり止め:あり
耐油・精密作業用のビニール手袋。
薄手タイプスベリ止め付き。
伸びる素材なので、指先にフィットして、素手感覚でお使いいただけます。食品衛生法適合で調理にお使いいただけます。極薄タイプの手軽で便利な使いきり手袋です。内側のエンボス(凸凹)加工がべたつきを抑え着脱がスムーズです。着脱時につまみやすいそで口ワイドな手袋です。左右両用タイプの手袋です。
用途調理に。下ごしらえに。もりつけに。お掃除に。毛染めに。介護に。
材質ポリエチレン・エラストマー
色半透明
入数(枚)100
全長(cm)29
『ビニール手袋 サーモ発泡 OG-005』は、厚めの発泡層によって熱が伝わりにくいビニール手袋です。厚めタイプであるにもかかわらず軽量なので、疲れにくいです。外面・内面ともに塩ビ材質なので、水分を吸収しづらく乾きやすいです。また、抗菌加工も施されているので、カビの発生が低減され臭くなりにくいです。さらに、表面には滑りにくいエンボス加工も施されています。クッション性があるため、衝撃を和らげます。独特の構造によって袖部分がずり落ちにくく、人間工学に基づいた手形の採用によってフィットした装着性が実現されています。
用途冷水を用いる作業時の手の保護に。
全長(cm)33
発泡層により、熱を伝えにくい。厚めタイプなのに軽量で疲れにくい。外面・内面とも塩ビ材質の為、水分を吸収しづらく乾き易い。外面・内面とも抗菌加工により、カビの発生が低減され臭くなりにくい。クッション性があり衝撃をやわらげる。独特の構造により、袖部分がズリ落ちにくい。人間工学に基づいた手型の採用により、フィットした装着性。
用途食器洗い、洗濯、掃除、園芸、洗車など。
全長(cm)33
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
厚さ(mm)0.6
色ブルー
入数(双)1
機能速乾・抗菌・軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード