21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DUNLOP(ダンロップ)食肉加工用手袋 No.902
動物油脂でもすべりにくいグリップ性の高い独自のすべり止め加工です。動物油・魚油・機械油・ワックス・薬品に強く、耐老化性にも優れています。
用途水産加工。軽作業。 厚さ(mm)0.2 ブルー
1箱(20双)
7,598 税込8,358
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DUNLOP(ダンロップ)食肉加工用手袋 No.902
動物油脂でもすべりにくいグリップ性の高い独自のすべり止め加工です。動物油・魚油・機械油・ワックス・薬品に強く、耐老化性にも優れています。
用途水産加工。軽作業。 仕様うす手タイプ 厚さ(mm)0.2 ホワイト
1箱(20双)
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超純水洗浄およびクリーンパック後γ線滅菌処理済みです。 左右別のペアタイプであり操作性と強度の両方を兼ね備えています。 2重装着の場合は1重目にスムースタイプが適します。
材質ニトリルゴム(パウダーフリー) 厚さ(mm)指先部/0.13、掌部/0.11 全長(cm)28 伸び(%)5 引張強度(MPa)14 表面仕様スムース
1袋(20双)
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重装着時の理想的なアンダーグローブ。アウターグローブの穿孔を明確に知らせる鮮やかな青色。あらゆる種類の外科手術に対応。 手袋の内側に施された、手荒れを防止する「ニューセラTM」エモリエントコーティング。ニューセラTMは、手袋の内側に施されたカーディナルヘルス独自の保湿、エモリエントコーティングです。ニューセラTMは、保湿成分で乾燥から皮膚をまもり、皮膚成分の剥離を最小限に抑え手の健康をサポートします。ビタミンB5を配合。
厚さ(mm)指先0.02、手のひら0.14、カフ0.14 材質天然ゴム(ラテックス)ニトリルポリマー及びニューセラエモリエントコーティング ブルー タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称天然ゴム製手術用手袋 仕様タンパク質含有量:50μg/dm2未満 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00091000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらゆる種類の外科手術に対応。手袋の内側に施された、手荒れを防止する「ニューセラTM」エモリエントコーティング。ニューセラTMは、手袋の内側に施されたカーディナルヘルス独自の保湿、エモリエントコーティングです。ニューセラTMは、保湿成分で乾燥から皮膚をまもり、皮膚成分の剥離を最小限に抑え手の健康をサポートします。
厚さ(mm)指先0.25、手のひら0.20、カフ0.19 材質天然ゴム(ラテックス)ニトリルポリマー及びニューセラエモリエントコーティング ライトブラウン タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称天然ゴム製手術用手袋 仕様タンパク質含有量:50μg/dm2未満 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00091000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伝統的な加硫促進剤を使用しておらず、スキントラブルを予防。触覚感度を高める滑らかな仕上げ。強度、保護性、装着性に優れたニトリルコーティング。IV型アレルギーの原因となる代表的な4種類の加硫促進剤の代替として、酸化亜鉛を使用。合成ゴム(ネオプレン)使用
厚さ(mm)指先0.17、手のひら≧0.14、カフ≧0.14 材質ネオプレンニトリルポリマーコーティング ライトブラウン タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称非天然ゴム製手術用手袋 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00092000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

広い用途に使用可能。二重装着にも、単体としても使用可能な理想的なアウターグローブ。保護力とグリップ力の両立を実現
厚さ(mm)指先0.25、手のひら0.20、カフ0.19 材質天然ゴム(ラテックス)ニトリルポリマーコーティング クリーム タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称天然ゴム製手術用手袋 仕様タンパク質含有量:50μg/dm2未満 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00091000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
15,980 税込17,578
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅広い手術環境で使用される汎用性のある手袋。肌になじみ、白く反射しない
長さ(mm)282 厚さ(mm)指先0.25、手のひら0.20、カフ0.19 材質天然ゴム(ラテックス)ニトリルポリマーコーティング ライトブラウン タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称天然ゴム製手術用手袋 仕様タンパク質含有量:50μg/dm2未満 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00091000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手の形状に合わせて伸展し、快適な着け心地を提供。 指先の感覚が重要な二重装着時に理想的な指先の薄さ。柔軟性と触覚感度を向上させるため30%薄型化(メーカー製品(プロテキシス ラテックス)との比較)。 快適で滑らかなすべり止め仕上げによる高度な触覚感度
厚さ(mm)指先0.17、手のひら0.14、カフ0.14 ライトブラウン タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称天然ゴム製手術用手袋 材質天然ゴム(ラテックス)ニトリルポリマーコーティング 仕様タンパク質含有量:50μg/dm2未満 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00091000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。 1双(左右)毎にパウチ包装してあります。 ラテックスのようなフィット感があります。 ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。 全長30cmのロングタイプです。
厚さ(mm)指0.1、手のひら0.08、袖口0.07 入数(双)300 機能帯電防止 粉有無粉なし
1箱(300双)
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり 粉有無なし
1セット(20個)
51,980 税込57,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創性:手のひら/耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準) 耐摩耗性:耐摩耗レベル3(EN388:2016基準)カットレベルFの耐切創手袋。 高い耐摩耗性と防寒性能により、寒冷地などでの切創リスクがあるハードな作業に適しています。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、寒冷地での作業
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創性:手のひら/耐切創レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準) 耐摩耗性:耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。 カットレベルFの耐切創手袋です。 また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。 ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。
ホワイト 全長(cm)29.0 仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、ガンマー線滅菌処理済み、クリーンパック仕様 入数(双)20 2018年トラスコ掲載ページ10 1059
1セット(20双)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。 仕様滅菌済 適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当 材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.18 グリーン タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり 規格EN374規格:KLMNPT 対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり 全長(cm)29.5 形態梱包:スマートパック仕様 粉有無なし
1袋(25双)
8,298 税込9,128
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に 仕様γ線滅菌処理済み・左右別 厚さ(mm)0.2 タイプスムース ISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当 粉有無なし エンボス加工あり
1袋(20双)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に 仕様γ線滅菌処理済み・左右別 厚さ(mm)0.2 タイプグリップ ISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当 粉有無なし エンボス加工あり
1袋(20双)
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。 仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、γ線滅菌処理済み、左右別、グリップタイプ トラスコ品番829-2225 厚さ(mm)0.2 質量(g)520 タイプグリップ 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)18.4 2018年トラスコ掲載ページ6 0699
1セット(20双)
3,998 税込4,398
9日以内出荷

左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。 仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、γ線滅菌処理済み、左右別、スムースタイプ トラスコ品番829-2226 厚さ(mm)0.2 質量(g)520 タイプスムース 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)18.4 2018年トラスコ掲載ページ6 0699
1セット(20双)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

独自開発の新素材を使用し、ポリエチレンでありながらニトリル手袋のようなつけ心地を実現しました。フィット感と伸び・粘り強度を向上、作業性抜群です。五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。 全長(cm)27.0 材質ポリエチレン(PE) ブルー 厚さ(mm)0.033 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)200 2018年トラスコ掲載ページ6 0689 再生材使用使用
1セット(200枚)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内面は梨地加工で、外面には滑り止めが付いています。 強力耐溶剤手袋。
材質表面/PU(ポリウレタン)、内側/NBR(ニトリルゴム) 入数(双)1
1双
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)