滑り止め付き軍手紳士用
サイズ男性用
機能滑り止め
糸本数(本)2
RoHS指令(10物質対応)対応
性別男性用
1袋(2双)
¥249
税込¥274
3日以内出荷
滑り止め付き軍手紳士用
サイズ男性用
機能滑り止め
糸本数(本)2
RoHS指令(10物質対応)対応
性別男性用
1袋(5双)
¥429
税込¥472
3日以内出荷
主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。高い切創、抵抗力を有する。耐熱性にすぐれています。洗濯してもOKです。
動物油脂でもすべりにくいグリップ性の高い独自のすべり止め加工です。動物油・魚油・機械油・ワックス・薬品に強く、耐老化性にも優れています。
用途水産加工。軽作業。
厚さ(mm)0.2
色ブルー
動物油脂でもすべりにくいグリップ性の高い独自のすべり止め加工です。動物油・魚油・機械油・ワックス・薬品に強く、耐老化性にも優れています。
用途水産加工。軽作業。
仕様うす手タイプ
厚さ(mm)0.2
色ホワイト
耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。
仕様すべり止め:あり
油をお使いになる際のスベリ止めに最適な合成ゴムの指サックです。繰り返しお使いいただけゴミ削減にお役立ち致します。機械の調整、組立などで油症防止や汚染防止に。
仕様RoHs2禁止物質不使用品、コード番号:337-4119
材質NBR
長さ(mm)60
厚さ(mm)0.4
色ブラウン
サイズ細
内径(Φmm)18.5
機能耐油
アズワン品番67-2323-98
1箱(20本)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
。油をお使いになる際のスベリ止めに最適な合成ゴムの指サックです。繰り返しお使いいただけゴミ削減にお役立ち致します。機械の調整、組立などで油症防止や汚染防止に。
仕様RoHs2禁止物質不使用品、コード番号:337-4110
材質NBR
長さ(mm)70
厚さ(mm)0.4
色ブラウン
サイズ太
内径(Φmm)20
機能耐油
アズワン品番67-2323-96
1箱(20本)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
パウダーフリー手術用手袋。薄手タイプで指先にすべり止め加工が施してあり、繊細でグリップを重視する手術に適しています。γ線滅菌済。
材質天然ゴム
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00019000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
滑り止め付き軍手紳士用
サイズ男性用
機能滑り止め
糸本数(本)2
RoHS指令(10物質対応)対応
性別男性用
1袋(12双)
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
網目の細かい10ゲージ手袋。
上質ポリエステル原料特防糸使用。
指にフィットし、園芸や軽作業に最適です。
用途園芸・軽作業
手の形状に合わせて伸展し、快適な着け心地を提供。指先の感覚が重要な二重装着時に理想的な指先の薄さ。快適で滑らかな滑り止め仕上げによる高度な触覚感度。合成ゴム(ポリイソプレン)製
厚さ(mm)指先0.20、手のひら0.14、カフ0.14
色クリーム
タイプカフ:ビード/ロール
一般的名称非天然ゴム製手術用手袋
材質ポリイソプレン(PI)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
手の形状に合わせて伸展し、快適な着け心地を提供。 指先の感覚が重要な二重装着時に理想的な指先の薄さ。柔軟性と触覚感度を向上させるため30%薄型化(メーカー製品(プロテキシス ラテックス)との比較)。 快適で滑らかなすべり止め仕上げによる高度な触覚感度
厚さ(mm)指先0.17、手のひら0.14、カフ0.14
色ライトブラウン
タイプカフ:ビード/ロール
一般的名称天然ゴム製手術用手袋
材質天然ゴム(ラテックス)ニトリルポリマーコーティング
仕様タンパク質含有量:50μg/dm2未満
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00091000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
異物量、イオン抽出量を追求したラテックスグローブです。
色ナチュラル
規格ISO9002認証取得工場製、AQL(合格品質水準):1.5M、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
全長(cm)28.0
滑り止め効果あり
粉有無なし
快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。
仕様滅菌済
適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.23
色天然
タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA
加工手袋外面:指部粗面加工
対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)30
形態梱包:スマートパック仕様
粉有無なし
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。
仕様滅菌済
適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当
材質ネオプレンゴム
厚さ(mm)0.18
色グリーン
タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格EN374規格:KLMNPT
対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)29.5
形態梱包:スマートパック仕様
粉有無なし
独自開発の強化すべり止め加工により、グリップ性に優れています。引き裂き、摩耗、傷に強く、低温でも柔らかさを保ちます。
用途一般漁業。
材質天然ゴム
色イエロー
材質(裏地)綿100%
厚さ(mm)2.2
入数(双)1
耐油・精密作業用のビニール手袋。
薄手タイプスベリ止め付き。
内面は梨地加工で、外面には滑り止めが付いています。
強力耐溶剤手袋。
材質表面/PU(ポリウレタン)、内側/NBR(ニトリルゴム)
入数(双)1
油を使う作業の、滑り止め付合成ゴムの指サック。機器の調製、組立てなどで油症防止や汚染防止に役立ちます。
肉厚(mm)0.4
油に強いすべり止つき合成ゴム指サック。機器の調整、組立などで油症防止や汚染防止のお役に立ちます。
長さはお好みに合わせてハサミでお切りいただけます。
材質合成ゴム
厚さ(mm)0.4
色茶
入数(双)20
機能耐油
表面抵抗値(Ω)取得なし
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に
仕様γ線滅菌処理済み・左右別
厚さ(mm)0.2
タイプグリップ
ISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無なし
エンボス加工あり
神経外科・形成外科および心臓外科をはじめとする、すべての外科手術に適しています。表面滑り止め加工で、濡れた状態でも高いグリップ性があります。
材質天然ゴム(パウダーフリー)
厚さ(mm)指先:0.23
箱寸法(mm)152×288×252
一般的名称天然ゴム製手術用手袋
色オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00019000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関連キーワード