20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィット感の良いクリーンルーム向けラテックス手袋です。 ●人間の手に合わせた曲指タイプ(左右別成型)なので、長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています。 ●強力グリップタイプで重量物や濡れた物を扱う現場に最適です。 ●手のひらにエンボス加工を施しています。
入数(双)50
1袋(50双)
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。 仕様滅菌済 適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当 材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.18 グリーン タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり 規格EN374規格:KLMNPT 対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり 全長(cm)29.5 形態梱包:スマートパック仕様 粉有無なし
1袋(25双)
8,298 税込9,128
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり 粉有無なし
1セット(20個)
51,980 税込57,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の再生製膜技術によりエコとコストパフォーマンスを実現した手袋です。 五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。 指先までぴったりフィットするので、素手のような自然な感覚で作業ができます。 手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。 材質ポリエチレン(PE) 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)200
1セット(200枚)ほか
特価
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。 指先までぴったりフィットするので、素手のような自然な感覚で作業ができます。 食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。 手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。 材質ポリエチレン(PE) 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)200
1セット(200枚)
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

独自開発の新素材を使用し、ポリエチレンでありながらニトリル手袋のようなつけ心地を実現しました。フィット感と伸び・粘り強度を向上、作業性抜群です。五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。 全長(cm)27.0 材質ポリエチレン(PE) ブルー 厚さ(mm)0.033 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)200 2018年トラスコ掲載ページ6 0689 再生材使用使用
1セット(200枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の再生製膜技術によりエコとコストパフォーマンスを実現した手袋です。 五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。 指先までほどよくフィットし、作業性抜群です。 手首の幅が広いことにより着脱もスムーズに行えます。 手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.027 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)200
1セット(200枚)
758 税込834
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

有機溶剤の指先作業用として、金属表面処理・洗浄・清拭等に使えます。
材質PU(ポリウレタン) 厚さ(mm)0.25 グレー 機能耐溶剤 全長(cm)7
1ケース(30個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に 仕様γ線滅菌処理済み・左右別 厚さ(mm)0.2 タイプスムース ISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当 粉有無なし エンボス加工あり
1袋(20双)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油に強いすべり止つき合成ゴム指サック。機器の調整、組立などで油症防止や汚染防止のお役に立ちます。 長さはお好みに合わせてハサミでお切りいただけます。
材質合成ゴム 厚さ(mm)0.4 入数(双)20 機能耐油 表面抵抗値(Ω)取得なし RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし
1箱(20本)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔らかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。
用途軽作業などの作業に アメ 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.45 入数(双)20 加工しなやかで 機能耐久性 表面抵抗値(Ω)取得なし RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし
1袋(2本×10セット)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。 指先までほどよくフィットし、作業性抜群です。 手首の幅が広いことにより着脱もスムーズに行えます。 食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。 手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.027 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)200
1セット(200枚)
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

左右別々のペアタイプ。 伸縮性に優れ抜群のフィット感。 熱、傷、磨耗に強い。 ノンパウダータイプ。(クリーン作業に適した粉なし)
材質天然ゴム(NR) 全長(cm)30 厚さ(mm)約0.21 入数(双)50
1箱(50双)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハナキゴムハイパー指サック
RoHS
無硫黄配合指サック。精密弱電などの品質管理用としておすすめします。 汚れは洗剤等で清拭し再使用可能。打粉の少ないのも特長です。
材質CSM 長さ(mm)33 厚さ(mm)0.18 ブルー 入数(双)100 加工合指サック 機能耐薬品 全長(cm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし
1箱(100本)
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハナキゴム農業用指サック
RoHS
摩耗と引裂きに強く、低・中濃度の薬品にも耐えるので苗床、苗圃等の農林作業をはじめ、水産加工、金属、宝石研磨等の激しい指先の作業用にもおすすめします。
材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 入数(双)20 加工裂きに強く 機能耐薬品・耐摩耗性 表面抵抗値(Ω)取得なし RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし
1箱(200本)
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に 仕様γ線滅菌処理済み・左右別 厚さ(mm)0.2 タイプグリップ ISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当 粉有無なし エンボス加工あり
1袋(20双)
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラス10対応の滅菌ラテックスグローブです。 1双(左右)毎にパウチ包装してあります。 ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。 全長30cmのロングタイプです。 優れた強度、耐久性があります。
厚さ(mm)指0.22、手のひら0.2、袖口0.16 質量(kg)11 粉有無なし
1箱(200双)
43,980 税込48,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。 1双(左右)毎にパウチ包装してあります。 ラテックスのようなフィット感があります。 ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。 全長30cmのロングタイプです。
厚さ(mm)指0.1、手のひら0.08、袖口0.07 入数(双)300 機能帯電防止 粉有無粉なし
1箱(300双)
54,980 税込60,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右別々のペアタイプ。 伸縮性に優れ抜群のフィット感。 熱、傷、磨耗に強い。 ノンパウダータイプ。(クリーン作業に適した粉なし)
サイズ8.5インチ 材質天然ゴム(NR) 全長(cm)30 厚さ(mm)約0.21 入数(双)50
1箱(50双)
9,990 税込10,989
10日以内出荷

快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。 仕様滅菌済 適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.23 天然 タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり 規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA 加工手袋外面:指部粗面加工 対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり 全長(cm)30 形態梱包:スマートパック仕様 粉有無なし
1袋(25双)
5,198 税込5,718
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)