18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。 セット内容上下 機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製 耐水圧(mm)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)2000
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

急な雨でも、サッと来ておしゃれに快適! 背負ったリュックなどもまるごとカバーできるゆったりサイズ すぐに使いたいモノの収納に便利なファスナー付ポケット 超軽量:約330g 耐水圧:2000mm以上
材質本体・収納ポーチ:ポリエステル100%、透明部分:EVA樹脂 カーキ サイズレギュラーサイズ 質量(g)約310 身長(cm)154~165 着丈(cm)約100 機能撥水(水をはじきやすい) バスト(cm)79~101 裄丈(cm)約78
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様クリアメガネ付ヘルメット対応フード、クリアケース、背面ベンチレーション、ウエストスピンドル、右脇ポケット、裾ファスナー、かかと補強、収納袋 混率(%)(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<ジャケット裏のみ裏メッシュ>、(フード透明部分)ポリ塩化ビニル100
1着
7,598 税込8,358
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一切の妥協を排し、大人用と同様のディテールで作り上げたジュニア用本格レインスーツ。 便利な収納袋付。ネームラベル付。背中の反射テープで安全!
用途林間学校に・キャンプに・レジャーに 材質ポリエステル100%(TPUラミアート)・ライナー/ポリエステル100%(メッシュ) 耐水圧(mm)10000 規格JIS L 4129に適合 機能防水・撥水加工・リフレクター・収納バッグ・メッシュ・袖口調節・裾調節
1着
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐劣化性防水膜使用で長期耐用年数を実現。胸・背中・腕・膝・裾に再帰反射テープを装着。ヘルメット対応フード。上下1セット
材質(裏)ポリエステル100%メッシュ 材質(表)ポリエステル100%・PVC樹脂コーティング 耐水圧(mm)10000
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ダッドウェイレインコート
ハイネック仕様でフードが脱げにくい。透明つばで視界もクリア。雨が入りにくい二重袖仕様。 脇下にはムレにくい通気穴付き。リュックを背負ったままでも着やすいタック入り。背面の反射プリントで暗くても安心。持ち運びしやすい筒型収納ポーチ付き。
用途子ども用レインウェア。雨合羽 カッパ 雨具 おしゃれ かわいい こども 子供 子ども 通園 幼稚園 保育園 材質本体:ポリエステル100%、つば:塩化ビニル樹脂
1着
4,498 税込4,948
取扱い終了
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フルハーネス対応レインウェアです。フルハーネスを着用した上からレインウェアを着ることによりフルハーネスが濡れず快適に着用いただけます。ベンチレーションにランヤード口を設け胸にランヤードフック用のD環を取り付けています。軽量・透湿生地を使用し安全を意識したレインウェアです。360°高輝度反射材を使用し視認性を確保しています。サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)※ネイビーのみ8L・10Lあり(15サイズ展開)です。
用途雨天の作業全般に。 付属品収納袋 材質表:ポリエステル100%、コーティング:PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 耐水圧(mm)10000
1着
15,980 税込17,578
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

3レイヤーで清潔、快適。 胸、背中、両腕、胴、両ひざ下に360°ガラスビーズタイプの反射(5cm幅)による安全性確保。 足元はマチとベルクロ調整により長靴でもはきやすい。 フード透明部分を広くとることにより視界確保。 二重袖部分に水抜き穴。
耐水圧(mm)20000 透湿度(g/m2)5000 機能二重袖、両脇ポケット、後パンツ無縫製
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レインウェアで初めてJSAA高視認安全服認定! リップストップ生地を使用することで、軽量かつ丈夫で長時間快適に作業ができます。 多くの反射材を用いて蛍光生地と柔軟に組み合わせることにより、安全性とデザイン性を両立しています。 背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。 サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)あります。
用途雨天時の作業全般に。 質量(g)770(Lサイズ) 混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング+ポリエステルメッシュ 機能JSAA高視認安全服認定品/上下総メッシュ/ヘルメット対応収納式フード/360°高輝度反射帯/背面ベンチレーション/上着フラップポケット/袖口ベルクロ調節/上着裾ドローコード調節/ウエストゴム+紐調節/お尻無縫製で立体仕様/膝当て補強/裾ファスナー開き/収納袋付き 耐水圧(mmH2O)15000 透湿度(g/m2)10000
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

JIS T 8127高視認性安全服Class3適合の3層高視認レインギア。耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)では最上位のClass6に適合しています。視認性が求められる現場に最適です。反射テープにはJIS規格適合の熱転写反射材(ガラスビーズ)を採用し、夜間・悪天候でも360°どこからでも反射します。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットが左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。反射テープ不要の方、反射テープを特定の位置に入れたい方向けに、同素材で反射テープなし(ブルー・ネイビー)でのご用意もあります。(FS-21019)
用途道路作業など視認性が必要な現場に。ハードな現場に。 仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・360°熱転写反射テープ(ジャケット:胸元/裾各1本 両袖口各2本,パンツ:膝上/膝下各1本)・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め イエロー サイズBEL 質量(g)1100(L寸) 材質(裏)FUNTEX Pro 材質(表面)ポリエステル100% 適応身長(cm)172.5~180 適応胴囲(cm)130~140 材質(裏地)ナイロントリコット100% 耐水圧(mmH2O)20000 透湿度(g/m2)25000 適応胸囲(cm)140~150
1着
34,980 税込38,478
4日以内出荷

JIS T 8127高視認性安全服Class3適合の3層高視認レインギア。耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)では最上位のClass6に適合しています。視認性が求められる現場に最適です。反射テープにはJIS規格適合の熱転写反射材(ガラスビーズ)を採用し、夜間・悪天候でも360°どこからでも反射します。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットが左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。反射テープ不要の方、反射テープを特定の位置に入れたい方向けに、同素材で反射テープなし(ブルー・ネイビー)でのご用意もあります。(FS-21009)
用途道路作業など視認性が必要な現場に。ハードな現場に。 仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・360°熱転写反射テープ(ジャケット:胸元/裾各1本 両袖口各2本,パンツ:膝上/膝下各1本)・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め オレンジ サイズBEL 質量(g)1100(L寸) 材質(裏)FUNTEX Pro 材質(表面)ポリエステル100% 適応身長(cm)172.5~180 適応胴囲(cm)130~140 材質(裏地)ナイロントリコット100% 耐水圧(mmH2O)20000 透湿度(g/m2)25000 適応胸囲(cm)140~150
1着
34,980 税込38,478
4日以内出荷

耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)Class6に適合しています。洗える生地を使用しており、汚れを落として繰り返しお使いいただくことができます。反射テープのカスタムも可能です。(カスタムメニュー参照、別途お見積り)。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットを左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。同素材で反射テープが付いている、高視認モデル(オレンジ・イエロー)でのご用意もあります。(FS-20000)
用途長時間の外作業やハードな現場に。 仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め 質量(g)1000(L寸) 材質(裏)FUNTEX Pro 材質(表面)ポリエステル100% 材質(裏地)ナイロントリコット100% 耐水圧(mmH2O)20000 透湿度(g/m2)25000
1着
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
用途沿岸作業、水産加工業、水産販売業、養殖業 仕様ゴム紐は別売 鉄紺 機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工 素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 パッケージ袋入り
1着
7,600 税込8,360
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
用途沿岸作業、水産加工業、水産販売業、養殖業 仕様サスペンダーのみの販売もあり 鉄紺 機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工 素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 パッケージ袋入り
1着
10,000 税込11,000
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性抜群のロングセラー! 背中に2本の反射材付き。 背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。 サイズ展開 S~4L・BL・BEL(8サイズ展開)あります。
用途雨天時の作業全般に。 仕様上下総メッシュ/ビニールひさし付きフード(取り外し可)/背面反射材/背面ベンチレーション/二重袖/裾巾調節ボタン/収納袋付き 質量(g)850(Lサイズ) 材質(裏)PVCラミネート+ポリエステルメッシュ 材質(表)ナイロン 耐水圧(mmH2O)10000
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄くて軽いので、小さく折りたため、持ち運びにも便利。信頼のテフロン加工。子供サイズもあり、親子お揃いで楽しめます。
用途レジャー・アウトドア 材質ポリエステル100%リップストップ(無透湿ポリウレタン樹脂引き) 機能反射付き、テフロン加工
1着
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

紫外線防止指数は、最高値のUPF50+。UVカット率は95%以上。直接、肌に触れるからこそのこだわり(フラットシーマー縫製)。水を含んでも乾きやすい吸汗速乾素材。
材質ナイロン・ポリウレタン
1枚
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

着脱可能なサスペンダーや保温ライナーを備え利便性を向上したウインターライディングパンツ。膝にはCE規格レベル2ソフトプロテクターを標準装備。 。・夜間の安全を考慮した反射パネル。・取り外し可能なサーマルライナーにより、季節を問わず長くお使いいただけます。・ベルクロウエストアジャスター。・股下長さアジャスター。・人間工学に基づいた3Dフィットで快適な乗り心地を実現。特徴。・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)。・保温性を高める中綿入り。・腰横・膝にプロテクター標準装備。・着脱可能インナー標準装備。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・タイプBコネクションジッパーを装備するジャケットまたはパンツと接続可能(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・肘・膝プロテクターのCE規格規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター
用途素材。[アウターシェル] ポリエステル。[裏地] ポリエステル。[ウォームライナー] ポリエステル。[透湿防水メンブレン] REISSA。プロテクター。膝・腰横(オプションあり) 材質[アウターシェル] ポリエステル[裏地] ポリエステル[ウォームライナー] ポリエステル[透湿防水メンブレン] REISSA ブラック プロテクター膝・腰横(オプションあり)
1着
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)