3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。 仕様滅菌済 適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当 材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.18 グリーン タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり 規格EN374規格:KLMNPT 対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり 全長(cm)29.5 形態梱包:スマートパック仕様 粉有無なし
1袋(25双)
8,298 税込9,128
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。 仕様滅菌済 適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.23 天然 タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり 規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA 加工手袋外面:指部粗面加工 対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり 全長(cm)30 形態梱包:スマートパック仕様 粉有無なし
1袋(25双)
5,198 税込5,718
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり 粉有無なし
1セット(20個)
51,980 税込57,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)