保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能耐熱
色ホワイト
サイズフリー
全長(cm)23
耐熱温度(℃)素材:100/33秒
材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)0.85
質量(g)31.7
規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)17.4
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
過酷な溶接作業や高温作業用での熱・火花・突刺に対する高い耐久性・操作性・保護性能を発揮します。被覆アーク溶接やミグ溶接、トーチ切断や研削に最適です。3次元構造の親指設計により、指先を細かく動かしやすく、正確なコントロールが求められる溶接作業に最適です。牛床革とウェルテッドシームにアラミドを使用することで、高い耐久性を生み出しています。快適なコットンライナーにより、装着感と断熱性能があります。肘までしっかりと前腕を保護するロングカフを使用しています。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。採鉱。ろう付け。火花による高温部品の取り扱い。スティックとミグ溶接。トーチ切断。
トラスコ品番158-6708
厚さ(mm)1.2
質量(g)300
規格413X4X
耐熱温度(℃)100/15秒
耐切創性1A
関連資料(0.12MB) (0.38MB)
1双
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード