2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CE規格をクリアしたプロテクターをフル内蔵したインナーウエア。表地の防風加工と中綿によりできた空気の層をまとう事で暖かく保ちます。ミッドレイヤーとして着用することを想定し、軽量で柔らかい素材を使用。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、。裏地:ポリエステル100%、ポケット:ポリエステル100%
用途CE規格クリアのプロテクターをフル内蔵したインナーウエア。軽量で柔らかい素材で、重ね着しやすいインナージャケット。表地の防風生地で外気をガード。中綿によりできた空気の層が暖かさをキープ。プロテクターがないジャケットでも、インナーを着ることでライディングジャケットに早変わり。CE規格クリアのソフトプロテクター付属:胸、肩、ひじ、背中 ブラック 素材表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、ポケット:ポリエステル100% プロテクター胸、肩、ひじ、背中
1着
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M~XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト
セット内容本体、日本語取扱説明書 材質表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%、中綿:ポリエステル 100% ブラック サイズフリーサイズ(対応サイズ:通常着用サイズM~XXLサイズ着用者まで) 質量(g)約320 消費電力(W)約10 電源外部給電(USB5V 2.0A以上) 肩幅(cm)40 着丈(cm)64 温度低:約40~45度、中:約45~50度、高:約50~55度 ※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。 モード3種類(低・中・高) ケーブル長(mm)約250 身幅(cm)48~62 寸法(横×縦)(cm)バッテリーポケット:12×19、前ポケット:14×15.5 稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)低:約8、 中:約6.5、 高:約5 ※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。※アウターで使用時は、すべてのモードで3時間以下の稼働時間になる場合があります。 袖口(cm)66~76
1個
7,290 税込8,019
翌々日出荷