驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを6個搭載したバッテリー2個使用タイプ。ペルチェデバイスが装着しやすい特殊仕様。ペルチェデバイス3個では冷却感が物足りない人向け。
付属品脱着式バッテリー収納ポケット×2、ペルチェデバイス×6
セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー×2セット
色9ブラック
サイズF
材質(本体)メッシュ:ポリエステル100%
胸囲(cm)85~112
連続運転時間(h)【弱】6【中】4.5【強】3.5
使用環境温度(℃)20~45
芯材PP100%
温度調節3段階(強・中・弱)
1セット
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
ペルチェで冷やした水の循環によるハイブリッド冷却方式を採用した「メディエイド アイシングギア ベスト」
付属品専用モバイルバッテリー
セット内容セット品
色ブラック
質量(g)ギア:約1200(バッテリーを除く)
寸法(cm)ギア:42×68×7
驚きの冷却体感!ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー
材質【別布】タフタ(ナイロン100%)
材質(本体)メッシュ(ポリエステル100%)
連続運転時間(h)【弱】6【中】4.5【強】3.5
温度調節3段階(強・中・弱)
驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを6個搭載したバッテリー2個使用タイプ。ペルチェデバイスが装着しやすい特殊仕様。ペルチェデバイス3個では冷却感が物足りない人向け。
付属品脱着式バッテリー収納ポケット×2 ペルチェデバイス×6
色9ブラック
サイズF
胸囲(cm)85~112
混率(%)(本体)メッシュ:ポリエステル100
モード切替【温度】3段階(強・中・弱)
使用環境温度(℃)20~45
芯材PP100%
稼働時間(時間)【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
1着
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
驚きの冷却体感! ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」シリーズ登場!首裏と腰に計3個のペルチェを搭載できます。(ペルチェ付属しません) 使用可能バッテリー:RD9241(別売りです) RD9222N(別売りです) 他市販の2.4A以上出力のUSB Type-A出力モバイルバッテリー 胸ボタンスイッチで強・中・弱の3段階の切り替えが可能。 ボタンを押すだけで簡単に調節ができ、色が変化するのでわかりやすい。連続稼働時間:強/3.5h、中/4.5h、弱/6h。表面最大冷却温度:強/約-20℃ 中/約-15℃ 弱/約-10℃ 通気性と肌触りをよくするハニカムメッシュを採用。背中中央部分に保冷剤ポケットあり(1か所) スマートフォンや小物を収納できる多機能ポケット7カ所。サイズ(胸囲):S76~104/F80~120(目安)
混率(%)(本体)メッシュ:ポリエステル100、別布:タフタ(ナイロン100)
モード切替【温度】3段階(強・中・弱)
ポケット保冷剤:背中1カ所、多機能:7ヵ所
稼働時間(時間)【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
バッテリー付き。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、バッテリーポケット、手のひら滑り止め付き、スマホ操作可能(左右人差し指・親指)、反射パイピング。手洗い可能。
セット内容カーボンヒートグローブ1双・専用バッテリー2個・充電ケーブル
材質滑り止め:ナイロン・ポリウレタン
色ブラック
サイズF
タイプヒートポイント:各1ヶ所(手の甲)
入数(双)1
連続使用時間(時間)(強)約3、(中)約3.5、(弱)約4
機能タッチパネル対応、防寒・保温
材質(手袋)ポリエステル・ポリウレタン
ヒートタイムプレ:5分(5分後に中温へ変更)
1双
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード