1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M~XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト
セット内容本体、日本語取扱説明書 材質表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%、中綿:ポリエステル 100% ブラック サイズフリーサイズ(対応サイズ:通常着用サイズM~XXLサイズ着用者まで) 質量(g)約320 消費電力(W)約10 電源外部給電(USB5V 2.0A以上) 肩幅(cm)40 着丈(cm)64 温度低:約40~45度、中:約45~50度、高:約50~55度 ※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。 モード3種類(低・中・高) ケーブル長(mm)約250 身幅(cm)48~62 寸法(横×縦)(cm)バッテリーポケット:12×19、前ポケット:14×15.5 稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)低:約8、 中:約6.5、 高:約5 ※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。※アウターで使用時は、すべてのモードで3時間以下の稼働時間になる場合があります。 袖口(cm)66~76
1個
7,290 税込8,019
翌々日出荷