作業着の下に着用できるヒーター付き薄型インナーベストです。
着膨れがなく動きやすいため冬場の屋外作業にも最適です。
冷えやすい背中を広範囲かつ集中的にヒーターを配置しています。
3段階の温度設定でお好みの温度に調整が可能です。
肩のストラップや胸元のベルトでフィット感を調整可能です。
手洗い洗濯が可能なため、衛生的にご使用いただけます。
USB端子仕様のため、スマートフォン等の充電に使用される、お持ちのモバイルバッテリーに接続いただくだけでご使用いただけます。
トラスコ品番245-7470
色黒
サイズフリー(メンズS~3L相当)
質量(g)300
混率(%)表地パイピング部分:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、ストラップ部分:ポリエステル100
稼働時間(時間)弱/約13、中/約8、弱/約4(1000mAhバッテリー使用時)
1着
¥9,590
税込¥10,549
当日出荷
5箇所のヒーターでポケットまで温かい!10秒で速暖グラフェンヒーター内蔵ベスト。5箇所にグラフェンヒーターが内蔵されている電熱ヒーターベストです。前のポケット部分にもヒーターが内蔵されているので、ポケットの中に手を入れると温か~い。サイズ調整機能付きで、体に合わせてフィットさせることでより効率的に体が温まります。シンプルでどんなファッションにも合わせやすく、使いやすいデザインなので様々な場面で活躍すること間違いありません!
種別ベスト
サイズフリー
消費電力(W)10
電源USB(5V 2.0A)
温度範囲(℃)[低] 40~45、[中] 45~50、[高] 50~55
混率(%)表地:ポリアミド70、ポリエステル30、裏地:ポリエステル100
連続使用時間(時間)(目安)[低] 約3~8、[中]約3~6.5、[高] 約3~5 ※10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合
機能発熱
ケーブル長(mm)約200
1着
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
関連キーワード