暗闇などで体を守る反射ベスト。ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能できます。
用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
セット内容ベスト、ULファンセット(N22-01)、G-POWER 15Vバッテリーセット(N23-60)
イベントなどの熱中対策に。
混率(%)ポリエステル100
仕様脇メッシュ、アームホール高品質ニットパイピン、ファスナーガード、YKK軽量ファスナー使用、ゴムスピンドルストッパー(両脇裾)、出し入れ簡単両脇ポケット、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ
生地性能反射
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。首元と脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
材質ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
サイズフリー
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)約28
着丈(cm)約44
ハーネス、電動ファンに対応した赤色LED付安全テープベストです。点滅点灯切替式でスイッチを押しますと点滅遅→点滅速→点灯→消灯の順に変わります。内側に氏名や血液型を記入するタグが付いています。ウエストのサイズ調整ができるアジャスターが付いています。折りたたむことにより、コンパクトに収納することができます。
用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどにお使い下さい。
幅(mm)反射材:30
サイズフリー
テープ幅(mm)伸縮:50
ウエスト(cm)約120まで対応
着丈(cm)約40
対応電飾:赤色LED16個
使用電池単三電池×2本
LED色レッド
LEDランプあり
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
色ブラック
サイズフリー
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)約28
着丈(cm)約44
素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
取扱説明書(2.49MB)
保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。
用途熱中症対策に。
トラスコ品番194-8977
材質【本体】ポリエステル、ポリウレタン混合【ポケットメッシュ部】ポリエステル
色ブラック
サイズフリー
着丈(cm)32
身幅(cm)25
胴回り(cm)71~78
1着
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
今夏の猛暑対策にオススメの商品です!電力を使用せず約400mLの水をウェア内部の不織布に浸して着用する気化冷却ベストです。水分の蒸発機能により、周りの熱を奪い体温を下げて胸から背中まで、冷え過ぎず心地よい冷涼感が持続します。煩わしいバッテリーの接続等は無く、ただ水を入れるだけの簡単仕様。冷やした水を使用すれば、より冷涼感が持続します。内部の不織布は抗菌仕様で気になるニオイを軽減します。冷涼感の持続時間としては3~4時間が目安。不織布が乾いたら追加給水すれば冷涼感が持続します。電動ファンウェアとの併用で、より効果が実感できます。汚れたら自宅で手洗いできます。ご使用後は給水口のフタを外して乾かしてください。
色ブラック
サイズF
胸囲(cm)88~132
混率(%)表地:ポリエステル、TPU高透湿性ポリウレタン 裏地:ナイロン、ポリエーテル系TPU
肩幅(cm)35
前身丈(cm)51
後身丈(cm)55.5
1着
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
水だけで心地よい涼しさを生む。独自の気化熱システム。水の交換・バッテリー不要。アジャスター+伸縮テープで楽々サイズ調節。水を入れるだけで軽くて快適。ファン付きウェアとの併用で、さらに冷感アップ。表面アルミコーティングによる遮熱効果で内側の温度上昇を抑制。使い方:1、水道水300ccを背面の注水口より注水する。2、製品を2~3分平置きし、水を全体になじませる。3、詰物に保水されている水分が蒸発4、気化熱フィルムを通し、水蒸気が体に付着5、通気性◎のダブルラッセル生地+蛇腹仕様により、衣類内を空気が循環し、気化・吸熱を促進※1度の注入で3~5時間効果が持続
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的
セット内容ハイドロギアベスト×1、注水用ボトル×1
材質【気化熱フィルム】多岐孔フィルム:ナイロン100%、【詰物】詰物1:レーヨン100%・詰物2:ポリエステル100%
サイズフリーサイズ(アジャスター+伸縮テープでらくらくサイズ調整可能)
質量(g)280
胸囲(cm)98~120
肩幅(cm)37
着丈(cm)55
材質(裏)ダブルラッセル:ポリエステル100%
材質(表)アルミコーティング:ポリエステル100%・ストレッチメッシュ:ポリエステル82%・ポリウレタン18%
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
デュアルユニットで強力冷却。フルハーネス対応の冷蔵ベスト。ファン付ウェアの中にも着用可能。
色ブラック
サイズフリーサイズ(M~XXL相当)
着丈(cm)43
素材本体:ユニット部分:ABS樹脂・アルミニウム、ユニット取り付けパーツ:ABS、ベスト(衣類)部分:ポリエステル60%・ナイロン40%
身幅(cm)3.8~8.4
1着
¥18,900
税込¥20,790
10日以内出荷
PCM(相交換物質)宇宙服の技術を応用して、外気温の急激な変化から体を守る為に開発された温度調節機能に特化した新素材です。通気性・凍結性・可動性に優れた商品です。通気性:PCMのブロック間にAIRスペースを確保することで蒸れを解消します。またファン付作業服と併用することでAIRスペースに風が吹き抜けより快適に使用できます。凍結性:PCMブロックが26℃をキープ。26℃以下を維持すれば自然再生します。可動性:PCMブロックを独自の配列・配置することで可動性UP。
用途お仕事、スポーツ、レジャーに
材質生地 TPU バックル プラスチック
サイズフリーサイズ
質量(g)約800
使用時間(分)約120
本体サイズ(mm)約350x320
冷却温度(℃)26以下(氷水:約45分・冷凍庫:約90分・冷蔵庫:約120分)
1着
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
デュアルユニットで強力冷却。フルハーネス対応の冷蔵ベスト。ファン付ウェアの中にも着用可能。バッテリー付セット。
付属品10000mAhバッテリー×1
セット内容セット品
色ブラック
サイズフリーサイズ(M~XXL相当)
着丈(cm)43
素材本体:ユニット部分:ABS樹脂・アルミニウム、ユニット取り付けパーツ:ABS、ベスト(衣類)部分:ポリエステル60%・ナイロン40%
身幅(cm)3.8~8.4
1セット
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)。両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。
用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。
厚さ(mm)ファン:38
寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25
質量(kg)バッテリー:0.37
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入)
騒音値(dB)40※風量1
連続使用時間(時間)約6.5(参考値)※風量4
風量4段階
最大風量(m3/min)2.7※風量4
メッシュ素材で保冷剤ポケットを4つ入れることで炎天下での作業でも涼しい。ファン付きジャケットが使えない現場でも快適に使用できますが、ファン付きジャケットと合わせると、より快適に過ごせます。
色黒
ファン付ウェアが使用できない環境下でも安心して使用できる保冷剤 1kg ベストです。40℃環境下で0℃到達まで6時間持つハードタイプの保冷剤を背中全体を覆う仕様です。直射日光下でも背中からひんやり冷気が感じられます。
用途作業現場に。
トラスコ品番692-6765
セット内容ベスト、保冷剤袋(アルミ袋)、保冷剤1kg
材質ベスト:ポリエステル、保冷剤袋(アルミ袋):ポリエチレン+アルミ蒸着、保冷剤:ポリエチレン、水、増粘剤、防腐剤
色ブラック
サイズフリー
1セット(3セット)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)
サイズレギュラー
タイプセット
幅(cm)水タンク:20(開口部約17)
胸囲(cm)約95~115
着丈(cm)約54
寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)
素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き。高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドア
セット内容ベスト
種別ベスト
サイズフリー
切替方式3段階
混率(%)(ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13
使用環境温度(℃)20~45
バッテリー容量(mAh)電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働
胴回り(cm)78~90
安全機能異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能
1セット
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。伸縮性もあり作業の負担になりません。マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。
材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
サイズフリー
着丈(cm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)90~130
ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。フルハーネスY型とX型両方に対応しています。穴周辺は丈夫なターポリン素材で補強しているので、万一ランヤードの先が当たっても破れにくくなっています。肩部分には肩ずれ防止帯を設けているので、作業中ベストがずり落ちにくくなっています。
材質メッシュ部/ポリエステル、反射帯/エンビ、前側穴開き部分/ターポリン
幅(mm)【反射帯】70
サイズフリー
質量(g)208
着丈(cm)40
胴囲(cm)90~120
さらっとした着心地の風漏れ防止裏PAコーティング加工を施し、体に風が巡回しやすく着用した際の際立つ快適さを実感できます。
耐摩耗にも優れた生地でさらに撥水加工が汚れをガードし長く愛用出来ます。左右バッテリー専用内ポケット付き。
専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。2色展開。
用途熱中症対策、猛暑対策
材質ポリエステル100%
仕様ベタつき防止襟裏メッシュ、コードストッパー、内側垂れ防止ループ、風漏れ防止裾総ゴム仕様、オリジナル刻印胸ポケットボタン、オリジナル刻印ファスナー、左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右マジック付バッテリー用内ポケット、快適なチンガード付、左右逆玉緑外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、風漏れ防止袖ぐりパイピング
混率(%)ポリエステル100
機能軽量、防風、耐摩耗、風漏れ防止対策、風循環構造、撥水(PFOAフリー)、ユニセックス
送風式と違い、冷風循環方式により温度を下げることが可能です。粉塵・塗料・有害ガスなどの吸い込みがありません。ファン取り付けの加工が無く、すぐご使用できます。少量の冷却水(約150mL)で済むため、氷が溶けにくく長時間の冷却が可能です。少量の冷却水(約150mL)で済むため、軽量です。氷や保冷剤などの量を調節すれば、さらに軽量にすることが可能です。背面内部は氷が溶けにくいアルミ保冷材仕様です。洗濯可能で衛生的です。
セット内容リチウム電池、充電コード
色ブラック
サイズフリー
質量(g)(タンク)620/(バッテリー)133
電圧(V)3.6
出力ポンプ:7.4/150(V/mA)
材質(ホース)シリコンゴム
冷却方式1.背面タンクに約150mLの水を入れます、2.冷凍ペットボトルを入れて下さい、3.バッテリーオンで即冷却します
流量(mL/min)(ポンプ)320~370
材質(タンク)TPU
充電時間(時間)最大2.5(2.0Aアダプター使用時)
バッテリー容量(mAh)5200
素材(クールベスト)ポリエステル/(背面保冷)アルミ・ポリウレタン
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)97×64×24(バッテリー)
冷却時間出力モード1:約3時間/出力モード2:約3.5時間/出力モード3:約4時間
冷却能力1.タンク最上部に配置された循環水入口から暖められた冷却水が入ります、2.冷却水がペットボトル上部から下部に向けペットボトルを這うように流れ落ち完全に冷却されます、3.タンク最下部の冷却水出口から冷却された冷却水が冷却ホースを回り常に最良で快適な状態をキープします
1セット
¥19,900
税込¥21,890
翌々日出荷
抜群の強冷感と解放感が体に直結することを惜しみなく追及した裏アルミコーティングシリーズ。
取り込んだ外気が漏れにくく、体に巡回しやすい。遮熱・遮光・UVカットで圧倒的な強冷感と実用感を実現。
さらに撥水加工を施し、ベストの背裏には風の通り道エアーバックダクト完備。左右バッテリー専用内ポケット付き。
専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。2色展開。
用途熱中症対策、猛暑対策
仕様風漏れ防止袖ぐりパイピング、風漏れ防止裾総ゴム仕様、べたつき防止襟裏メッシュ、コードストッパー、内側垂れ防止ループ、快適なチンガード付、オリジナル刻印胸ポケットボタン、オリジナル刻印ファスナー、左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右マジック付バッテリー用内ポケット、左右逆玉緑外ポケット(内側ケーブル通し穴付)
材質ポリエステル100%
混率(%)ポリエステル100
機能遮熱、紫外線防止加工、風漏れ防止対策、風循環構造、防風、軽量、撥水(PFOAフリー)、ユニセックス
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」。送風大風量最大76l/sファン&小型軽量13vバッテリー。首元にダイレクトに送風する3つの送風口。送風口から風を首回りにガイドする立ちエリ形状。通気性抜群の超立体3Dメッシュ入り。肩ベルトのズレを防ぐ高強度ノンスリップ生地。
用途ハーネスユーザー向けファン付きベスト
セット内容風雅パッド、ファンユニット、ケーブル、バッテリー、ACアダプター
サイズフリー
風量(L/sec)【4モード】ターボ:76、強:56、中 48、弱:40(※リチウムイオン充電池FB-BT7296BK-N使用時)
バッテリー電圧(V)小型軽量13
材質インナーパッド:超立体3Dメッシュ
充電時間(時間)約7(ADP-9V20使用時)
稼働時間(時間)ターボ 1時間経過後元のモードに戻る、強:約8、中:約12、弱:約20
バッテリー容量(mAh)9400
質量(g)約1420
色ブラック
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
国産生地にワンウォッシュを施した風合い豊かな綿100%の高密度織り。
風漏れしにくく生地薄ながら耐久性も備える。
襟裏刺し子使用、デザイン胸ポケット、ステッチ糸がきいた仕様など遊び心のある商品。
左右バッテリー専用内ポケット付き。
専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。 5色展開。
ファスナーはYKK金属。
用途熱中症対策、猛暑対策
材質綿100%
仕様内側垂れ防止ループ、左右デザイン胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右マジック付バッテリー用内ポケット(風漏れ防止シレー加工)、左右脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、コードストッパー、リベット、風漏れ防止袖ぐりパイピング、オリジナル刻印胸ポケットボタン、襟刺し子模様デザイン、風漏れ防止裾総ゴム仕様
国内の厳しい基準、JIS T8127規格をクリアした高視認ベスト
空調エアコン服の上から着用できるよう、ファン部分がメッシュ素材になっております
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
サイズフリー
タイプベスト
素材ポリエステル
生地ポリエステル
目を引くリップ迷彩プリントを施した引き裂きに強いポリエステル生地に風漏れ防止の裏PAコーティング加工を施し、
猛暑への実用性とデザイン性をコスパが高い内容で仕上げました。
さらに撥水加工を施し、汚れをガード。左右バッテリー専用内ポケット付き。
専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。2色展開。
用途熱中症対策、猛暑対策
材質ポリエステル100%
仕様左右逆玉緑外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右マジック付バッテリー用内ポケット、コードストッパー、ベタつき防止襟裏メッシュ、左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、内側垂れ防止ループ、風漏れ防止裾総ゴム仕様、オリジナル刻印胸ポケットボタン、オリジナル刻印ファスナー、風漏れ防止袖ぐりパイピング、快適なチンガード付
混率(%)ポリエステル100
機能軽量、防風、耐摩耗、ミリタリー、風漏れ防止対策、風循環構造、撥水(PFOAフリー)、ユニセックス
赤色LEDで暗闇もよく見える。ハーネス・電動ファンにも対応した安全テープベスト
用途作業
仕様電飾LED(個):16
サイズF
テープ幅(mm)30
着丈(cm)40
使用電池2本
胴回り(cm)~120
循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。
用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業に
セット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>)
サイズフリー(S~5L)
出力ポンプ:5V/140mA
電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)
胸囲(cm)80~130
本体質量(g)約650
肩幅(cm)30
着丈(cm)43
バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275)
流量(mL/min)320~350
タンク容量(mL)約1300
給水口径(Φmm)タンク:約80
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌々日出荷
ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。フルハーネスY型とX型の両方に対応しています。穴周辺は丈夫なターポリン素材で補強しているので、万一ランヤードの先が当たっても破れにくくなっています。肩部分には肩ずれ防止帯を設けているので、作業中ベストがずり落ちにくくなっています。
材質メッシュ部/ポリエステル、反射帯/エンビ、前側穴開き部分/ターポリン
幅(mm)【反射材】70
サイズフリー
質量(g)300
着丈(cm)40
使用電池単3電池×2個(別売)
LED色赤
胴囲(cm)約90~120
ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。フルハーネスY型とX型の両方に対応しています。穴周辺は丈夫なターポリン素材で補強しているので、万一ランヤードの先が当たっても破れにくくなっています。肩部分には肩ずれ防止帯を設けているので、作業中ベストがずり落ちにくくなっています。
用途フルハーネス着用作業の際に。交通整理や現場作業の際に。
仕様赤LED15個付き(前6個・後ろ9個、点灯・点滅式)、背中に肩ずれ防止帯あり
材質/仕上メッシュ部:ポリエステル、反射帯:エンビ、前側穴開き部分:ターポリン
サイズフリー
質量(g)300
着丈(cm)40
使用乾電池単3電池×2個(別売)
LED色赤
LEDランプあり
胴回り(cm)約90~120
ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。フルハーネスY型とX型両方に対応しています。穴周辺は丈夫なターポリン素材で補強しているので、万一ランヤードの先が当たっても破れにくくなっています。肩部分には肩ずれ防止帯を設けているので、作業中ベストがずり落ちにくくなっています。
用途高所作業の際に。交通整理や現場作業の際に。
仕様内側5ヵ所面ファスナーベルト・ネームタグ付き、肩ずれ防止帯あり、金具装着用窓あり
幅(mm)【反射帯】70
材質/仕上メッシュ部:ポリエステル、反射帯:エンビ、前側穴開き部分:ターポリン
サイズフリー
質量(g)208
着丈(cm)40
意匠登録済みのフルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン!
ショート丈(着丈40cm)なので腰道具や空調ファンの邪魔になりません。
フルハーネスのX型、Y型の両方に対応またどのメーカーのフルハーネスにも対応しています。
ベスト内側の面ファスナーベルトでフルハーネスと固定することで体とフルハーネスがぴったりフィット!
フルハーネスと同時にベストの着脱も可能です。
種類ベスト型
サイズF
材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン(破れにくいよう丈夫なターポリン生地で補強)
着丈(cm)約40
丈区分ショート丈
凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)。可動性:PCMブロックを独自に配列、配置することで体を前に曲げる、後ろに反る、左右に回す、横に倒すたいった動きに対応します。また折りたたみが可能で小スペースに入れることが出来ます。通気性:PCMブロックとブロックの間にAIRスペースを確保することにより体に密着しても蒸れを解消します。また空調ウエアと併用することでAIRスペースにファンの風が吹く抜けることでより快適に使用できます。収納性:両肩に面ファスナーを採用し体つきに合わせたサイズ調整が可能、更に前パーツと後パーツが分離することでコンパクトに折りたためるため冷凍庫や冷蔵庫やクーラーBOXの隙間スペースへ収納しやすくなります。
用途シゴト・スポーツ・レジャーに最適
材質生地:TPU・バックル:プラスチック
サイズフリー
質量(g)約800
使用時間(分)120
本体サイズ(mm)約350×320
冷却温度(℃)26
1着
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
意匠登録済みのフルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン!
ショート丈(着丈40cm)なので腰道具や空調ファンの邪魔になりません。
フルハーネスのX型、Y型の両方に対応またどのメーカーのフルハーネスにも対応しています。
ベスト内側の面ファスナーベルトでフルハーネスと固定することで体とフルハーネスがぴったりフィット!
フルハーネスと同時にベストの着脱も可能です。
種類ベスト型
サイズF
材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン(破れにくいよう丈夫なターポリン生地で補強)
幅(cm)【反射材】7
方式点灯・点滅式
着丈(cm)約40
連続使用時間(時間)約40
使用電池単3電池2個
LED色赤
LEDランプあり
LED使用数(個)15(前6・後ろ9)
丈区分ショート丈
フルハーネス型落下静止用器具に対応したベストです。背中の中央部が空いているのでX型・Y型どちらにも対応可能です。また、肩部にある面ファスナーでフルハーネスとベルトを固定することで、ベストと同時着脱・保管が可能です。幅6cmで視認性抜群のガラスビーズ高輝度反射テープを採用しており柔らかく、熱を吸収しにくいのに加え、氷点下でも割れにくい為寒冷地でもオールシーズン使用可能です。着丈約45cmのショート丈なので腰用具や胴ベルトの邪魔にもならず、ファン付き作業着の上からでも着用可能絵です。LEDは200時間以上連続点灯可能です。ON/OFFスイッチを1度押すと点滅し、もう一度押すと消灯します(点滅パターンは1種)。
用途フルハーネス型落下静止用器具を使用した作業の安全確認に
サイズフリー
着丈(cm)約45
電池単三乾電池×2本(別売)
LED点滅1パターン
素材本体:ベンチレーションメッシュ、LED:砲弾型高輝度赤色LED、反射部:高輝度反射テープ(ガラスビーズタイプ)
胴回り(cm)90~120(サイズ調整可)
半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)。両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。ファンユニット、バッテリー、バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。ご使用には、別売りの「ファンユニット」と「バッテリー」が必要です。
用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入)
エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。
他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。
軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。
浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間
サイズFree
適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2
生地ポリエステル1680D
質量(g)約800
溶接作業など、より危険度の高い環境で使用する際に導入します。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60dB(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100dB(約99.9~99.999%)シールドします。フリーサイズなので作業着や安全服の上からも着用できます。EMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能。ベルトとマジックテープでしっかり固定、フルオープンで着脱も簡単です。
サイズフリー
関連キーワード