7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き。高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドア セット内容ベスト 種別ベスト サイズフリー 切替方式3段階 混率(%)(ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13 使用環境温度(℃)20~45 バッテリー容量(mAh)電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働 胴回り(cm)78~90 安全機能異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能
1セット
18,900 税込20,790
当日出荷

水冷ベストがさらにパワーアップ!背上部にペルチェプレートが付きました! ペルチェと水冷のダブル効果。ペルチェのみ使用、水冷のみ使用といった使用方法も可能です。 冷水で冷却!ベストの内側に張り巡らされたチューブを冷水が循環。身体を冷やします。 モーター音も静かで気にならない!空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。 2~3時間の冷却を持続。ペットボトルが溶けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
1個ほか
5,990 税込6,589
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)アイスマン2ベストSET
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1 ブラック サイズフリーサイズ(S~5L相当) 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47
1セット
16,900 税込18,590
3日以内出荷

最大-23℃の冷却温度! 冷却箇所自由自在で、カスタマイズの可能性が無限に拡がる新感覚のベルトタイプペルチェギア。 アイスキーパーメガマックスとの併用もさながらクールブースト単体でも問題なくご使用いただけます。
用途熱中症対策、作業 セット内容ペルチェベスト・ペルチェデバイス(6cm)×2・専用バッテリー(10000mAh)・バッテリーポケット・カスタム固定ベルト×2・取扱説明書(保証書付き) 材質ベルト部分:ポリエステル/ポリウレタン背中(首筋部分):クロロプレン 補強アテ部分:ポリエステル、裏PVCコーティングバッテリーケース:ポリエステル、裏PVCコーティングペルチェ素子 ブラック サイズF 使用環境温度(℃)20~45
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

アイシングギア ベストは、ペルチェで冷やした水の循環により体を冷やすハイブリッド冷却方式を採用しました。ペルチェは冷蔵庫に採用されていることでも知られる冷却方式。従来のペルチェ式冷却服は、ペルチェを直接肌に当てるため冷却範囲が限定的であったり、ペルチェで水を冷やすために大きなタンクが必要といった難点がありました。アイシングギア ベストはタンクレスながらも背中から肩・胸部にかけて広範囲に冷やす新技術で、着用した人が快適と感じる温度管理と、作業性・可動性を両立しています。少量の水で冷却効果をフルに引き出す日本シグマックス独自のシステム「4C-Peltier System ※」。ペルチェにより冷却された水が、ベストに内蔵されたパッド内を循環し、人体を快適な温度に保つ冷却服です。着用した方が常に快適と感じることができるよう、健康に配慮した温度管理をする独自の冷却システムを採用。水を貯留するタンクの要らない構造とすることで、作業性や可動性も大幅に向上させています。低ランニングコストで、高騰する電気代対策にも。
用途熱中症対策、現場作業 サイズフリー 質量(g)約1200 電源Power Delivery 対応(Version:3.0以上)、定格電力(出力) 65W以上(20V、3.25A) 温度(℃)保管・輸送環境:-10~40 使用環境温度(℃)20~40 適合ケーブルeMarker対応Type Cケーブル(5A以上) 適応胸囲(cm)約90~約105 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約42×約68×約7
1着
99,980 税込109,978
5日以内出荷

驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを6個搭載したバッテリー2個使用タイプ。ペルチェデバイスが装着しやすい特殊仕様。ペルチェデバイス3個では冷却感が物足りない人向け。
付属品脱着式バッテリー収納ポケット×2、ペルチェデバイス×6 セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー×2セット 9ブラック サイズF 材質(本体)メッシュ:ポリエステル100% 胸囲(cm)85~112 連続運転時間(h)【弱】6【中】4.5【強】3.5 使用環境温度(℃)20~45 芯材PP100% 温度調節3段階(強・中・弱)
1セット
34,980 税込38,478
10日以内出荷

驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを6個搭載したバッテリー2個使用タイプ。ペルチェデバイスが装着しやすい特殊仕様。ペルチェデバイス3個では冷却感が物足りない人向け。
付属品脱着式バッテリー収納ポケット×2 ペルチェデバイス×6 9ブラック サイズF 胸囲(cm)85~112 混率(%)(本体)メッシュ:ポリエステル100 モード切替【温度】3段階(強・中・弱) 使用環境温度(℃)20~45 芯材PP100% 稼働時間(時間)【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
1着
29,980 税込32,978
3日以内出荷