作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
サイズフリー
全長(cm)27
手のひらまわり(cm)23
中指長(cm)8.2
厚さ(mm)0.5
試験電圧(V/1分)3000
質量(g)82
仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外
トラスコ品番436-3183
材質天然ゴム
入数(双)1
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。
ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。
曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。
ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。
外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。
立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。
機能耐切創・耐久性・絶縁
全長(cm)27
材質ケブラー、ゴム
厚さ(mm)1.5
色黄
サイズフリー
規格6.0~6.3N<JIS T 8052>
入数(双)1
使用電圧(V)ー
中指長(cm)-
手のひらまわり(cm)-
手の平幅(cm)-
試験電圧(V/1分)ー
1双
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
サイズフリー
全長(cm)27
仕様定期自主検査:非対象品
エスコ品番EA640ZD-5
使用電圧(V)(直流)750以下、(交流)300以下
材質(手袋)天然ゴム
試験電圧(V/1分)3000
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
関連キーワード