11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内側のボアは、低温下での作業を暖かくサポートします。主に冷凍庫での作業に最適です。
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。 機能耐熱 ホワイト サイズフリー 全長(cm)23 耐熱温度(℃)素材:100/33秒 材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維) 厚さ(mm)0.85 質量(g)31.7 規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)17.4 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
998 税込1,098
当日出荷

冷蔵庫内・極寒冷地での作業用仕様です。
用途海運・船舶/漁業/冷凍倉庫業 材質(アウター)掌:牛表革、甲・袖:撥水加工綿、(インナー)アクリルボア オレンジ+イエロー サイズフリー 入数(双)1 機能撥水 全長(cm)35 寸法(高さH×幅W)(mm)350×150
1双
4,998 税込5,498
4日以内出荷

多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。 冷凍庫内・極寒冷地での作業用仕様。
用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。 中指長(cm)10 材質(掌側)PUスベリ止補強当、撥水加工マイクロファイバー、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、EVAナックルガード、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSLATE、フリース 厚さ(mm)測定不可 オレンジ+ブラック サイズF 入数(双)1 機能透湿、防水、防寒 全長(cm)31 手のひらまわり(cm)27 手の平幅(cm)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

材質表:防水帆布と革のコンビ、裏:アクリル100%ボア オレンジ サイズフリーサイズ 入数(双)1 機能防寒、防水
1双
6,998 税込7,698
翌々日出荷

身体の熱を徹底的に守る。 -40℃も怖くない。冷凍系業務には必携。
材質[表]防水帆布と革のコンビ、[裏]アクリル100%ボア、ファスナー/フロント・裾:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック オレンジ サイズフリー 機能防寒 色番1
1着
7,598 税込8,358
5日以内出荷

冷蔵庫内・極寒冷地での作業用仕様です。
用途海運・船舶/漁業/冷凍倉庫業 材質(アウター)掌:牛表革、甲・袖:撥水加工綿、(インナー)アクリルボア オレンジ+グレー サイズフリー 入数(双)1 機能撥水 全長(cm)25.5 寸法(高さH×幅W)(mm)255×130
1双
2,298 税込2,528
当日出荷

多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。 冷凍庫内・極寒霊地での作業用仕様。
用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。 機能防水、防寒 オレンジ+ブラック サイズF 全長(cm)26.5 材質(掌側)撥水加工マイクロファイバー、防水ポリ、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、防水ポリ、THINSULATE、フリース 厚さ(mm)測定不可 入数(双)1 中指長(cm)12.5 手のひらまわり(cm)25 手の平幅(cm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,498 税込2,748
当日出荷

凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)。可動性:PCMブロックを独自に配列、配置することで体を前に曲げる、後ろに反る、左右に回す、横に倒すたいった動きに対応します。また折りたたみが可能で小スペースに入れることが出来ます。通気性:PCMブロックとブロックの間にAIRスペースを確保することにより体に密着しても蒸れを解消します。また空調ウエアと併用することでAIRスペースにファンの風が吹く抜けることでより快適に使用できます。収納性:両肩に面ファスナーを採用し体つきに合わせたサイズ調整が可能、更に前パーツと後パーツが分離することでコンパクトに折りたためるため冷凍庫や冷蔵庫やクーラーBOXの隙間スペースへ収納しやすくなります。
用途シゴト・スポーツ・レジャーに最適 材質生地:TPU・バックル:プラスチック サイズフリー 質量(g)約800 使用時間(分)120 本体サイズ(mm)約350×320 冷却温度(℃)26
1着
10,980 税込12,078
3日以内出荷

冬でも暖かい防寒タイプ。 裏起毛加工により保湿性を高めます。 7ゲージ厚手タイプ
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等 材質アクリル・ポリエステル ブラック サイズフリー 質量(g)480 入数(双)10 機能防寒手袋・裏起毛 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)9.5 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
699 税込769
当日出荷

勝星産業白暖裏起毛軍手10双組
エコ商品
冬でも暖かい防寒タイプ。 裏起毛加工により保湿性を高めます。 7ゲージ厚手タイプ
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等 材質ポリエステル・その他 ホワイト サイズフリー 質量(g)480 入数(双)10 機能防寒手袋・裏起毛 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.5 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
749 税込824
当日出荷