手のひら内側に鎖を装着した耐切創性手袋です。
材質(繊維部)手のひら:綿・スウェード・混紡11号帆布張合せ、甲部:9A生地メリヤス張り合せ、袖部:9A生地張り合せ、裏:綿ネル 0.6mmマンテルチェーン張り付け(手のひら)
1双
¥3,398
税込¥3,738
30日以内出荷
手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。
耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー
材質(表)綿
1双
¥369
税込¥406
当日出荷
耐切創性インナー手袋
用途革手袋や、ゴム手の内履きとして、様々な用途で切創の危険から保護
トラスコ品番217-6714
厚さ(mm)0.95
質量(g)56.3
色(手首部)黄色
EN388規格2003規格:354X、2016規格:3X4XD
1双
¥849
税込¥934
当日出荷
耐切創性に優れたインナー手袋です。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約230 入数:1双 材質:アラミド繊維100% 中指長:約80mm 13ゲージ
アズワン品番3-1822-01
1双
¥619
税込¥681
当日出荷
片側のみケブラー繊維で保護された手袋になります。
耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー
材質(表)綿
1双
¥639
税込¥703
当日出荷
軍手より強靭で安心です。インナー手袋にも対応した柔軟性です。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2
材質原手:13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル
色グレー
サイズF
機能耐切創、通気性、柔軟性
耐切創性3/B
1双
¥269
税込¥296
当日出荷
熱湯の飛散による火傷を防護します。
アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。
インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番1-7432-01
全長(cm)30±2
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約10
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐薬品
耐熱温度(℃)200
材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R)
材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
1双
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
食肉用包丁や切れ味のある刃物から身を守ったり、包丁や彫刻刀など、押さえる腕側に装着して、保護します。
片手仕様の軍手タイプなので、左右どちらの手にも装着出来ます。
機械処理、熱処理により引張強度を高めたマイクロ単位のメタルワイヤーを束ねた物を強化繊維でカバーリングした手袋用の糸をスーパーワイヤーと呼びます。 このスーパーワイヤーは、通常手袋に使用されているワイヤーの3-4倍の切断強度を持っております。
日本化学繊維協会で試験される耐切創性にて、切断強さ 100N(ニュートン)以上=10Kgf以上であり、EN388の耐切創レベルでは、レベル5に相当します。
入数(枚)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル4。炉前、ボイラー周り等遮熱性・耐熱性が必要な作業手袋として最適です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
サイズフリー
耐熱温度(℃)約500
材質表:PBO繊維100% 中:ケブラー繊維フェルト裏:綿100%手口:〔表〕ケブラー繊維 〔裏〕綿100%
厚さ(mm)7.5
質量(g)300
規格EU規格CEEN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル4
型番MZ610
全長(cm)34
中指長(cm)9.5
手のひらまわり(cm)30
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。
そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。
強度(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N10.71N(使用針21ゲージ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
耐切創性、耐熱性に優れたケブラー(R)の手首カバーです。
手袋のみでは予防しきれない手首の保護で安全性をサポートします。
テーパー編みで、腕の形に合わせた立体構造で手首にフィットします。
裏面に吸汗速乾素材を編み込み、サラサラな肌触りで着用感が良好です。
トラスコ品番195-1059
厚さ(mm)1.5
色イエロー
サイズフリー
質量(g)42
幅(cm)9.5
長さ(cm)17
特性耐切創性、耐熱性、吸汗速乾
手首周り(cm)8.0
EN388規格2003規格:4、2016規格:4
腕幅(cm)9.0
1双
¥899
税込¥989
当日出荷
刃物で切れにくいこども安心てぶくろ。
一般的な綿手袋の約3倍の切れにくさ。HPPE/高性能ポリエチレンを採用し耐切創性能12.7N(JIST8052)。
伸縮性に優れフィット感も抜群。
図工時間でのカッターノコギリ小刀など使用時や調理時間の包丁使用時、野外での草取りや芋掘り、掃除、キャンプやハイキングなどでもご使用いただけます。
子供が使いやすい小さめサイズ。全長16cm、手のひら幅約8cm(人差し指付け根から小指付け根) 左右兼用、洗濯可
用途図工、料理、野外での草取りや掃除、芋掘りや植物の栽培、キャンプやハイキング
タイプ左右兼用
1双
¥439
税込¥483
当日出荷
絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。
ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。
曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。
ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。
外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。
立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。
機能耐切創・耐久性・絶縁
全長(cm)27
材質ケブラー、ゴム
厚さ(mm)1.5
色黄
サイズフリー
規格6.0~6.3N<JIS T 8052>
入数(双)1
使用電圧(V)ー
中指長(cm)-
手のひらまわり(cm)-
手の平幅(cm)-
試験電圧(V/1分)ー
1双
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
通気性と速乾性に優れるメッシュ生地と耐摩耗性、耐引裂性に優れる「HPPEマテリアル」を組み合わせたインナープロテクターウエア。耐切創生地は腕の外側に使用し安全性を確保。夏でも涼しく着れるメッシュ生地を採用していますが、インナーとして使うことでオールシーズン使用可能。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。シルエットはタイト目なスリムフィット形状。【HPPEマテリアル】。耐切創繊維(切れにくい機能性繊維)として、機械的防護手袋の要求性能試験「EN 388:2016」の回転刃試験にてレベル4を取得した生地と同等の生地を採用。
色ブラック
耐切創性レベル:2 ISO13997(2016)レベル:D 食品を扱う作業のケガ対策に。食肉・魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。アラミド手袋の弱点である日光に当たっても劣化しないので屋外作業でも使用できます。次亜塩素ソーダに強く、洗濯しても劣化しにくいので衛生的に使用できます。ケバ立ちにくいので繰り返し使用でき、繊維が折れにくいので繊維が食品に混入しにくく衛生的です。
用途食品関係の下履き手袋
厚さ(mm)1
質量(g)35/双
1双
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
関連キーワード