アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
色白/黒
サイズフリー
全長(cm)34
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
サイズF
混率(%)綿100
火が着火しても炭化して燃え広がらない。
サイズF
混率(%)綿100
機能耐炎、耐熱、制電性
総丈(cm)40
シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。
石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。
材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼
トラスコ品番231-6200
サイズフリー
質量(g)260
長さ(cm)38
機能遮熱
耐熱温度(℃)0~180
下幅(cm)16
上幅(cm)20
特性遮熱
1組
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。
特性防炎
耐熱性・耐炎性に加え、熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐燃素材です。マジックテープ付きです。
用途自動車・鉄鋼・機械工場。
トラスコ品番168-4058
材質エクスファイア難燃レーヨン混
厚さ(mm)1
色ネイビー
サイズフリー
幅(cm)16
長さ(cm)45
全長(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
適合腕周(cm)(上部)29、(下部)26
1双
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質ナイロン(シルバー加工)
色シルバー
仕様袖口タック仕上げ
サイズフリー
全長(cm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。
材質Max Dyna(マックスダイナ)
色グレー
全長(mm)約300
サイズフリー
混率(%)綿100(防炎加工)
機能防炎
特性防炎
職業別シーン溶接工
1セット(5双)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
特殊アルミコーディングにより、軽量でしなやか。溶融金属飛沫が付着しにくい表面加工。世界70ヶ国以上の製鉄所で使われています。ISO11612企画試験済生地使用。炉前作業等に、炎から胴体を守る。炉前作業等に、炎から腕を守る。袖口ファスナでフィット。
特性耐熱
材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
色シルバー
サイズフリー
サイズ(cm)袖口周り:30 上部腕周り:45
全長(cm)48
袖口囲(cm)30
上腕周り(cm)45
1双
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・耐燃性を合わせもつ高機能繊維です。
用途オーブンや窯での作業に最適。
サイズフリー
色オレンジ
材質アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。
防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。
繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。
綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低く、静電気の発生がほとんどありません。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として
サイズフリー
幅(cm)20
混率(%)防炎加工綿100
全長(cm)42
袖口囲(cm)20
厚さ(cm)0.5
特性防炎
耐熱性・耐炎性に加え熱寸法安定性が加わった複合素材です。
トラスコ品番168-4067
材質アラミド繊維65%難燃レーヨン35%
色ブルー
サイズフリー
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
アラミド繊維コーネックス50%と防炎加工綿50%の厚手生地を使用しております。
トラスコ品番168-4059
材質アラミド繊維50%防炎加工綿50%
色ベージュ
サイズフリー
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・耐燃性を合わせもつ高機能繊維です。
用途溶炉、溶接などの作業時に
材質アラミド繊維
色オレンジ
サイズフリー
全長(cm)25
質量(g/双組)76
RoHS指令(10物質対応)対応
手首周り(cm)16
1双
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc
材質牛革
サイズフリー
寸法(cm)50×20
標準質量(g)350
耐熱温度(℃)約80
特性耐熱、耐炎
1組
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。短時間ならば800℃の高温にも耐えます。また熱伝導率が低いので、断熱効果にも優れています。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源周りの作業。
サイズフリー
トラスコ品番856-7494
材質表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%
質量(g)420
幅(cm)20/16
長さ(cm)38
着丈(cm)38
瞬間耐熱温度(℃)800
2018年トラスコ掲載ページ6 0275
1組
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)腕周り:400
全長(mm)450
サイズF
特性防炎
ロープを首に掛け使用します。
耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
サイズフリー
特性耐切創、耐熱
材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)
エスコ品番EA355K-12
全長(mm)450
質量(g)140
ロープ仕様(mm)Φ7×600
耐熱温度(℃)300
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
用途クリーンルーム、ガラス、精密機械工業
サイズフリー
機能耐熱、耐切創
トラスコ品番416-9794
材質ケブラー繊維
質量(g)110
全長(cm)35
耐熱温度(℃)(素材)300
1組
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
肩から腕までしっかり保護する牛革製腕カバー。両腕を付属のひもで繋げて使用するタイプです。片腕のみの使用も可能です。袖口リブ仕様で作業性に優れます。
仕様袖口リブ仕様
材質【本体】牛床革【紐】ポリエステル
サイズフリー
質量(g)400
ひも長(cm)78
1ペア
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。軽量で動きやすく作業性に優れています。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。
材質難燃アクリル
サイズフリー
タイプ腕カバー
幅(cm)9.5~15.3
長さ(cm)35.0
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
サイズF
混率(%)綿100
耐切創性・耐熱性に優れたケブラー(R)の腕カバー。
裂傷、やけどなどの事故を未然に防ぎます。
厚手で丈夫なショートタイプ。
用途鉄鋼・溶接作業、金属・機械加工、廃棄物処理
サイズフリー
幅(mm)(カフス)8.3
厚さ(mm)1.8
混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100
全長(cm)19.6
耐切創性EUカットレベル4
1双
¥769
税込¥846
当日出荷
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
用途クリーンルーム、ガラス・精密機械工業
サイズフリー
機能耐熱、耐切創
仕様クリーンパック仕様
トラスコ品番416-6779
材質ケブラー繊維
質量(g)110
全長(cm)35
耐熱温度(℃)(素材)300
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐切創性・耐熱性に優れたケブラー(R)の腕カバー。
裂傷、やけどなどの事故を未然に防ぎます。
厚手で丈夫なショートタイプ。
用途鉄鋼・溶接作業、金属・機械加工、廃棄物処理
サイズフリー
幅(mm)(カフス)9.5
厚さ(mm)2.5
混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100
全長(cm)30
耐切創性EUカットレベル4
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
材質綿100%(MAX DYNA使用)
サイズフリー
機能防炎、吸汗
特性防炎
用途熔接
サイズF
特性難燃
材質難燃加工綿100%
仕様(肩口)30cm
全長(cm)68
袖口囲(cm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
職業別シーン溶接工
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高温や炎を含む突発的な火災に起因する危険から、作業者を護ります。優れた難燃性と耐化学薬品性、制電性を有し、丈夫で軽量な高機能素材「ノーメックス[[R下]][[R3]]」を使用しています。
用途石油産業、化学工業、電気、ガス、鉄鋼、警察、消防。
材質アラミド繊維100%(導電性繊維入)
色ブルー
サイズフリー
耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した腕カバーです。薬剤の浸透を防ぎながら、汗などの湿気は放出します。耐熱性にも優れています。
サイズフリー
仕様導電糸入り
トラスコ品番856-8007
材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート
質量(g)49
タイプ腕カバー
全長(cm)39
2018年トラスコ掲載ページ10 1074
1セット(2枚)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
柔軟且つしなやかで耐磨耗性、耐熱性、耐久性に優れた軽量の腕カバー。
サイズフリー
特性耐切創
エスコ品番EA355K-4
全長(mm)150
質量(g)43
混率(%)PBO繊維(ザイロン)100
耐熱温度(℃)500
ゲージ7
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
丈夫な牛革の中に厚みのあるクッション素材を入れ、難燃性コットンの裏地を付けた左腕用エクステンダー(延長用のスリーブ)です。グローブを延長してさらに保護を必要とするとき、また手には器用性を必要とし腕部分はハードに保護したいなどの作業にご使用いただけます。16インチ(40.6cm)の十分な長さ。手首部分のゴムの伸縮性で抜群のフィット感。厚みがありながらも硬すぎない使用感。
用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業
色イエロー
サイズフリー
材質牛漉き革
裏地難燃性コットン
材質(補強材)クッション性耐熱素材
1枚
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
高機能繊維「ケブラー[[(R)]]」を使用しており、刃物や火花から身体を保護します。身体にぴったりとフィットする脚巻きタイプのエプロンなので、動きやすく、作業性に富んでいます。
用途切創およびスパッタなどの危険がある作業時に。
サイズフリー
材質ケブラー[[(R)]]繊維
仕様耐切創レベル3
トラスコ品番855-8099
質量(g)260
タイプ胸当付
着丈(cm)120
耐熱温度(℃)300
2018年トラスコ掲載ページ6 0284
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
溶接作業をしっかり保護するアームカバーです。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。溶接の熱や電気から腕周りを保護します。※注意※内容量は1枚(片手分)となります。
用途溶接作業におすすめです
材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2)
色ネイビー
サイズフリーサイズ
規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】
内容1枚(片手)
全長(cm)約40
1枚
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
高機能繊維「ケブラー[[(R)]]」を使用しており、刃物や火花から身体を保護します。身体にぴったりとフィットする脚巻きタイプのエプロンなので、動きやすく、作業性に富んでいます。
用途切創およびスパッタなどの危険がある作業時に。
サイズフリー
材質ケブラー[[(R)]]繊維
仕様耐切創レベル3
トラスコ品番855-8098
質量(g)200
タイプ腰下
着丈(cm)82
耐熱温度(℃)300
2018年トラスコ掲載ページ6 0284
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
黒い雄豚革の溶接用腕カバー。雄豚革を使用することで、牛革よりも10~15%軽い仕上がり。その上耐切創性、耐摩耗性、耐熱性は牛革を上回る性能。さらに通気性、伸縮性に優れ、可動性も向上。手首は2個のスナップでフィット感を調節し、上向きの溶接作業にも対応。肩幅が自在に調節できるストラップと迅速に着脱できるプラスティックバックル仕様。袖丈23インチ。
用途溶接、DIY、腕を保護する必要のある作業
色ブラック
サイズフリー
特性耐熱・耐切創・通気性
仕様雄豚革ストラップによる肩幅調節、プラスティックバックルによる着脱
材質雄豚革
袖丈23インチ
1着
¥13,980
税込¥15,378
20日以内出荷
耐切創性、耐熱性に優れたケブラー(R)の手首カバーです。
手袋のみでは予防しきれない手首の保護で安全性をサポートします。
テーパー編みで、腕の形に合わせた立体構造で手首にフィットします。
裏面に吸汗速乾素材を編み込み、サラサラな肌触りで着用感が良好です。
トラスコ品番195-1059
厚さ(mm)1.5
色イエロー
サイズフリー
質量(g)42
幅(cm)9.5
長さ(cm)17
特性耐切創性、耐熱性、吸汗速乾
手首周り(cm)8.0
EN388規格2003規格:4、2016規格:4
腕幅(cm)9.0
1双
¥899
税込¥989
当日出荷
溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
用途溶接作業等に便利です。
サイズフリーサイズ
仕様長袖割烹着型、背面バックル
着丈(cm)約105
アズワン品番65-1339-10
1着
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード