保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能耐熱
色ホワイト
サイズフリー
全長(cm)23
耐熱温度(℃)素材:100/33秒
材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)0.85
質量(g)31.7
規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)17.4
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
耐摩耗性に優れます。耐薬品性に優れ漂白剤による劣化が少なく、次亜塩素酸希釈液に耐性がある。洗濯により繰り返し使用可能です。
用途鉄鋼・重機・硝子土石・食品加工。
厚さ(mm)3
耐熱温度(℃)(素材)250
耐刃性と耐熱性、耐薬品性(じ亜塩素酸ソーダ等)に優れたベクトランを素材に使用した手袋に、油性シリコン製のパワークラッチが親指と人差し指の間に施され強力なグリップ力を実現しています。
用途じ亜塩素酸ソーダ等で消毒しても劣化しない為、食品加工現場などでしっかり物を持つ場合などに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
綿ニットを使用しています。熱さが手袋の中に伝わり、やけどをする恐れがあります。※耐火・耐熱手袋ではありません。直接火に触れたり、熱いものを持ち続けないでください。※食品衛生法適合品ではございません。食品に直接触れる作業ではお控えください。
材質綿
サイズフリー
入数(双)10
全長(cm)24
アズワン品番69-1273-10
1袋(10双)
¥5,098
税込¥5,608
10日以内出荷
薄綿、綿ニットを使用しています。熱さが手袋の中に伝わり、やけどをする恐れがあります。※耐火・耐熱手袋ではありません。直接火に触れたり、熱いものを持ち続けないでください。※食品衛生法適合品ではございません。食品に直接触れる作業ではお控えください。
材質綿
サイズフリー
入数(双)10
全長(cm)24
アズワン品番69-1273-09
1袋(10双)
¥4,898
税込¥5,388
10日以内出荷
関連キーワード