特殊アルミコーディングにより、軽量でしなやか。溶融金属飛沫が付着しにくい表面加工。世界70ヶ国以上の製鉄所で使われています。ISO11612企画試験済生地使用。炉前作業等に、炎から胴体を守る。炉前作業等に、炎から腕を守る。袖口ファスナでフィット。
特性耐熱
材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
色シルバー
サイズフリー
サイズ(cm)袖口周り:30 上部腕周り:45
全長(cm)48
袖口囲(cm)30
上腕周り(cm)45
1双
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
特殊アルミコーディングにより、軽量でしなやか。溶融金属飛沫が付着しにくい表面加工。世界70ヶ国以上の製鉄所で使われています。ISO11612企画試験済生地使用。炉前作業等に、炎から胴体を守る。
種別前掛
材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
色シルバー
サイズフリー
幅(cm)65
着丈(cm)98
1枚
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ドイツで製造された超耐熱保護服です。耐熱性に優れ、放射熱、溶解した金属の飛散などから作業者を守ります。生地は非常に軽く快適に作業できます。開口部が大きく視界を確保できます。首下部分が長く飛散した高温粒子の侵入を防ぎます。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6414
材質アルミナイズドプレオックスアラミド
色シルバー
サイズフリー
温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~1000
長さ(cm)67
開口寸法(mm)150×250
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。
耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。
高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。
軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
色キナリ
サイズフリー
全長(cm)約26
耐熱温度(℃)350(接触温度15秒以内)
材質(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維
入数(双)1
機能耐切創
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約11
ゲージ数7
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
サイズF
混率(%)綿100
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
サイズF
幅(cm)60
混率(%)綿100
丈(cm)90(中央)
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
サイズF
混率(%)綿100
関連キーワード