8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。 サイズフリー 全長(cm)27 手のひらまわり(cm)23 中指長(cm)8.2 厚さ(mm)0.5 試験電圧(V/1分)3000 質量(g)82 仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外 トラスコ品番436-3183 材質天然ゴム 入数(双)1
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

サイズフリー 全長(cm)27 仕様定期自主検査:非対象品 使用電圧(V)(直流)750以下、(交流)300以下 材質(手袋)天然ゴム 試験電圧(V/1分)3000
1個
特価
2,898 税込3,188
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿100%ですから静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[平米]]あたりの重量が600gです。
用途火・熱に強い、鉄鋼所など。 材質綿100% 生成 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 2018年トラスコ掲載ページ6 0499
1双ほか
94 税込103
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗練された純綿を使用した最高級軍手。ピッタリフィットで長時間作業も快適。綿100%ですから静電気を起こしません。化繊の手袋に比べ滑りにくいです(若干の汗の吸収で一層滑りにくくなります)。
用途あらゆる作業に。 トラスコ品番123-4943 材質綿100% 生成 質量(g)780 入数(双)12 全長(cm)22 糸本数(本)5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19
1ダース(12双)
2,498 税込2,748
当日出荷

絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。 ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。 曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。 ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。 外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。 立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。
機能耐切創・耐久性・絶縁 全長(cm)27 材質ケブラー、ゴム 厚さ(mm)1.5 サイズフリー 規格6.0~6.3N<JIS T 8052> 入数(双)1 使用電圧(V) 中指長(cm)- 手のひらまわり(cm)- 手の平幅(cm)- 試験電圧(V/1分)
1双
13,980 税込15,378
当日出荷

綿100%なので静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[M2]]あたりの重量が750gです。
用途一般作業・重作業などに トラスコ品番244-2152 材質綿100% 生成 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
1,098 税込1,208
当日出荷

綿100%なので静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[M2]]あたりの重量が600gです。
用途一般作業・重作業などに トラスコ品番244-2151 材質綿100% 生成 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
909 税込1,000
当日出荷

長繊維のキュプラ(天然素材を使用した繊維)を使用しており、手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適した下履き手袋です。縫い目がなく伸縮性が良い編み手袋なので、指先までぴったりフィットします。静電気の発生がきわめて少ない素材です。吸湿性と放温性に優れています。
用途各種手袋の下履き。 トラスコ品番350-7853 材質キュプラ、ポリエステル 厚さ(mm)約0.9 ホワイト・【リスト】ベージュ サイズレギュラー 全長(cm)18.5 中指長(cm)6.1 手のひらまわり(cm)14.6 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50双)
10,980 税込12,078
翌日出荷