幅広い体型に対応する3サイズ展開(S/F/3XL)
脇4箇所、背中2箇所、計6箇所の保冷剤ポケット付き (製品には保冷剤3個付属)
脇中央のボタンを外せば大型の保冷剤が入る
脇と背中にポケット位置を分けることで保冷剤による脇の違和感を軽減
首元にペルチェ装着が可能なホール付き(ペルチェクーラーユニットは別売)
ペルチェ使用時には脇ポケットにバッテリーを収納可能(バッテリーは別売)
バックル付きの前ベルトで胸囲を調整可能
ストレッチ性が高く身体にしっかりフィットするパワーメッシュ素材
外側は発泡シート×アルミシート6層断熱構造により保冷効果が長時間持続する日本製保冷剤
作業服や空調ウェアのインナーとして使用可能
用途現場作業全般
DIY
スポーツ観戦
農作業
ガーデニング
色ブラック
サイズF
混率(%)ベスト(250409):ポリエステル93・ポリウレタン7
着丈(cm)37
生産国ベスト(250409):中国、アイスパック(GI-404):日本
素材ベスト(250409):パワーメッシュ、アイスパック(GI-404):増粘剤(CMC)・防腐剤・水
適応胸囲(cm)76~109
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
大容量10000mAhのGLADIATOR VOLTシリーズ用モバイルバッテリー
PSE適合
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)
用途VOLTCOOL、VOLTICE、VOLTHEAT用
スマホ等電子機器充電用
仕様使用回数(回):約500
付属品USB(Type-C)充電ケーブル(ACアダプターは別売 ※出力2A以上)
色ブラック
サイズF
容量3.7V 10000mAh(37Wh)
質量(g)223
出力DC5V/2.4A(MAX) USB Type-A×2、Type-C×1
定格容量5V 6500mAh(32.5Wh)
入力DC5V/2.4A USB Type-C×1
使用電池充電式リチウムポリマー
使用環境温度(℃)5~35
充電時間(時間)約6
製品サイズ(mm)縦:135、横:68.5、高さ:15.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
GLADIATORアイスベスト用に開発されたアイスパック
外側(遮熱層)はアルミ+発泡シート6層の断熱構造が外気熱を防ぎ、長時間の保冷効果を発揮
内側(冷却面)は汗などの水分を防ぎ効率的に冷却
約30度の環境下で、表面温度5度~10度を約3.5時間持続
用途GLADIATORアイスベスト用
色シルバー
サイズF
質量(g)100
素材増粘剤(CMC)・防腐剤・水
寸法(縦×横)(cm)13×10.5
1セット(3個)
¥859
税込¥945
当日出荷
GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット
瞬時に最大-20度の表面温度冷却
簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現
最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供
4段階【強(赤)・中(白)・弱(青)・ゆらぎ(緑)】の温度設定が可能
用途VOLTCOOL空調ウェア専用
色ブラック
サイズF
連続使用時間(時間)強:約10.5、中:約13.5、弱:約16、ゆらぎ:約10.5
使用環境温度(℃)推奨:20~45
生産国中国
表面温度(℃)【ペルチェデバイス】 強(赤):最大約-20、中(白):最大約-15、弱(青):最大約-10、ゆらぎ(緑)※強10分と停止2分を繰り返します:最大約-20
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
触るとひんやりする接触冷感素材使用。汗を素早く吸収してドライに保つ吸汗速乾素材使用。生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。従来品の約1.5倍の長さで太ももまでしっかりカバーしてショートパンツを履いても肌が見えづらい仕様
用途現場作業全般。DIY。アウトドア。スポーツ。ガーデニング
混率(%)DRYクールストレッチ(ポリエステル87・ポリウレタン13)
足首前面は自在に伸縮するアコーディオンメッシュ編み。足甲は通気性のよいメッシュ編み。土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様。足裏の衝撃を吸収し、摩擦から足を守る底パイル仕様
用途現場作業全般。事務作業全般。スポーツ全般。アウトドア全般。タウンユース。カジュアル
サイズF
混率(%)綿・ポリエステル・ポリウレタン
適合サイズ(cm)25~28
GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発された空調ファンセット
送風量は毎秒約47L
対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働
スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)
バッテリーは『GLADIATOR』『VOLTCOOL』ブランドロゴ入りのものをご使用ください
用途VOLTCOOL空調ウェア専用
セット内容ファン×2個、ファンケーブル×1本、取扱説明書、保証書
型式ネジ式ファン
色ブラック
サイズF
質量(g)約98×2
使用環境温度(℃)0~40
生産国中国
製品サイズ(mm)縦:107、高さ:48
1セット
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
関連キーワード