制電裏地により、不快なパチパチやまとわりを防ぐ中わた入りインナー。
スタンダードで着ぶくれしないデザインと、衿部分をインナーとして着こなしやすい深めのVネックにすることで、現場作業服のインナーとしても、スーツ着用時のインナーとしても、シーンを選ばず着まわせます。
表地裏にはシレー加工を施し中わたの吹き出し防止のほか、気密性を向上させることで熱を逃しにくくし、暖かさを保ちやすくします。
左脇のみ通常ポケットと、コンシールファスナー付きポケットのダブル仕様になっています。手洗い可能で長くキレイに着用いただけます。
用途ワークウェア(ブルゾン)
種別ブルゾン
色B・ブラック
混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
機能保温性、帯電防止、手洗い可能、軽量
PATヒーター取付可能ウエアー
用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに
種別長袖ブルゾン
混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
オンからオフまで対応する汎用性の高い長袖ジャケットです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
用途ワークウェア(電熱ウェア)。
種別長袖Tシャツ
色ブラック
混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
機能軽量・発熱・防寒
温度調節範囲(℃)(弱)約35・(中)約45・(強)約55
薄く、軽く、かさばらないからどんな時でも快適。
種別ベスト
材質(表地)300Tタフタシレ、平織り、ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%、(ドットボタン)プラスチック
機能両脇ポケット、内ポケット、袖ぐり/バインダー仕様
コンパクトなシルエットで、アウターの中に重ねても着ぶくれしないのでインナーベストとしても大活躍。
Vネックは少し深めにしてあり、丈も短くしたことでよりすっきりとしたシルエットに。
混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100
種別ベスト
材質(表)マットマイクロシェル、(裏)マットマイクロシェル、(中綿)軽量特殊綿
折り畳むとコンパクトに収納でき、携帯に便利な防風インナージャケット。気温の変化に合わせて簡単に重ね着することができるので、メッシュジャケットや薄手のジャケットを着用時に重宝するアイテムです。
襟元フリースのベストです。内ポケットつきで使いやすい。
仕様内ポケット、衿フリース
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別ベスト
混率(%)表:マイクロポリエステル100、中綿入り
機能防寒
中綿(g)120
名入れ可(防寒)
ピンソニックドット模様が特徴の裏フリース生地を使用
(ニット素材とフリース素材を超音波により熱圧着。ボンディング加工よりゴワつきが少なく、独特な柄を出せるのが特徴)
適度なストレッチ性
保温性があり、柔らかな肌触りの裏起毛素材
反射ロゴプリントによる高視認性
種別長袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル100
機能軽量、防寒性、ストレッチ性、保温性
重ね着スタイルの必需品。ワークウエアの上にも重ね着ができる防寒ベスト。街着としても使用できるカジュアル感も魅力的。
仕様パイピング(アームホール)、ワンポイント、背ネーム、内ポケット
種別ベスト
タイプ名入れ不可
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿195gキルト(アベレージ)
機能防寒
生地ポンジー
RoHS指令(10物質対応)対応
お洒落着としても使えるカジュアル感覚の防寒ベスト。寒い冬の必需品。保温中綿で、温かさをキープ。
仕様背ネーム、衿裏起毛トリコット、内ポケット、ロゴ刺繍
種別ベスト
タイプ名入れ不可
混率(%)表地/綿57・ポリエステル35・ナイロン8、裏地/ポリエステルタフタ中綿120gキルト
機能防寒
生地オックス
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能撥水加工
2WAYストレッチで超軽量の無重力パンツ。
ぐんぐん伸びる!ヨコ・ナナメにストレッチがきいた素材で、ウエストも最大6cmの差までカバーできます。
股下(cm)80
種別ストレッチパンツ
混率(%)ポリエステル100
機能形態安定性、防汚機能、撥水加工、ウエストストレッチ
生地ウルトラライトストレッチ
制電裏地により、不快なパチパチやまとわりを防ぐ中わた入りインナー。
スタンダードで着ぶくれしないデザインと、衿部分をインナーとして着こなしやすい深めのVネックにすることで、現場作業服のインナーとしても、スーツ着用時のインナーとしても、シーンを選ばず着まわせます。
表地裏にはシレー加工を施し中わたの吹き出し防止のほか、気密性を向上させることで熱を逃しにくくし、暖かさを保ちやすくします。
左脇のみ通常ポケットと、コンシールファスナー付きポケットのダブル仕様になっています。手洗い可能で長くキレイに着用いただけます。
用途ワークウェア(ベスト)
種別ベスト
色B・ブラック
混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
機能帯電
軽量で耐久性の高い高密度ナイロンタフタを使用したインナークルーネックベストです。内部に保温性の高い吸湿発熱性に優れたアクリルとダウンのハイブリッド中綿を封入しています。
仕様パッカブル仕様、サーモクラフト(電熱パッド)対応モデル、フロントスナップボタン仕様、家庭洗濯に対応したウォッシャブル素材
種別ベスト
混率(%)表地・裏地:ナイロン100、中綿:中綿60/ダウン40
機能ウォッシャブル/軽量/耐久性/保温性/吸湿発熱性
ポケットのたくさん付いた、裏ボアの暖かいベストです。
飽きの来ないウェーブキルト仕様で、カジュアルにも着こなせる!
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別ベスト
混率(%)表/ポリエステル100裏/ポリエステル100
機能防寒
目付(g/m2)(ボア)240
中綿(g)(波型キルト)60
名入れ可(防寒)
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したマスク付フード一体型サイドファスナーワンピースです。
マスク部には「ヘパクロス」を配し呼気等の塵埃をシャットアウトし、高清浄度を維持します。
ウエストにインナーエアループ、足裾はメッシュの内裾仕様でダウンフロー型となっています。
仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様、ウエストゴム
材質プリータSCX+ヘパクロス
グレードクラス1~100
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」を使用したダウンフロースタイルのサイドファスナーワンピースです。
ダウンフローの特徴を最大限に活用するため、ゆったりとしたスタイルを採用し、衿、内袖口の開口部はストレッチ性のある素材を用い衣服内の塵埃放出を防ぎます。
仕様サイドファスナーダウンフロー型、衿、内袖ストレッチ、インナーエアループ仕様
材質プリータSCX
グレードクラス10~100
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」と光触媒練込繊維素材「C3」によるコンポジット型ダウンフローサイドファスナーワンピースです。
新設計による、ゆったりとしたスタイルを採用し、SCXをベースとしCLASS100のクリーン度を維持しながら、後ろ見頃から脇にかけて防臭素材、内袖には冷感素材を採用。
塵埃の流出を防ぎながら、動きやすさと快適性を追求したスーツです。
仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様
材質プリータSCX+C3
グレードクラス100
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」と光触媒練込繊維素材「C3」によるコンポジット型ダウンフローサイドファスナーワンピースです。
新設計による、ゆったりとしたスタイルを採用し、SCXをベースとしCLASS100のクリーン度を維持しながら、後ろ見頃から脇にかけて防臭素材、内袖には冷感素材を採用。
塵埃の流出を防ぎながら、動きやすさと快適性を追求したスーツです。
ベースをホワイト、袖のカラーを変えることでセクションや職制分が可能です。
仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様
材質プリータSCX+C3
グレードクラス100
十分な防塵性能とソフトな風合いの快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したサイドファスナーワンピースです。
動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、足裾先にメッシュ素材を使用し、ダウンフロークリーンルームに適しています。
仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、左袖ペン差し、インナーエアループ仕様
材質プリータSCX
グレードクラス100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード