こんなお得な商品も!
クリーンルームウェア フード付 クラス100
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)
グレードクラス100
混率(%)ポリエステル100
清浄度(目安)クラス100
表面抵抗値(Ω)106~9/□
生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り
仕様静電気対策、左右側面ポケット付き、ペン挿しなし、クラス100対応
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
混率(%)ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)106~8/□
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)
混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
頭から被るようにして着用(ハイドファスナー方式)するため、ウェアが床に触れることなく着用可能です。
体の前面にファスナーが無いので発塵を抑えることができます。
袖は2重袖になっており、体毛などの落下を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100対応
表面抵抗値(Ω)106~8/□
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
フード付のクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用
規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
仕様袖ゴム入り
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
仕様男女兼用
規格ISO クラス6相当品
グレードクラス1000対応
材質(ファスナー)ファスナー部:樹脂
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。
色ブルー
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
材質ポリエステル
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)
グレードクラス10000~
混率(%)ポリエステル100%
生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能帯電防止
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
材質ポリエステル
タイプ男女共用
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い
セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)
種別つなぎ+シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色白
区分使い捨て
ポケットなし
縫い目形式内縫い
ブルゾンのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー
規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
素材発塵が少ないウェアです。
仕様左腕ペン挿し付き、クラス100対応、袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)105~9/□
一般的なクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用
規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。
仕様ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り
混率(%)ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)106~108/□
生地導電糸入りポリエステル
こんなお得な商品も!
クリーンルームウェア フード付 クラス100
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)
グレードクラス100対応
混率(%)ポリエステル100
生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能帯電防止
導電糸を編込んだ制電環境に適したクリーンルームウェアです。
ウェアに静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト・袖口・裾はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
材質ポリエステル100%
機能静電気・帯電防止
清浄度(目安)クラス100
表面抵抗値(Ω)106~11/Ω
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
男女共用コートのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス10000対応/センターファスナー
規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
スラックスのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/帯電防止仕様/JIS T8118に準拠/腰裏付
FH197Cをベースに左胸ループ、左腕ペン差し・ループを省き、袖巾とワタリ巾のスリム化を図ったシンプルデザインのフード一体型クリーンルーム用衣服です。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
生地性能制電性
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC
仕様制電性、男女共用、フード一体型、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞り
薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。
室温が高めの環境に対応します。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
グレードクラス100000(ISO 8)
混率(%)ポリエステル100
仕様男性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
ポケット・ペン差し・ループ等を省いた、シンプルデザインの防塵服です(腰裏付き)。
用途クリーンルーム用(製薬等)
生地性能制電性
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC
仕様制電性、男女共用、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞り、腰裏付(腰裏無仕様はFL1401)
人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス100対応/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用
規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
上下服からのグレードアップに最適。FH199Cをベースに左胸ループ、左腕ペン差し・ループを省き、袖巾とワタリ巾のスリム化を図ったシンプルデザインのクリーンルーム用衣服です。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
生地性能制電性
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC
仕様制電性、男女共用、フード一体型、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞り
活動的なジャンパータイプの防塵服・女性用上着です。
男性との仕様統一感がポイントです。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能防塵・制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
グレードクラス100000(ISO 8)
混率(%)ポリエステル100
仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
吸汗速乾性、抗菌防臭性を持つ防塵服です。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様女性用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、体側にピンクの配色、上着裾ゴム絞り
色ホワイト×ピンク
グレードクラス100000(ISO 8)
混率(%)ポリエステル100
生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。
室温の高い環境に対応します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)
色ホワイト×ピンク
生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性・低発塵性
混率(%)ポリエステル100
仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、半袖スモック、上着裾フリー
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
帝人フロンティア株式会社の特殊断面素材"ウェーブロン "の採用により、快適な着心地を実現した防塵服です。
"ウェーブロン "は、ユニークな四つ山偏平状断面をもつ新感覚の機能性繊維です。
従来の丸断面繊維と比べ、織物組織の隙間を密に埋めることができ、四つ山偏平形状の原糸特性を生かしたファブリケーションで、衣服の防透性、吸汗性能をも高めています。
用途クリーンルーム用(製薬等)
生地性能制電性、吸汗性
混率(%)ポリエステル100
清浄度GMPグレードC
仕様制電性、男女共用、衿部脱落防止樹脂ホック止め、サイドファスナー、袖口二重構造、ウエスト内側に空気孔付き、ウエストゴム絞り、袖口ゴム絞り
素材発塵が少ないウェアです。
通気性に優れ、ムレを軽減します。
色青
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用のパンツです。裾口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。窮屈感のないウエスト総ゴムと紐絞りで調節が可能。透け防止用の腰裏付き。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
生地性能吸汗・速乾性
吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用の上着です。ファスナーはセミオートマチックスライダーを採用。洗濯・乾燥時の引手破損を防止し、脱衣が容易になります。肩や腕を動かしやすいラグラン・スリーブ。袖の形状をスリム化することでダブつかず、作業性に優れます。背面は動きやすさに配慮したバイアスカットパターン設計です。袖口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。上着裾は2重構造になっており、内裾をズボンの中に入れることで、体毛などの異物落下を防止します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
生地性能吸汗・速乾
着用者の声から生まれた着用快適性重視のクリーンルーム用衣服。
特殊断面素材”ウェーブロン” と通気性を持つ高ストレッチ素材の採用により、「上半身がムレる」「汗をかくとベトつく」といった着用者からの声を解消。
作業に伴う身体の様々な動きを妨げないよう、高いストレッチ性を備えた素材を背面部に採用。
腕の上げ下げや前屈動作に追随することでスムーズな作業をサポート。
フードも繋がった一体型。
衿部樹脂ホック止め、顎部ストレッチ素材、サイドファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し・ループ付き、ウエストゴム絞り。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)
生地性能通気性、ストレッチ
清浄度ISO CLASS 5(FED/STD クラス 100)(目安)
タイプ男女共用
混率(%)ポリエステル100
超静電性素材に従来の3倍の通気性と柔軟性を加えました。斜めファスナー採用で、製品不良の原因となる前面からの塵埃漏洩を防ぎます。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス10対応/袖口、裾口二重構造/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用
規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
色ブルー
サイズ3L
規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
着丈(cm)70
適応胸囲(cm)98~106
人体帯電を取り除くことはもちろんのこと、クリーンルーム用衣服に対しても高い帯電防止性能が求められるEPA(ESD保護区域)内での着用を前提とした超制電性クリーンルーム用衣服です。
機能素材「ギガテック」を使用。様々な用品にESD対策が必要となるEPA(ESD保護区域)においても、帯電防止性能、防塵性能ともに十分な効果を発揮します。
制電性と同時に防塵性、通気性もキープ。
高い制電性が求められる環境でも快適な作業を実現します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用
生地性能超制電性
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100(ISO 5)
仕様超制電性、男女共用、衿部面ファスナー止め、サイドファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し・ループ付き、袖口・裾口二重構造、ウエスト内側に空気孔付き、ウエストゴム絞り、右大腿部雨蓋式ポケット付き
色白
サイズ3L
質量(g)220
規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
着丈(cm)70
適応胸囲(cm)98~106
1着
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
生地性能制電性
混率(%)ポリエステル100
清浄度GMPグレードA・B
仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、衿部ステンレスホック止め、サイドファスナー、ウエストゴム絞り、袖口二重構造、レーザー裁断採用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ