風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデルです。遮熱効果(-5度)に優れたアルミ加工と撥水性を備えたソフトシェル素材を採用しています。
仕様ヘルメット対応フード(脱着可能)
対応フルハーネス
混率(%)ポリエステル85、綿15
仕様レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(吸汗ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、胸ペンさし(左)
種別半袖ジャケット
材質ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。
全関東電気工事協会推奨認定品。
着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)綿100
材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
圧着ファスナーポケットでよりスポーティに。
メッシュでべとつきを軽減。
ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
バッテリーポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%)ポリエステル100
生地高密度ポリエステルタフタ
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×19
高所作業中の転落と熱中症を予防する、フルハーネス対応のファン付長袖ジャンバー。
セット内容服のみ
材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデルです。遮熱効果(-10度)に優れたアルミ加工と軽量、耐久性を備えたリップストップ素材を採用しています。
遮熱効果(-10度)に優れたアルミ加工と軽量、冷感性を持つナイロンシェル素材を採用しています。首元近くに涼風を感じやすいハイバックファン取付設計モデルです。
上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYパワーストレッチクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求。マットな質感に吸水速乾加工をブレンドしつつ、軽量で軽やかな着用感を約束。優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト。男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット
種別ジャケット
混率(%)複合繊維(ポリエステル)100
機能制電ケア、ストレッチ、形態安定、吸汗速乾
素材エアーライト4WAYストレッチマットタフタ(伸長率タテヨコ20%)、制電ケア設計、吸水速乾加工
グリーンマーク認定
関連キーワード