頭から被るようにして着用(ハイドファスナー方式)するため、ウェアが床に触れることなく着用可能です。
体の前面にファスナーが無いので発塵を抑えることができます。
袖は2重袖になっており、体毛などの落下を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100対応
表面抵抗値(Ω)106~8/□
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
裏起毛であたたかな着心地と柔らかな肌触りです。袖口裾はリブ仕様で体温を逃がさずあたたか。お部屋などでくつろぐリラックスタイムもあったか快適。ウエストはゴム仕様なのでよく伸び、快適に着用していただけます。後にポケット付。
ワイドすぎない程よいシルエットに注目
程よい厚みの裏パイルスウェット デイリーウェアからチームウェアまで幅広く活躍
側面プリント対応のスウェットパンツ
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別トレーナー
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地裏パイル
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
導電糸を編込んだ制電環境に適したクリーンルームウェアです。
ウェアに静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト・袖口・裾はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
材質ポリエステル100%
清浄度(目安)クラス100
表面抵抗値(Ω)106~11/Ω
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
ライトウェイトの裏パイルスウェット キッズからビッグサイズまで
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
材質ポリエステル
タイプ男女共用
S~4Lまでサイズ豊富に展開。
仕様ワンタッチテープ、動きやすいラグラン袖、手口ゴム入り、年間素材、洗濯機OK
材質ポリエステル65% 綿35% スムース
性別婦人用
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100対応
生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能帯電防止
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス1000対応
生地ツイル(中国製導電糸)
生地性能帯電防止
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100対応
生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能帯電防止
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)
グレードクラス10000~
混率(%)ポリエステル100%
生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能帯電防止
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)
グレードクラス10000~
混率(%)ポリエステル100%
生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能帯電防止
こんなお得な商品も!

クリーンルームウェア フード付 クラス100
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)
グレードクラス100対応
混率(%)ポリエステル100
生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能帯電防止
シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
仕様男女兼用
規格ISO クラス6相当品
グレードクラス1000対応
材質(ファスナー)ファスナー部:樹脂
仕様袖ゴム入り
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
吸水性・伸縮性の優れた裏パイル地に、襟リブ・袖口・裾口にダブルステッチを施した、丈夫さとリラックス感を兼ね備えたスウェット。デザインはシンプル・スタンダードスタイルで、秋冬のアウター・インナーとしてだけでなく、ルームウェアとしても重宝するアイテム。
種別スウェット
混率(%)綿100(裏パイル)
機能吸水性・伸縮性
徹底したコストダウンにより生まれた品質と価格競争力を兼ね備えた汎用性の高い防塵服です。フード一体型なので管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
こんなお得な商品も!

クリーンルームウェア フード付 クラス100
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)
グレードクラス100
混率(%)ポリエステル100
清浄度(目安)クラス100
表面抵抗値(Ω)106~9/□
生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。
仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
混率(%)ポリエステル100
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り
仕様静電気対策、左右側面ポケット付き、ペン挿しなし、クラス100対応
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
混率(%)ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)106~8/□
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。
色ブルー
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
材質ポリエステル
仕様クラス100対応
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)
混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
フード一体型のクリーンスーツです。
仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000
生地帝人セルガード(R)
混率(%)ポリエステル100%
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い
セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)
種別つなぎ+シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色白
区分使い捨て
ポケットなし
縫い目形式内縫い
省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。今までの防塵服のように熱がこもりません。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。
仕様ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り
混率(%)ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)106~108/□
生地導電糸入りポリエステル
フード付のクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用
規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
仕様袖ゴム入り、左腕ペン挿し付き
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
一般的なクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用
規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
材質ポリエステル
タイプ男女共用
驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しポケットが5個ついたランニングバッグをイメージした、スポーティテイストウェア。
付属品ペルチェデバイス×3
セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー
色ブラック
使用環境温度(℃)20~45
温度調節3段階(強・中・弱)
素材メッシュ(ポリエステル100%)
稼働時間(時間)連続:(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
グレードクラス10000
混率(%)ポリエステル100%
表面抵抗値(Ω)107
生地帝人ファイバー
トータルバランスに優れたフード一体型クリーンスーツ。
着用性・動作性のバランスに優れたデザイン。
やわらかな素材により、着用快適性に優れたスタンダードモデルのフード一体型クリーンスーツです。
色ブルー
材質NU1770(素材名)
仕様フード一体型、後頭部小ベルト調整式、ウエストゴム、制電、クラス100~1000、センターファスナー
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
仕様裾ゴムなし
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ