襟元ボアつきで暖かい。
綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
機能防寒
サイズ豊富なミリタリージャケット。直接肌に触れる衿の内側にはフリースを付け、あったか感を高めています。
右胸ポケットにはフラップが付いているので貴重品の収納に便利です。
ウエストはゴム入りジャーリングで体にフィットし、袖口は幅調節式で手首にジャストフィットし、外気の侵入を防ぎます。
裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。
動きやすさとブルゾン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。
仕様右胸ポケット、ペン挿しつき左胸ポケット、内ポケット、左袖ポケット
種別長袖ブルゾン
混率(%)(表地・裏地・中綿・別布)ポリエステル100、中綿入り
生地ポリエステルツイル
笑顔の数だけ、カラーがあります。
仕様内ポケット
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100
素材エコ素材
生地エコ高密度タフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
名入れ可
エコマーク認定番号19 103 049
オールシーズン対応の長袖ブルゾンです。
丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用した作業服です。
同素材、同色のパンツ、カーゴパンツと併せてご使用いただけます。
両胸前にポケット、両腹前にポケット、左袖にペン挿し、左腹裏にファスナー付きポケットが付いております。
生地ツイル
種別長袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル65、綿35
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、運送・倉庫、営業・配達
身頃部分はシープボアを使い、袖部分には中綿を入れました。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ジャンパー
機能防寒
材質(表)ポリエステル100%、アクリル100%(ボア)
生地ポリエステルツイル
グリーン購入法適合
中綿(g/m2)(身頃)60
中綿(g/m2)(袖)60
名入れ可(防寒)
シンプルデザインで合わせやすい
仕様携帯電話ポケット付袖ペンさし付袖プリーツ付
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン
シリーズ611シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地ツイル裏使い
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
袖丈長袖
エコ素材でSDGsに貢献。
様々なメディアで注目されているSDGs。
企業の取り組みもどうあるべきかが問われています。そこでジーベックは、再生PETを原料とするブルゾンをご提案。二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献します。
JIS制電を付与した本シリーズは、電子化の進む昨今、半導体の組み立てや運送時など、様々な職種で安心してご着用いただけます。
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
ペットボトルロサイクル素材
表地は引っ掻きや破れに強いリップストップ素材
撥水加工で水をはじき汚れも付きにくい
スレッチ素材で動きやすい
カラー豊富 6色展開
SS~5Lの豊富なサイズ展開
エコマーク認定認定
種別長袖ブルゾン
機能ストレッチ、静電気・帯電防止
混率(%)表:ポリエステル100(再生ポリエステル62)、裏:ポリエステル100
生地エコストレッチリップストップ
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×17
仕様襟帯電フリース、左袖ペン差し、衿裏帯電タフタ、両脇ポケット内部静電起毛トリコット、背当て蓄熱メッシュ、裏地トリコット起毛素材で保温性抜群、袖口バインダー仕様
エコマーク認定番号21 103 004
仕様左胸ペンさし付、携帯電話ポケット付
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン
シリーズ511シリーズ
胸囲(cm)130
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能ノーフォークメッシュ
生地ツイル
名入れ可
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)約150×約160
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業
シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン
シリーズボディファインBF-500シリーズ
混率(%)ポリエステル:80、綿:20
JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品
対応シーズン春夏
生地オーウィッシュ(東レ国内素材)
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
定番防寒コート。年間作業服シリーズも展開しています。
帯電防止加工した素材を使用しています。
撥水加工
自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別コート
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト
機能防寒、帯電防止素材使用、撥水加工、野帳対応
材質(中綿)ギャバ(120gキルト)
材質(裏地)ギャバ(ポリエステル起毛トリコット)
材質(表地)ギャバ(ポリエステル100%)
生地ギャバ
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可(防寒)
袖丈長袖
仕様袖ゴム入り
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
保温性に優れたアルミメッシュを裏地に使用した、防水防寒ブルゾンです。袖口はマジックテープで調整可能。取り外し可能なフードを装備。手帳もスッポリはいる、便利な内側ポケット。
種別長袖ブルゾン
混率(%)表:ポリエステル100裏:ポリエステル100(アルミメッシュキルト)
機能防水、防寒
耐水圧(mm)3000
雨など、水をはじく優れた撥水加工を施しています。
中綿包みこみで、厳しい自然条件にも耐え得る蓄熱・保温効果を発揮します。
仕様左脇Wポケット、左袖多機能ポケット、左胸タテポケット左内ポケット、袖マジックテープ、撥水素材、ファスナー・ボタン/金属
混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿、裏地)ポリエステル100
生地(表地)ナイロンツイル、(裏地)ポリエステルタフタ
中綿(g/m2)(身頃)100
蓄熱素材+起毛トリコット使用で計量ながら抜群の保温性能!
スポーティタイプのNEWデザイン。
防寒性に優れ、軽量で動きやすいからアクティブワークに最適。
軽量防寒。
保温性。
フラッシュファスナー&クロ反射フレーム。
ラグラン袖。
衿メッシュ。
逆玉口ポケット。
袖裏タフタ。
バインダーテープ(袖、裾)。
左側内ポケット。
混率(%)ポリエステル100
仕様右胸ファスナーポケット(幅13.5cm×深さ23.5cm)
種別長袖ブルゾン
生地ポリエステルカルゼ
材質(ファスナー)樹脂
袖丈長袖
半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
ストレスフリーな2WAYストレッチ
耐摩耗性、耐引き裂きに強いインビスタ社のコーディロイラインを使用。
2WAYストレッチであらゆる動きをサポートします。
上着はブルゾンスタイルとパーカースタイルの2種を用意。
ワークシーン、普段着でもOK。
水をはじき汚れも付きにくいうれしい撥水加工付き。
スタイリッシュなデザイン
種別長袖ブルゾン
機能2WAYストレッチ、撥水
混率(%)ナイロン89、ポリウレタン11
生地コーデュラ2WAYストレッチナイロン
材質(ファスナー)樹脂
材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:14×19
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×18
仕様右胸ファスナー付きポケット、左袖ペン差し、左胸フラップ付きポケット、袖口2段階調整アジャスター付き、後襟反射プリント入り、2WAYストレッチ
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
冷気の侵入を防ぐ防風性素材
仕様ファスナーポケット、袖ペン差し
種別ウインドブレーカー
混率(%)ポリエステル100
分類防寒
機能ストレッチ、防風
ワークシーンでも好感度スタイリッシュ防寒を着る
混率(%)ポリエステル100
仕様袖ペン差し+ポケット、内ポケット、取り外せる衿ボア
種別防寒ブルゾン
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色ホワイト
仕様右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐
性能帯電防止加工
種別ジャケット/ジャンパー
材質スパンボンド不織布、メルトブロー
機能粉体防護、静電気防護
クリーンルーム用ウエアです。センターファスナー、レギュラーカラー仕様のスタンダードな上衣です。
用途精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程、食品業界に。
材質本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
色ホワイト
ISO規格7
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスを追及したシンプルな仕様です。
異物混入防止に効果的です。
綿混ユニフォームよりも耐久性があります。
男女共用で在庫管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
色ホワイト
規格ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
混率(%)ポリエステル100
クリーンルーム用ウエア。クラス10万グレードの環境でオールマイティに使用できる上着です。男性用。
使用環境クラス100000
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業
仕様右前ポケット付、袖口ゴム入、フード部ロープ紐
性能帯電防止加工
色ホワイト
クリーンウェアの下に着用可能なインナーです。クリーンウェア内の熱を下げる機能性に優れています。除電生地を使用しています。透けにくいスパンデックス素材を使用しています。
材質ポリエステル60%・スパンデックス40%(導電糸入り)
色ネイビー
表面抵抗値(Ω)1.0×10^8~10
コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。
用途溶接作業、炉前作業など。
耐熱温度(℃)約300以下
クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラー仕様のスタンダードな上衣です。
使用環境クラス10000
二重構造の袖口、裾口が異物混入を防止します。内側に通気性に富んだ素材を用いているため、快適な着心地を実現しています。
用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
材質ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ10 1037
ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラーです。
防塵服とのダブルウェアリングにより、さらに高い清浄度へ対応可能です。
パンツ:FF307C(別売)と共用して使用します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)
仕様男女共用、衿部樹脂ホック止め、袖口フライス
色グリーン
混率(%)ポリエステル100
生地性能帯電防止
耐熱アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより遮熱性能を向上させました。
高炉での作業など、過酷作業現場での労働を可能にさせました。
用途炉前・溶接作業用。
トラスコ品番462-4190
種別上着
厚さ(mm)1.8
質量(kg)1.3
サイズ3L
温度範囲(℃)(耐熱)0~500
胸囲(cm)138
着丈(cm)78
機能遮熱
職業別シーン溶接工
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
フード取外不可。袖口2重仕様。
色マリンブルー
サイズ3L
材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番EA996XM-75
厚さ(mm)0.42
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
フロント面に2か所ポケットを設けています。
混率(%)綿100
薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。
室温が高めの環境に対応します。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
グレードクラス100000(ISO 8)
混率(%)ポリエステル100
仕様男性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
パンツ:FD306C(別売)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様男女共用、衿・袖口部フライス使用、センターファスナー、長袖ジャンパータイプ
色グレー
混率(%)ポリエステル100(表地)
生地性能帯電防止・防寒
活動的なジャンパータイプの防塵服・女性用上着です。
男性との仕様統一感がポイントです。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能防塵・制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
グレードクラス100000(ISO 8)
混率(%)ポリエステル100
仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
吸汗速乾性、抗菌防臭性を持つ防塵服です。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様女性用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、体側にピンクの配色、上着裾ゴム絞り
色ホワイト×ピンク
グレードクラス100000(ISO 8)
混率(%)ポリエステル100
生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
クリーンルーム用ウエア。スタンドカラー、脱落防止ホック採用のシンプル仕様の上着です。
使用環境クラス10000
フロント面に2か所ポケットを設けています。
混率(%)ポリエステル65/綿35
クリーンルーム用ウエア。静電気放電に敏感なデバイスの為に、帯電防止性能を極めたセパレート防塵服です。
色白
使用環境クラス10000
低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。
室温の高い環境に対応します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)
色ホワイト×ピンク
生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性・低発塵性
混率(%)ポリエステル100
仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、半袖スモック、上着裾フリー
フロント面に2か所ポケットを設けています。
混率(%)ポリエステル65/綿35
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ