タッチパネル対応グローブだから急な電話やパネル作業にも手袋を外さずに操作できます。
材質ポリエステル ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・グリップ力、タッチパネル対応
こんなお得な商品も!
快適PUグローブ 高機能
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・グリップ力
柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり
質量(g)265
規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋
入数(双)1
機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量
最大荷重(kg)2.3
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり
規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋
入数(双)1
機能【カットレベル】5
最大荷重(kg)2.3
軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップで対応できます。
その他【ANSI/ISEA 121-2018】2
材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面)
入数(双)1
耐荷重(kg)【ストラップ】2.3
機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創
耐切創性A3
EN規格(EC388:2016)4X42CP
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり
規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋
入数(双)1
機能【カットレベル】5
耐切創性A5
最大荷重(kg)2.3(Dリング)
表生地には汚れに強く、高い強度に加えコストパフォーマンスに優れたPVC素材を採用しています。
裏面はポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。
低価格商品ながら深めのグローブ対応二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。
8カラー7サイズ展開、ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選び戴けるのが特徴です。
材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)
耐水性(mm)20,000以上
仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスター
セット内容上下
質量(g)820(Lサイズ基準)
材質(裏)ポリエステルメッシュ
柔らかく軽作業に最適、防水防寒のインナーグローブとしても使用できます
用途防寒手袋
機能防水・防寒
入数(双)1
通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。
手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。
薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。
背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。
厚さ(mm)1.2
アズワン品番65-0303-59
1双
¥299
税込¥329
当日出荷
通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。
手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。
薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。
背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。
厚さ(mm)1.2
アズワン品番65-0303-55
1双
¥299
税込¥329
当日出荷
走行も作業もスマートに。冬を支える多機能あったかグローブ
用途サイクリングやバイク、通勤・通学など幅広いシーンで活躍する、春秋から冬まで対応の高機能グローブ。おしゃれなデザインで、見た目も実用性も妥協なし。ベルクロ式リストガードで手首にしっかりフィットし、隙間風を防止。内側はふんわり裏起毛で高い保温性を確保。指先には導電性素材を採用し、グローブを着けたままスマホ操作も可能です。滑り止めプリントでグリップ力を強化し、手のひらのクッションが衝撃を吸収。走行中も作業中も、快適さと安心を両立する万能アイテムです。
色ブラック
掌側にレスキューでも使用される牛革スエード素材を使い耐熱性、難燃性を持たせたライディンググローブ。
高温になった調理器具を持ったり、ペグダウン時にハンマーをしっかり握るのにも適している。
手の甲側はストレッチニット素材により通気性と柔軟性を有しクッションプロテクターを内装。
指股が無いガンカット製法によりすっきりとした履き心地を実現。
バイク用としての立体形状は作業用としても活躍する万能グローブ。
導電生地(スマホタッチ)。3D立体裁断。インサートナックルプロテクター
素材[表地]オペロンニット[裏地]難燃スエードレザー
【春夏シーズンのライディングを快適にサポートするシンプルデザインメッシュグローブ】。 。ID-025 BREEZEは、春夏のバイクライディングをより快適にするために開発されたメッシュグローブです。通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材を採用することで、走行風を効率的に取り込み、汗による不快なムレを軽減しながら快適なフィッテイング性を実現しています。特に、気温が高くなる夏場のライディングでは、その効果を実感していただけるでしょう。 。安全性にも配慮し、手の甲にはハードタイプのプロテクターを内蔵。万が一の転倒の際にも、手をしっかりと保護します。プロテクターは内側に配置されるインナープロテクターなので、外観はすっきりとしたシンプルなデザインを保っており、様々なバイクファッションやバイクの車種に違和感なく馴染みます。 。操作性の向上にもこだわり、指の関節部分にはシャーリング加工を施しました。これにより、クラッチやブレーキレバーの操作、スロットルワークなどがスムーズに行え、快適なライディングをサポートします。また、人差し指と親指にはスマホタッチ対応素材を採用。グローブを装着したまま、スマートフォンの操作が可能なので、ツーリング中のナビゲーション確認や、休憩時のSNSチェックなどもストレスなく行えます。 。シンプルなデザインでありながら、安全性と快適性を両立させたID-025 BREEZEは、コストパフォーマンスにも優れています。初めてバイクグローブを購入する方から、ベテランライダーまで、幅広い層におすすめできるアイテムです。春夏のツーリングや街乗りなど、様々なシーンで活躍してくれること間違いなし。快適なライディング体験を、ぜひこのグローブで。 。【安心の品質とアフターサービス】。メーカーの製品は、厳格な品質管理のもと製造されています。万が一、製品に不具合があった場合は、迅速かつ丁寧に対応させていただきますので、ご安心ください。
用途【高通気性メッシュ素材】 春夏シーズンのライディングに最適な、通気性に優れたメッシュ素材を採用。汗によるムレを軽減し、快適な装着感をキープします。特に暑い夏場のライディングでも、通気性を保ち、集中力を維持するのに役立ちます。【ハードタイププロテクター内蔵】 万が一の転倒時にも手を保護する、ハードタイプのプロテクターを手の甲に内蔵。安全性を高めながらも、インナープロテクタータイプのため、ごわつきを抑え、自然な装着感を実現しました。【指関節のシャーリング】 指の動きに合わせて伸縮するシャーリングを関節部分に配置。これにより、グリップ操作やレバー操作時の動きやすさを向上させ、長時間バイクを走行していても疲れにくい設計となっています。【スマホタッチ対応】 人差し指と親指には、スマートフォンやタブレットのタッチパネルに対応した素材を使用。グローブを装着したまま、地図アプリの操作や電話応答などがスムーズに行えます。【シンプルでスタイリッシュなデザイン】 無駄を省いたシンプルなデザインは、様々なバイクやウェアに合わせやすく、幅広い年齢層のライダーに支持されます。カラーバリエーションも豊富で、お好みに合わせて選択可能です。【洗濯可能】汚れても気軽に洗えるので、常に清潔な状態を保てます。(※洗濯表示をご確認ください)
高い防水性と透湿性を併せ持つ本体3層構造の頑丈バリアが安全性を確保する最強モデル。手袋内部に防水フィルムを入れ込み防水仕様に仕上げているので 、放水作業やレスキュー時でも内部に水が浸入せず作業性が落ちません。インナーに発熱ポリエステルを使用しているので、保温性も高く秋から冬にかけての活動にも最適。また、手の平は高耐久タイプの人工皮革を使用し4層構造で仕上げることで 。ガラスなどの破片なども握れるほど切り裂きに強く安全に手を守ります。またホールド感を高める為袖はロング形状仕様。4か所の反射材で視認性も確保し、指先は耐摩耗性に優れソフト感もあるNX3000を使用し耐久だけでなく細かな作業まで出来る様仕上げました。
用途作業性 / 安全性 / 防水性 / 保温性 / ホールド感を兼ね備えた最強装備のレスキュー・消防グローブ KJ-270。
色OR
インナー発熱ポリエステル・透湿防水フィルム
機能指先補強・立体縫製・反射材・洗える・防水仕様・ガンカット(手の平に縫い目を無くした縫製。長時間の作業にも疲れが軽減されます。縫い目がないため糸切れが発生せず耐久性もアップされます。)
材質(甲)高耐久人工皮革
素材アラミド繊維
中厚牛革を使用したレスキューグローブのスタンダードモデルを基本に様々な作業状況を考慮し各部の補強をほどこしたモデル。
材質牛革(撥水加工)
厚さ(mm)0.75~0.85
色オレンジパイル
入数(双)1
アテ有無なし
袖口仕様マジックタイプ
フィンガーレスだから細かな作業やオフィス、釣りやオープンカーで大活躍!。インナーグローブとして使用もOK!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…フィンガーレスだから細かな作業やオフィス、釣りやオープンカーで大活躍!。インナーグローブとして使用もOK!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…。厚みわずか1mm!フィンガーレスだから細かな作業やオフィスでも使用できます! 手掌側が暖かくなります。
付属品本体、バッテリー(品番:DW-SK7422)、バッテリー充電器(品番:DW-USC)
色ブラック
備考製品タグに記載されている洗濯マークに従い、洗濯を行ってください。
タイプ電熱フィンガーレスグローブ
型番G56
バッテリー容量(mAh)2200
関連キーワード