カテゴリ

  • 作業服(125)
    • 使い捨て防護服(107)
    • 化学防護服(13)
  • 救急・衛生(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • TRUSCO(17)
  • 旭・デュポン(1)
  • アゼアス(12)
  • 日光物産(NIKKO)(8)
  • COVER WORK(カバーワーク)(2)
  • 日本製紙クレシア(1)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(2)
  • エスコ(11)
  • TORAY(東レ)(2)
  • 原田産業(13)
  • カジメイク(4)
  • グローブマニア(川西工業)(4)
  • 重松製作所(4)
  • 鈴木産業(4)
  • Laccu(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ハネウェル(3)
  • DELTAPLUS(3)
  • ガードマン(3)
種別
  • その他(2)
  • つなぎ(53)
  • ジャケット/ジャンパー(13)
  • パンツ(11)
  • 上下セット(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(18)
  • 色ホワイト(92)
サイズ
  • 3L
  • 4L(26)
  • 5L(3)
  • L(160)
  • LL(142)
  • M(146)
  • S(31)
  • その他(1)
  • フリー(9)
機能
  • スプレー防護(2)
  • ダイオキシン類対策(1)
  • ミスト防護(8)
  • 微粒子防護(3)
  • 感染性物質防護(1)
  • 撥油(1)
  • 液体防護(6)
  • 粉じん対策(11)
  • 粉体防護(18)
  • 耐水性(6)
  • 通気性(34)
  • 防水性(3)
  • 防汚性(14)
  • 静電気防護(11)
規格
  • EN規格(4)
  • JIS規格(11)
EN規格・JIS規格
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「使い捨て保護服」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ” デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ”デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
2,898税込3,188
1着
翌々日出荷
ウィルス・細菌への高いバリア性(クラス6)と快適性を両立した感染対策用使い切り防護服です。易脱衣性により二次感染リスクを低減させます。
用途感染対策用。材質ポリプロピレン、ポリエチレン不織布+ポリエチレンフィルムホワイトタイプつなぎ服
東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) LIVMOA東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工)LIVMOA
1,498税込1,648
1着
5日以内出荷
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。JIS T 8115 タイプ4・5・6に適合しています。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※2でのご使用が可能です。 ※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布 ※2 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。縫製部シームテープ付き、フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去などに。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイト混率(%)ポリプロピレン100機能通気性通気性8cm3/s関連資料(0.41MB)
防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入 原田産業防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入原田産業
45,980税込50,578
1箱(40枚)
6日以内出荷から15日以内出荷
●外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。●透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム適合規格主なもの:JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
使い捨て防護服 エスコ使い捨て防護服エスコ
680税込748
1着(1着)
翌々日出荷
通気性に優れたスパンボンド1層構造でヒートストレス軽減します。動きやすさが向上し、快適な作業性を実現します。フード、ウェスト、スソ、ソデ部分は埃が入りにくいゴムタイプ。より動きやすいように生地を軽量化します。生地強度が高く、破れにくいです。フード後頭部に十字ゴムを縫製し作業時の視界を確保します。ファスナーは廃棄しやすいプラスチック製。異物混入対策に適した青色身体の動きに合わせたゆとりのあるサイズ感。
用途機械の修繕作業・メンテナンス作業粉塵をともなう軽作業工場内の清掃作業来客用衛生作業着材質ポリプロピレンサイズ3L胸囲(cm)95~115身長(cm)178~188
難燃防護服 Pyrolon Plus2 青 原田産業難燃防護服 Pyrolon Plus2 青原田産業
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。
材質木材チップライトブルーJIS規格JIST8115 2015:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密封服)目付(g/m2)75EN規格EN13982-1タイプ5(微粒子保護用密封服)、EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)、EN1149-5(静電気からの防護)、EN ISO 14116(火炎に対する防護)
防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス TS 原田産業防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス TS原田産業
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。化学防護服と感染防止衣の両方を兼ね備えたハイスペックな使い捨て防護服です。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部)適合規格JIS T 8115 タイプ4、5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
保護服 バリアーマン B5240 日光物産(NIKKO)保護服 バリアーマン B5240日光物産(NIKKO)
999税込1,099
1着
当日出荷
特殊撥油加工が油の侵入を防ぎます。SMS素材特有の優れた通気性と粉じんバリア性があります。
用途ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業粉じんを伴う作業。ブルー機能通気性、粉じんバリア性素材ポリプロピレン
防護服 バリアーマン((R))B5040 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン((R))B5040日光物産(NIKKO)
799税込879
1着
翌日出荷
高い通気性と優れた防じん性能を発揮します。軽量で柔軟性に富んだ生地素材は快適な着心地を提供します。フード、袖口、裾部分はゴム入りで異物の侵入を防ぎます。
用途アスベスト除去作業に。ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業に。粉じんを伴う作業などに。種別つなぎホワイト機能通気性、防じん素材ポリプロピレン
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入 TRUSCOまとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入TRUSCO
34,980税込38,478
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
50着入りのお買い得パックです。通気性に優れ、不快なムレを軽減します。生地が柔らかく作業がしやすいです。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付60gホワイトタイプ1層入数50着
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入 TRUSCOまとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入TRUSCO
27,980税込30,778
1セット
翌日出荷
50着入りのお買い得パックです。通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付45gホワイトタイプ1層入数50着
不織布ヤッケ(かぶりタイプ) 5001 カジメイク不織布ヤッケ(かぶりタイプ) 5001カジメイク
359税込395
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
フード付きで完全防備可能です。
用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。種別ヤッケ混率(%)ポリプロピレン100
不織布つなぎ服 5000 カジメイク不織布つなぎ服 5000カジメイク
399税込439
1着
4日以内出荷
軽くて動きやすく、通気性抜群です。着用感抜群で、服の汚れを防ぎます。便利なフードや内ポケットが付いてます。
用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。種別つなぎ混率(%)ポリプロピレン100機能通気性
不織布前開きヤッケ 5003 カジメイク不織布前開きヤッケ 5003カジメイク
399税込439
1着
当日出荷から4日以内出荷
服の上から装着し、部分的に汚れを防ぎます。
用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。種別ヤッケ混率(%)ポリプロピレン100
不織布パンツ 5002 カジメイク不織布パンツ 5002カジメイク
259税込285
1枚
4日以内出荷
服の上から装着し、部分的に汚れを防ぎます。
用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。種別パンツ混率(%)ポリプロピレン100
使い捨て防護服(化学防護用) エスコ使い捨て防護服(化学防護用)エスコ
4,900税込5,390
1着
翌日出荷
計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)イエロー
スパセル C4 ハネウェルスパセル C4ハネウェル
1,698税込1,868
1着
当日出荷から9日以内出荷
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。縫い目シール、シールフラップでバリア性を強化しています。
用途医療関連、製薬業用。ダイオキシンなどの汚染物除去作業などに。材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム白+グレー規格JIS規格機能感染性物質防護、粉じん対策、液体防護、静電気防護、スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
不織布つなぎ服 伊藤忠リーテイルリンク不織布つなぎ服伊藤忠リーテイルリンク
409税込450
1着
6日以内出荷から10日以内出荷
異物混入防止に最適な不織布つなぎ服。フード・袖ゴム仕様で密閉性があります。
種別つなぎ材質ポリプロピレン目付(g/m2)45
感染症対策セット V-Dシリーズ 重松製作所感染症対策セット V-Dシリーズ重松製作所
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から91日以内出荷
感染症対策品
SafeGard76TS 原田産業SafeGard76TS原田産業
1,388税込1,527
1着
5日以内出荷
4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5..フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止) 6.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。材質ポリプロピレン不織布テープ:PETホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンドテープ:PET
SafeGard76 原田産業SafeGard76原田産業
1,298税込1,428
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンド
MicroMax TS 原田産業MicroMax TS原田産業
1,498税込1,648
1着
5日以内出荷
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5 、 6 適合品 2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品 3.帯電防止加工 4.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
MicroMax NS 原田産業MicroMax NS原田産業
1,198税込1,318
1着
5日以内出荷
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品 3.帯電防止加工 4.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
ファインガードプロ E19 原田産業ファインガードプロ E19原田産業
1,398税込1,538
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊生地構造によりバリア性だけでなく、着心地にも優れています。高性能且つ快適性を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止)
用途高性能且つ快適性を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SFS(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム(3)スパンボンドテープ:PET
ファインガードプロ D13 原田産業ファインガードプロ D13原田産業
1,298税込1,428
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。高い耐水圧を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
用途高い耐水圧を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
ファインガードプロ D17 原田産業ファインガードプロ D17原田産業
989税込1,088
1着
当日出荷から5日以内出荷
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.外胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
ファインガードプロ A01 原田産業ファインガードプロ A01原田産業
689税込758
1着
当日出荷から5日以内出荷
ファインガードプロA09と同じ生地のシューズカバーロングのセット品。 3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
ファインガードプロ A09 原田産業ファインガードプロ A09原田産業
599税込659
1着
当日出荷から9日以内出荷
3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
ハイブリッド防護服 日光物産(NIKKO)ハイブリッド防護服日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
949税込1,044
1着
6日以内出荷
高いバリアー性能を持つ生地+通気性の高い生地を組み合わせたハイブリッド防護服。 バリアー性能が高い生地ほどそれに比例して使用時の通気性が下がり、使用者は蒸し暑く感じますが、フード部および背面にのみ通気性の高い生地を採用することで作業時の快適性を高めています。
用途機械メンテナンス作業・液体汚れが発生する作業・粉じん作業種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレンホワイト+ブルー
不織布 つなぎ YAMAZEN(山善)不織布 つなぎYAMAZEN(山善)
499税込549
1枚
予約販売
作業中の汚れを防ぐ不織布作業着。不織布製のバインディングは上下に開閉し、着脱が簡単。ウエスト部分はウエストゴム仕様でウエストにフィット。袖口と足首は体にぴったりフィット。
用途作業服、防護服、使い捨て、不織布、ウエストゴム、カバーオール、スクイーザー、Wファスナー。種別つなぎ材質不織布ポリプロピレンホワイト
撥水不織布ツナギ コーコス信岡撥水不織布ツナギコーコス信岡
999税込1,099
1着
当日出荷から翌々日出荷
使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。撥水素材仕様(防水ではありません)フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様前部分樹脂ファスナー仕様左胸・右後ろ(尻)ポケット付き袖・裾ゴム入り
用途塗装業/印刷業/畜産業/自動車補修作業/大掃除/農作業種別つなぎホワイト股下(cm)76機能撥水
不織布ツナギ コーコス信岡不織布ツナギコーコス信岡
819税込901
1着
翌々日出荷
使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様前部分樹脂ファスナー仕様左胸・右後ろ(尻)ポケット付き袖・裾ゴム入り
用途塗装業/印刷業/畜産業/自動車補修作業/大掃除/農作業種別つなぎホワイト股下(cm)76
使い捨て防護服 EA996AZシリーズ エスコ使い捨て防護服 EA996AZシリーズエスコ
2,460税込2,706
1着
翌日出荷
特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質タイベック素材使用品名タイベック ソフトウエアⅢ型耐水圧(mm)1300
使い捨て防護服 EA996AZシリーズ エスコ使い捨て防護服 EA996AZシリーズエスコ
2,040税込2,244
1着
翌日出荷
特長/・軽くて丈夫。 ・全身を覆い、有害物質や汚れから防護します。 ・身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。 ・火気に近づけないで下さい。75℃で収縮が始まります。
材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)品名タイベック ソフトウエアⅡ型
ECO不織布使い捨て保護服 目付 TRUSCOECO不織布使い捨て保護服 目付TRUSCO
459税込505
1着
当日出荷から翌々日出荷
素材は、東レ製のポリエステル、エコユース(R)を使用しています。回収したPETくずや製造工程くずなどをリサイクルした原料を使い、(CO2)の削減など環境に優しい繊維を使用した保護服です。使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。通常は廃棄される原料を、リサイクル原料として50%以上使用しています。
用途一般作業現場に。塗装業の液体飛沫や、粉じん、粉体を扱う作業からの保護に。清掃作業に。その他着衣を汚したくない作業に。種別つなぎ服使い捨てタイプ材質不織布(リサイクルPET)ホワイト機能通気性
保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO保護服(1層タイプ)目付TRUSCO
639税込703
1着
当日出荷から翌日出荷
通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイトタイプ1層機能通気性
ズボン 不織布 使い捨て モノタロウズボン 不織布 使い捨てモノタロウ(7件のレビュー)
329税込362
1着ほか
当日出荷
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。仕様裾ゴムあり種別パンツ材質本体/不織布(ポリプロピレン)機能通気性質量(g/m2)60裾幅(cm)約20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヤッケ 不織布 使い捨て モノタロウヤッケ 不織布 使い捨てモノタロウ(4件のレビュー)
329税込362
1着ほか
当日出荷
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 袖口やフード部分にゴムが入っています。 裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。 胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。種別ジャケット/ジャンパー材質(本体)不織布、(ファスナー)金属機能通気性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポケット約20cm(幅)
PPカバーオール ガードマンPPカバーオールガードマン
599税込659
1着
6日以内出荷から7日以内出荷
ポリプロピレン不織布の1層構造です。 大きい粉じんなどにはバリア性を発揮します。 軽作業、汚れ防止推奨。
用途メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他半透明種別つなぎ機能軽量・通気性・防汚性材質ポリプロピレン不織布仕様フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付
防水カバーオール ガードマン防水カバーオールガードマン
799税込879
1着
5日以内出荷から7日以内出荷
防水仕様。ペイント作業推奨。
用途メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他種別つなぎ機能耐水性・静電気防護規格JIS規格材質SF2層(ポリプロピレン不織布、ポリエチレンフィルム)適合規格JIS T8116仕様フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付
SMSカバーオール ガードマンSMSカバーオールガードマン
699税込769
1着
6日以内出荷から8日以内出荷
強度のあるPPスパンボンド不織布にバリア性のあるメルトブローン不織布を間に挟んだ3層構造の素材です。 アスベスト除去作業推奨。
用途メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他種別つなぎ機能撥水・粉じん対策・静電気防護規格JIS規格材質SMS3層(ポリプロピレン不織布)適合規格JIS T8115仕様フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付・手首フライス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら