24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切創・突刺しリスク軽減。EN388:2016 耐突刺しレベル4、耐切創レベルE
用途災害救助活動やゴミ収集、産業廃棄物処理など切創・突き刺しリスクのある現場に。 材質甲部/アラミド繊維、掌部/アラミド繊維・シリコン樹脂・ポリエステル、補強当/牛本革 ブラック 入数(双)1 機能耐切創・耐突刺
1双
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウインセス防塵手袋 9501
RoHS
発塵を抑制するためにレーザ裁断し、国内で縫製した防塵手袋です。
材質(掌側)ポリエステル、PUラミネート 入数(双)10 材質(甲)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10双)
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮性のある生地を使用しているため、フィット感に優れています。 静電気対策用手袋として使用できます。 甲側生地に通気性があるため、作業中疲れにくいです。
入数(双)10 材質手の平部・親指甲部/ポリエステルカーボン編みこみPUラミネート、手の甲部/ナイロン100%
1袋(10双)
8,700 税込9,570
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒトの動きを考えた、部分ストレッチ合羽! 背中・膝など作業時に突っ張る部位には透湿性ストレッチ生地を採用し、他の部位には耐水性&透湿性に特化した生地を使用 上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、視認性の良い透明フード、左右両サイドにポケットと機能満載! 反射テープは、背中だけでなく腕部分にも採用することで夜の安全も確保! パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能 ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい! 全色とも、サイズ は Mサイズ から ゆったり 大きい 5Lサイズ まで! 高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h 蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ! シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています 上下セット
混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)熱可塑性樹脂100 機能ストレッチ 耐水圧(mmH2O)12000 透湿度(g/m2)6000
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AP1000 ワーキングレインスーツ MAEGAKI(前垣) 動画あり
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。 ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。 ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。
用途軽作業、バイク、アウトドア 耐水性(mm)20000 セット内容上下 質量(g)690(Lサイズ基準) 混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット 機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター 透湿性(g/m2・24hr以上)10000
1着
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐水圧15000mmH2O、透湿度5000g/m2・24h。 耐水圧と透湿性能にさらに磨きをかけた超軽量透湿レインウェア。 前後2ヶ所に配置した反射プリントにより安全性を確保! ロング手袋にも対応した水が浸入しにくい深型二重袖構造! ボタンの組み合わせにより裾絞りと裾上げ2通りの裾調節が可能な新裾調節機構Xsnap搭載!
用途軽作業・レジャー 耐水圧(mmH2O)15000 透湿度(g/m2)5000 機能ビニルつば付き脱着式フード、深型二重袖、上下裏メッシュ、上衣腰部ポケット2ヶ所、前後反射プリント、パンツ裾口調節可能(裾絞り、裾上げ切替)ボタン付き 性別男女兼用 混率(%)表地:ポリエステル100タフタ(透湿ポリウレタン引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。 厚さ(mm)0.7 材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン ブルー 入数(双)1 機能耐水・耐油 EN388規格(2016):3111A
1双
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102NV
安全性・作業性をバランスよく融合させたシンプルな防火手袋。
用途ガンカット 立体縫製 ケブラー 材質甲側及びカフス部:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニット 厚さ(mm)0.7~0.9 ネイビー 入数(双)1 機能防火耐熱
1双
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策 種別つなぎ 仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士グローブBD-502
ガラス・刃物等からの切り裂きに強い。PUコートで強力滑り止め。柔軟仕上げで作業性アップ。カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC。ロング袖タイプ。従来の手袋よりも袖口を8cm長くしました。様々な業種、多用途でより安全により快適に作業していただけます。
材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン ゲージ数13
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。
用途親指用 材質ポリエステル(PUコーティング) 繰り返し・詰め替え対応
1袋(1個)
3,300 税込3,630
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。
用途人差し指用 材質ポリエステル(PUコーティング) 繰り返し・詰め替え対応
1袋(10個)
3,300 税込3,630
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS 動画あり
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 耐切創性A5 最大荷重(kg)2.3(Dリング)
1双(1双)
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用 背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。 袖口が深く手袋もしっかり覆えます。 フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。 裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
ネイビー サイズ3L 材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ) 仕様フード:襟裏収納式 適応身長(cm)175/185 適応胴囲(cm)94/104 適応胸囲(cm)102/110 耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超制電素材を使用した、IEC規格対応のクリーン上着です。制電性と同時に防塵性、通気性もあり、快適な作業を実現します。洗濯を繰り返しても表面抵抗値は衰える事がなく、摩擦耐電圧の性能低下も抑えられています。フード・手袋・パンツ・靴は別売りです。
混率(%)ポリエステル100(導電糸4mmグリッド入り)
1枚
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ROCKBROS(ロックブロス)冬用サイクルグローブ S091
冷気をシャットアウト。暖かさと機能性を兼ね備えた冬用サイクルグローブ。
用途冬のサイクリングに欠かせない、防寒性と機能性を両立した裏ボアグローブ。内側はふんわりとしたボア素材でしっかり保温し、裾部分にはベルベット生地を採用。ファスナー内側の水かきマチ構造が冷気の侵入を防ぎ、手元の暖かさをキープします。表面は撥水加工が施されており、雨や雪にも強い仕様。指先には導電生地を使用しているため、手袋をしたままスマホやタブレットの操作も可能です。さらに、デザインプリント部分には反射素材を採用し、夜間走行時の安全性をサポート。防風・防寒・撥水・タッチ対応と、冬のライドを快適にする機能が詰まった一双です。
1双
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

富士グローブKJ-270
高い防水性と透湿性を併せ持つ本体3層構造の頑丈バリアが安全性を確保する最強モデル。手袋内部に防水フィルムを入れ込み防水仕様に仕上げているので 、放水作業やレスキュー時でも内部に水が浸入せず作業性が落ちません。インナーに発熱ポリエステルを使用しているので、保温性も高く秋から冬にかけての活動にも最適。また、手の平は高耐久タイプの人工皮革を使用し4層構造で仕上げることで 。ガラスなどの破片なども握れるほど切り裂きに強く安全に手を守ります。またホールド感を高める為袖はロング形状仕様。4か所の反射材で視認性も確保し、指先は耐摩耗性に優れソフト感もあるNX3000を使用し耐久だけでなく細かな作業まで出来る様仕上げました。
用途作業性 / 安全性 / 防水性 / 保温性 / ホールド感を兼ね備えた最強装備のレスキュー・消防グローブ KJ-270。 OR インナー発熱ポリエステル・透湿防水フィルム 機能指先補強・立体縫製・反射材・洗える・防水仕様・ガンカット(手の平に縫い目を無くした縫製。長時間の作業にも疲れが軽減されます。縫い目がないため糸切れが発生せず耐久性もアップされます。) 材質(甲)高耐久人工皮革 素材アラミド繊維
1双
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5R
安全性を優先に手の平、指先、指側面に牛革でほぼ全面補強し甲部保護にはケブラー(R)繊維製ニットで2重補強した中にクッション材としてケブラー(R)繊維製フェルトを装備した2011ガイドライン対応防火手袋
用途ガンカット 立体縫製 ケブラー ロールガード 材質甲側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ををボンディング/掌側:ケブラー繊維×綿のWニット 厚さ(mm)0.7~0.9 オレンジ 入数(双)1 機能防火耐熱
1双
7,398 税込8,138
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102R
安全性・作業性をバランスよく融合させたシンプルな防火手袋。
用途ガンカット 立体縫製 ケブラー 材質甲側及びカフス部:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニット 厚さ(mm)0.7~0.9 オレンジ 入数(双)1 機能防火耐熱
1双
5,998 税込6,598
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケブラー®繊維の持つ安全性と人工皮革の持つ耐久性・洗濯の手軽さをミックスした現場用手袋。 クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用。
入数(双)1 機能耐久性 材質(甲)ケブラー(R)繊維×ノーメックス繊維のWニット 材質(掌側)ケブラー(R)繊維×綿のWニット 材質(補強材)甲側補強:人工皮革(0.7~0.8mm厚)、掌部補強:人工皮革滑り止め加工(0.7~0.8mm厚)
1双
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5NV
安全性を優先に手の平、指先、指側面に牛革でほぼ全面補強し甲部保護にはパラ系アラミド繊維製ニットで2重補強した中にクッション材としてパラ系アラミド繊維製フェルトを装備した2011ガイドライン対応防火手袋.
用途ガンカット 立体縫製 ケブラー ロールガード 材質甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット 厚さ(mm)0.7~0.9 ネイビー 入数(双)1 機能防火耐熱
1双
7,398 税込8,138
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)