こんなお得な商品も!
手袋 振動軽減
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
手の平・・・振動軽減パッド付
高耐久人工皮革で摩擦に強い
甲側ナックルガード付
カラビナ装着にも便利
材質手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル
入数(双)1
機能防振
国産革使用で柔らかで手にフィット、マジック付きで作業性抜群。手の平補強アテ付。
用途指先を使う細かな作業全般、配線・配管工事、内装工事、重機操作
国産牛革使用で手によく馴染みます。袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途電気配線、組立作業に。
材質国産牛本革
厚さ(mm)0.7~0.8
色白
袖口仕様マジック
国産牛革使用で手によく馴染む迷彩手袋です。袖口ストレートで着脱が容易です。
用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
その他【当て】なし
材質国産牛本革
厚さ(mm)0.7~0.8
色迷彩
袖口仕様袖なし
国産牛革使用で手によく馴染みます。袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
材質国産牛本革
厚さ(mm)0.7~0.8
色迷彩
袖口仕様マジック
ガラス・刃物等からの切り裂きに強い。PUコートで強力滑り止め。柔軟仕上げで作業性アップ。カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC。ロング袖タイプ。従来の手袋よりも袖口を8cm長くしました。様々な業種、多用途でより安全により快適に作業していただけます。
材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
入数(双)1
機能耐切創性、柔軟性
ゲージ数13
耐切創性カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC
国産牛皮使用で手によく馴染みます。袖口マジック式でフィット感に優れています。国防色。手の平アテ付タイプ。
用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
厚さ(mm)0.7
国産牛皮使用で手によく馴染みます。袖口ストレートで着脱が容易です。国防色。
用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
厚さ(mm)0.7
国産牛皮使用で手によく馴染みます。袖口マジック式でフィット感に優れています。国防色。手の平アテなしタイプ。
用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
厚さ(mm)0.7
高い防水性と透湿性を併せ持つ本体3層構造の頑丈バリアが安全性を確保する最強モデル。手袋内部に防水フィルムを入れ込み防水仕様に仕上げているので 、放水作業やレスキュー時でも内部に水が浸入せず作業性が落ちません。インナーに発熱ポリエステルを使用しているので、保温性も高く秋から冬にかけての活動にも最適。また、手の平は高耐久タイプの人工皮革を使用し4層構造で仕上げることで 。ガラスなどの破片なども握れるほど切り裂きに強く安全に手を守ります。またホールド感を高める為袖はロング形状仕様。4か所の反射材で視認性も確保し、指先は耐摩耗性に優れソフト感もあるNX3000を使用し耐久だけでなく細かな作業まで出来る様仕上げました。
用途作業性 / 安全性 / 防水性 / 保温性 / ホールド感を兼ね備えた最強装備のレスキュー・消防グローブ KJ-270。
色OR
インナー発熱ポリエステル・透湿防水フィルム
機能指先補強・立体縫製・反射材・洗える・防水仕様・ガンカット(手の平に縫い目を無くした縫製。長時間の作業にも疲れが軽減されます。縫い目がないため糸切れが発生せず耐久性もアップされます。)
材質(甲)高耐久人工皮革
素材アラミド繊維
牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります
種別ジャンパー
材質牛皮
関連キーワード