伸縮性のある生地を使用しているため、フィット感に優れています。
静電気対策用手袋として使用できます。
甲側生地に通気性があるため、作業中疲れにくいです。
入数(双)10
材質手の平部・親指甲部/ポリエステルカーボン編みこみPUラミネート、手の甲部/ナイロン100%
ニトリルゴム製で、耐油性・耐摩耗性・突き刺しに強さを発揮します。
用途漁業、機械工作、農業、運搬作業、林業、土木建築。
ポリウレタンコーティングがグリップ性を向上させています。
サイズ3L
トラスコ品番810-6189
厚さ(mm)0.3
質量(g)195
機能制電
全長(cm)30.0
材質(裏)ポリエステルニット
材質(表)ポリウレタン
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
入数(双)1
傷みやすい指先部分に特殊強化編み加工を施し、耐久性を向上しています。繊維からの発塵を抑えるため、長繊維のウーリーナイロンを使用。手のひらにウレタンコーティングを施しグリップ力を上げ、長時間の作業や細かな作業に最適です。
用途弱電・精密機器の組み立て・製品検査。
ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
ロングセラーの102 ブラックバージョン。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。防寒性能もトップクラス。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール
種別防寒手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル
厚さ(mm)2.6mm(インナー手袋含む)
色ブラック
入数(双)1
機能防寒・耐油・高耐久・完全防水
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性耐油
耐寒温度(℃)-60
優れた耐油性です。丈夫な素材で、24時間油に浸漬してもニトリルはほとんど変化しません。強度が高く、耐久性もあり、やぶけにくい素材です。約130度くらいまで耐熱性があり煮沸消毒も可能です。
用途機械工作・漁業全般・運輸、清掃・土木建設・農業、林業・印刷、メッキ用。
トラスコ品番424-6278
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.95
色ブルー
サイズ3L
タイプニトリル裏布付
全長(cm)30
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)26
滑り止め効果あり
食品衛生法あり
1双
¥849
税込¥934
当日出荷
15ゲージのナイロンにカーボンファイバーを加え、柔軟性と共に引裂きにも強くなっています。手の平コーティングタイプで、摩耗に強いです。
用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。
色グレー/ホワイト
材質繊維部:ナイロン、カーボンファイバー(PUR)
厚さ(mm)0.92
規格EN388
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタン
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
ゲージ15
2018年トラスコ掲載ページ6 0592
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス
混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、ウエスト部分:ポリエステル70・ナイロン30
吸汗速乾機能でさらりとした着用感。適度なコンプレッションで、快適な動きをキープします。太もも部分はシリコンのスベリ止め付きでズレ落ちを軽減。
用途コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭
色84.カモフラ×ブラック
素材本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% 履き口部分:ポリエステル70%・ナイロン30% スベリ止め部:シリコーン
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭
色84.カモフラ×ブラック
素材本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30%
肌触りがよく保温効果の高いレイズドファブリックを使用しています。
ダブつきがなく肌に密着するので適度な圧力が身体をサポートします。
用途工場現場での作業に
色ブラック
サイズ3L
トラスコ品番759-0911
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%
厚さ(mm)0.1
質量(g)150
身長(cm)175~185
ウエスト(cm)98~108
着丈(cm)96
1本
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。
材質【本体】ポリエステル90%・ポリウレタン10%【ウエスト部】ポリエステル70%・ナイロン30%
機能保温性、吸汗速乾
ボディ部分はメッシュ素材のゆったりフィットタイプ。腕部分はすっきりフィットする紫外線軽減・吸汗速乾・冷感仕様のコンプレッションタイプ。
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%
機能紫外線軽減・吸汗速乾・冷感
実証済み!高機能消臭ポリウレタン糸DEOLON搭載。洗濯を繰り返しても高い効果を発揮。汗にも加齢臭にも効く。
材質【本体】ポリエステル90%・ポリウレタン10%【ウエスト部】ポリエステル70%・ナイロン30%
色ブラック
機能消臭
色番11
耐久繊維コーデュラ + ライクラを採用したBODY TOHGHNESS 史上最高レベルの冷感・速乾・消臭のパワーアップモデル。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア
材質本体:ナイロン85%・ポリウレタン15%、ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30%
色ブラック
機能冷感・速乾・消臭
色番11
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久繊維コーデュラ(R)+ライクラ(R)freshFX(R)を採用したBODY TOUGHNESS史上最高レベルの冷感・速乾・消臭のパワーアップモデル
用途コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭・全面消臭
色11.ブラック
素材本体:ナイロン85%・ポリウレタン15% ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30%
材質本体 防風部分:表生地/ポリエステル100% 裏生地:ポリプロピレン60%・ポリエステル40% ポリウレタンフィルム入り その他部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10% ウエスト部分:ポリエステル60%・ナイロン30%・ポリウレタン10%
色ブラック
機能防風
材質本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10% メッシュ部分:ポリエステル85%・ポリウレタン15% ウエスト部分:ポリエステル60%・ナイロン30%・ポリウレタン10%
色76.ジオブラック
トリプル保温、空気の層で身体を守る。ただの厚地ではない。エアサンドだ層構造が高い保温力を実現。
用途作業・スポーツ・アウトドア
色ブラック
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%
RoHS指令(10物質対応)対応
特性微細裏起毛、遠赤外線加工、スピード消臭、BTパワーストレッチ、吸汗速乾
新次元繊維「 アウトラスト 」を採用し、「 暑さ 」「 寒さ 」を感知して温度を調整。
材質【本体】ポリエステル55%・複合繊維30%(ポリエステル、ポリプロピレン)・ポリウレタン15%【ウエスト部】ナイロン65%・ポリエステル35%
色ブラック
色番11
耐久繊維コーデュラ®+ライクラ®freshFX®を採用したBODY TOUGHNESS史上最高レベルの冷感・速乾・消臭のパワーアップモデル
材質ナイロン85%・ポリウレタン15%
色ブラック
機能冷感・速乾・消臭
色番11
吸汗速乾性に優れているのはもちろんのこと、保温効果の高い遠赤外線加工や肌触りがよい裏起毛素材のレイズドファブリックを使用することで寒い冬を内側からサポートします。
色ブラック
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能遠赤加工、微細裏起毛、吸汗速乾、パワーストレッチ
新次元繊維「 アウトラスト 」を採用し、「 暑さ 」「 寒さ 」を感知して温度を調整。
材質ポリエステル55%・複合繊維30%(ポリエステル、ポリプロピレン)・ポリウレタン15%
新開発のポリエチレン+ポリエステルの2層構造シャツ。接触冷感機能・吸汗速乾機能に大変優れる。シルエットはゆったりめのルーズフィットタイプ。
材質ポリエチレン55%・ポリエステル45%
機能接触冷感機能・吸汗速乾
耐久繊維コーデュラ[[R上]]使用で、高い摩耗強度を誇ります。消臭糸ライクラ[[R上]]freshFX[[R上]]を採用しています。生地部分はコーデュラ[[R上]]、ライクラ[[R上]]freshFX[[R上]]という両ブランド糸のみで構成された高機能インナーです。
用途一般作業やスポーツなどに。
材質ナイロン85%・ポリウレタン15%
色カモフラ×ブラック
機能接触冷感、吸汗速乾
材質本体:ポリエステル45%・アクリル30%・レーヨン20%・ポリウレタン5% ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30%
色11.ブラック
「蓄熱保温 全面消臭+速乾」サーモデオに蓄熱機能を加えたサーモエボシリーズが新登場!保温性能をより高めたワンランク上のウェア。
材質【本体】ポリエステル90%・ポリウレタン10%【ウエスト部】ポリエステル70%・ナイロン30%
色ブラック
機能蓄熱保温、全面消臭、速乾
色番11
従来の起毛タイプでは実現が難しかった吸汗速乾性能を併せ持つ、異素材2層構造が汗を瞬時に肌面から外側へ移動、汗冷えしにくく快適に。
高い保温性と高機能吸汗速乾を両立。
縫い糸が気になる臭いをスピード消臭。
機能速乾吸汗・保温・裏起毛・スピード消臭・ストレッチ
混率(%)本体:ポリエステル55・ポリプロピレン40・ポリウレタン5、切替部:ポリエステル90・ポリウレタン10、ウエスト部:ナイロン50・ポリエステル40・ポリウレタン10
RoHS指令(10物質対応)対応
肌が当たる部分は水分を含むと膨張し水分を押し出す効果がある特殊なポリエステルを使用。外側は吸汗速乾性を持たせたポリエステルを使用。この異なる特性を持った13層のポリエステルの影響で、汗をかいた際に水分が肌から離れ外へ移動します。これまでのメッシュ編みと違い、耐久性がアップ。見た目も一般的なコンプレッションウェアなので、ベースレイヤー(ファーストレイヤー)としてだけでなく、これ一枚での着用も可能になりました。
用途コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・スピード消臭
色11.ブラック
サイズ3L
適応身長(cm)175-185
適応胴囲(cm)108-116
素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
冷感ナイロン仕様。接触冷感機能が高く、しっかりした厚みのナイロン生地を使用。ゆったりシルエットでありながら、よれずにTシャツのように着ることができ、圧迫感もなくやさしい着心地となっています。吸汗速乾機能・紫外線軽減機能にも優れ夏を快適に過ごせます。
用途ゆったりストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭
色11.ブラック
素材ナイロン85%・ポリウレタン15%
シャツやコンプレッションインナーの下に着用するオールシーズン用ファーストレイヤー。3D構造の2層ファブリックが、汗冷えやべたつきなどを軽減。
材質ポリプロピレン65%・ポリエステル20%・ポリウレタン15%
色ブラック
色番11
冷感・吸汗速乾の異形断面繊維 「 CROSS COOL 」に全面消臭をプラス。ほどよいコンプレッションが身体にフィットし動きをサポートする。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア
材質ナイロン85%・ポリウレタン15%
機能冷感・吸汗速乾・消臭
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス・刃物等からの切り裂きに強い。PUコートで強力滑り止め。柔軟仕上げで作業性アップ。カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC。ロング袖タイプ。従来の手袋よりも袖口を8cm長くしました。様々な業種、多用途でより安全により快適に作業していただけます。
材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
ゲージ数13
耐水圧15000mmH2O、透湿度5000g/m2・24h。
耐水圧と透湿性能にさらに磨きをかけた超軽量透湿レインウェア。
前後2ヶ所に配置した反射プリントにより安全性を確保!
ロング手袋にも対応した水が浸入しにくい深型二重袖構造!
ボタンの組み合わせにより裾絞りと裾上げ2通りの裾調節が可能な新裾調節機構Xsnap搭載!
用途軽作業・レジャー
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)5000
機能ビニルつば付き脱着式フード、深型二重袖、上下裏メッシュ、上衣腰部ポケット2ヶ所、前後反射プリント、パンツ裾口調節可能(裾絞り、裾上げ切替)ボタン付き
性別男女兼用
混率(%)表地:ポリエステル100タフタ(透湿ポリウレタン引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン糸で肩部分、膝部分、肘部分を補強しています。抜群の耐水圧と強度でハードワーキングをサポートします。
関連キーワード