7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き
傷みやすい指先部分に特殊強化編み加工を施し、耐久性を向上しています。繊維からの発塵を抑えるため、長繊維のウーリーナイロンを使用。手のひらにウレタンコーティングを施しグリップ力を上げ、長時間の作業や細かな作業に最適です。
用途弱電・精密機器の組み立て・製品検査。
1双ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

静電気対策手袋 センシライト 48-135 アンセル 動画あり
指先のみのコーティングにより、電子部品に対する汗での汚染を防ぎます。
用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。 グレー/ホワイト 材質ナイロン 厚さ(mm)0.82 規格EN388 入数(双)1 材質(すべり止め)ポリウレタン 耐摩耗性1 耐切創性1 耐突刺し性X 耐引裂き性.3 ゲージ15 2018年トラスコ掲載ページ6 0588
1双
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル 動画あり
鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。 厚さ(mm)1.55 機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル 材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維 2018年トラスコ掲載ページ6 0807
1双
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。 厚さ(mm)0.7 材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン ブルー 入数(双)1 機能耐水・耐油 EN388規格(2016):3111A
1双
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840 アンセル 動画あり
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。
用途小型~中型部品の組立。一般作業。 厚さ(mm)1 規格EN388 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0569
1双
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 アンセル 動画あり
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。 厚さ(mm)0.75 機能耐久性、通気性、グリップ力 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0545 EN388規格EN388
1双
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926 アンセル 動画あり
ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。 厚さ(mm)1.28 機能耐油性、柔軟性 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0554 EN388規格EN388
1双
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)