甲部には、吸汗・蒸散に優れた「マーバス」を、手の平には強度に優れた牛革を使用し、手の平に補強として耐摩耗性に優れた人工皮革を使用。
手に良くなじみ、指先までぴったりフィット
ソフト&伸縮性素材でしっかりグリップ
指先に特殊エンボス加工を施し細かな作業にも対応
甲部にマーバス地を使用し吸汗・速乾効果で快適作業
材質手の平:牛革あて部:人工皮革(ポリウレタン)甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.6±0.05
色手の平:白×黒、甲部:黒
入数(双)1
加工、吸汗・蒸
機能伸縮性・吸汗・速乾・耐摩耗性
作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン
色ブルー
入数(双)1
機能耐水・耐油
EN388規格(2016):3111A
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。 。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。 。ID-205 HEAT5 【ヒート5】。 。マグネット式電源スイッチでグローブをしたまま簡単にON/OFFできる、軽量で暖かなヒートグローブ。 。ideal初のUSB Type-C バッテリー採用のヒートグローブ(電熱グローブ)。手のひら内側には3Mシンサレート生地を採用し、透湿防水防風フィルムの二層構造により、デッドエアを溜め込むことで暖かさを保ちます。断線に強いカーボン電熱線を採用。スイッチコントローラーには新機構「マグネット式ワンタッチ電源」を取り入れ、バッテリー本体には残量を目視できるインジケーターを装備。さらに袖口部分には肌触りがよく温かいフリース素材を使用。人差指甲部と小指側面にリフレクターを装備し前方側方からの視認性を高めることで、ライダーの安全性を向上させました。 。製品詳細。・断線に強いカーボン電熱線を指の周囲に配線。手の動きを妨げることなく効率よく指先まで暖めます。・中綿は薄く、軽く、温かい高機能素材 "3M シンサレート"を採用。・透湿防水防風フィルムを二層重ね、デッドエアを溜め込む構造を採用。軽量且つ暖かく、従来品より高い操作快適性を実現。・グローブを装着しながら簡単にオンオフ操作可能なマグネット式ワンタッチ電源 。・出先でも手軽に充電可能なTYPE-Cケーブル充電タイプの3.4V/5000mAhバッテリータイプ。 。バッテリー仕様。・バッテリー持続時間:2.5時間 。・バッテリー充電時間:3時間(バッテリー1個あたり)。・入力/出力(USB Type-C):5V2A 。・本製品にはバッテリー充電用のType-Cケーブルが付属しません。記載の規格に合うUSB端子Type-C充電ケーブルをご使用ください。※気温やライディング環境により、バッテリー駆動時間は異なる可能性があります。バッテリーには個体差があるため、左右のバッテリーで稼働時間が多少異なる場合があります。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。※低温やけど防止のため定期的に手や指の状態を確認し、熱いと感じたら電源を切る、グローブを外すなど、こまめな温度調整を行ってください。※専用のバッテリー以外での使用で生じた不具合はトラブルは保証対象外となります。必ず専用バッテリーをご使用ください。また、本製品付属の専用バッテリーを本製品以外に接続して使用しないでください。 。-------------------------------------。商品番号:ID-205。商品名:ID-205 【ヒート5】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:BLACK。セット内容:グローブ本体(1双)、専用バッテリー(2個)、取扱説明書/保証書 ※本製品にはバッテリー充電用Type-Cケーブルは付属しません。メーカー保証:ご購入より1年間
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデル
色ブラック
対応シーズン秋冬モデル
安全性を優先に手の平、指先、指側面に牛革でほぼ全面補強し甲部保護にはケブラー(R)繊維製ニットで2重補強した中にクッション材としてケブラー(R)繊維製フェルトを装備した2011ガイドライン対応防火手袋
用途ガンカット
立体縫製
ケブラー
ロールガード
材質甲側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ををボンディング/掌側:ケブラー繊維×綿のWニット
厚さ(mm)0.7~0.9
色オレンジ
入数(双)1
機能防火耐熱
冷気をシャットアウト。暖かさと機能性を兼ね備えた冬用サイクルグローブ。
用途冬のサイクリングに欠かせない、防寒性と機能性を両立した裏ボアグローブ。内側はふんわりとしたボア素材でしっかり保温し、裾部分にはベルベット生地を採用。ファスナー内側の水かきマチ構造が冷気の侵入を防ぎ、手元の暖かさをキープします。表面は撥水加工が施されており、雨や雪にも強い仕様。指先には導電生地を使用しているため、手袋をしたままスマホやタブレットの操作も可能です。さらに、デザインプリント部分には反射素材を採用し、夜間走行時の安全性をサポート。防風・防寒・撥水・タッチ対応と、冬のライドを快適にする機能が詰まった一双です。
高い防水性と透湿性を併せ持つ本体3層構造の頑丈バリアが安全性を確保する最強モデル。手袋内部に防水フィルムを入れ込み防水仕様に仕上げているので 、放水作業やレスキュー時でも内部に水が浸入せず作業性が落ちません。インナーに発熱ポリエステルを使用しているので、保温性も高く秋から冬にかけての活動にも最適。また、手の平は高耐久タイプの人工皮革を使用し4層構造で仕上げることで 。ガラスなどの破片なども握れるほど切り裂きに強く安全に手を守ります。またホールド感を高める為袖はロング形状仕様。4か所の反射材で視認性も確保し、指先は耐摩耗性に優れソフト感もあるNX3000を使用し耐久だけでなく細かな作業まで出来る様仕上げました。
用途作業性 / 安全性 / 防水性 / 保温性 / ホールド感を兼ね備えた最強装備のレスキュー・消防グローブ KJ-270。
色OR
インナー発熱ポリエステル・透湿防水フィルム
機能指先補強・立体縫製・反射材・洗える・防水仕様・ガンカット(手の平に縫い目を無くした縫製。長時間の作業にも疲れが軽減されます。縫い目がないため糸切れが発生せず耐久性もアップされます。)
材質(甲)高耐久人工皮革
素材アラミド繊維
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。ID-117 REVIVE 【リヴァイヴ】。幅広いジャンルにマッチするナチュラルデザイン。アドベンチャーテイストを取り入れたシンプルデザインのウィンターグローブ。落ち着きのあるアースカラーは、アドベンチャー系に限らず、ネオクラやツアラー、ビッグスクーターなど、様々なバイクにマッチします。袖口はジャケットの上に被せられるロングタイプ。グローブをはめたたまでも、しっかりと締め上げられる大型のベルクロベルトを採用し、走行風の侵入をブロックします。ハードプロテクターを装備するナックル部と、袖口の外側は頑強なゴートレザーでプロテクト。透湿防水防風フィルムを採用した3レイヤー構造、スムーズなレバー操作を実現する"Flex grip"など快適機能も満載です。製品詳細。・手の甲側のインナーは指先まで中綿入りで温かさをキープ。・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。・部分的にゴートレザーで強化し、安全性を向上。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。 使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。-------------------------------------。商品番号:ID-117。商品名:REVIVE 【リヴァイヴ】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:BLACK,D.BROWN,KHAKI,IVORY,GRAY
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデル
対応シーズン秋冬モデル
安全性を優先に手の平、指先、指側面に牛革でほぼ全面補強し甲部保護にはパラ系アラミド繊維製ニットで2重補強した中にクッション材としてパラ系アラミド繊維製フェルトを装備した2011ガイドライン対応防火手袋.
用途ガンカット
立体縫製
ケブラー
ロールガード
材質甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット
厚さ(mm)0.7~0.9
色ネイビー
入数(双)1
機能防火耐熱
関連キーワード