ダントツ冷却効果の水冷循環ベストが登場!ベストの全面、背面、衿元にある冷却ユニットに冷やした冷水が流れ渡り、瞬時に効果的に体を冷却。氷を入れ替えれば1日中冷たさが持続し、EFウェアの仕様ができない現場でも使用可能な冷却ウェア。
用途外作業される方、室内作業、アウトドア、熱中症対策
仕様冷却持続時間:(付属の保冷パック1本使用時)約1.5時間、適正使用水量:約500mL
セット内容USBバッテリー×1、USBケーブル(長さ25cm)×1、保冷パック×2
サイズフリー
質量(g)620(バッテリー含まず)
胸囲(cm)90~130
肩幅(cm)38
充電時間(時間)満3.5
バッテリー容量(mAh)5000
稼働時間(時間)約4.5
前身丈(cm)52
後身丈(cm)53
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
保冷剤で暑さをしのぐベストです。服の中に着用することで目立ちません。
背中はもちろん、両脇にも保冷剤を入れることで脇の静脈を冷やすことでより爽快感を得られます。
ベストの内側には速乾素材を使用していますので、汗をかいても快適な着心地を味わえます。
両肩部分の面ファスナー仕様によりサイズ調整できます。
脇用保冷剤を使用する際は、先に水に浸して膨らませてから冷凍庫に入れるタイプになります。
保冷剤の交換は、別売の「ブレイン」ブランドのものをお使いください。(注文コード:19566409)
用途屋内外作業時の暑さ対策として
セット内容本体、背中用アルミ保冷剤×1個、脇用シート保冷剤×2個
材質表地/ポリエステル(ダブルラッセル)、裏地/ポリエステル(クールマックス(R))
色ベージュ
サイズフリー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適応胸囲(cm)約100まで
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)
寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色ブラック
サイズフリー
本体質量(g)ベスト:106
質量(g/個)保冷剤:200
胴回り(cm)約85~115
1着
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ペルチェ素子はエアコンなどに使用される半導体素子です。電源を入れると瞬時に首裏、両脇、3カ所が冷たくなり、効率的に身体を冷やし熱中症対策におすすめです。薄手素材のベストだからかさばらず、ファン付きウェアのインナーとしても着用可能です。
仕様【連続稼働時間:冷却温度】約2時間:-18℃(4.8V)、約4時間:-14℃(3.6V)、約6時間:-12℃(3V)、約8時間:-10℃(2.6V)
セット内容ペルチェ式クーラー専用べスト、ペルチェ式クーラー3個、通気スペーサー3個、ミニバッテリー、三股ハブケーブル、ACアダプター充電器、説明書兼保証書
色ブラック
電圧(V)DC7.26
混率(%)【ベスト】表(前後身頃・後身頃裾)メッシュ:ポリエステル100、(後身頃脇・脇布・前ポケット)メッシュ:ポリエステル100
出力電圧(V)4.8(最強)、3.6(強)、3(中)、2.6(弱)
充電時間(時間)約3~4.5
バッテリー容量(mAh)3350
バッテリー容量(Wh)24.32
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。冬場はカイロ入れとしても使えます。ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。前をマジックテープで止めるタイプで脱着が簡単で体にもフィットします。
用途空調服のインナー・野外作業・倉庫作業
仕様マジックテープ脱着
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット内寸法(mm)130×180
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
保冷剤6個付メッシュ生地のクールベスト(結露が生じにくいアルミタイプの保冷剤を使用) 保冷剤用ポケットは合計6つ、前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所)
種類ベスト
材質(保冷剤)アルミ蒸着PP、高分子樹脂、水
寸法(mm)(保冷剤)160×170
色水色
サイズフリー
材質(本体)ポリエステル100%
着丈(cm)約60.5
1着
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
色紺
サイズフリー(S~LLまで対応)
材質メッシュポリエステル 100%
1着
¥32,300
税込¥35,530
4日以内出荷
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど
セット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1
材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%
色黒
切替方式温度:4段階
使用温度(℃)(推奨)20~45
混率(%)ポリエステル100
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど
セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1
色黒
切替方式温度:4段階
使用温度(℃)(推奨)20~45
混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
熱中症対策に!すぐに使えるベスト付きのフルセット!(本製品はファン1個の仕様となります。)。シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。LEDで3色に点灯、点滅。暗所での視認性アップ!
用途暑さ対策空調ベスト
セット内容ウェア、ケーブルレス一体式大ファン×1個、3200mAhバッテリー×1台、充電用ケーブル×1本
色シルバー
混率(%)ポリエステル100
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)3200
電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約5/風量弱:約8
ベストタイプの冷却服です。
VT-7K2と組み合わせて使用します。
胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。
内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番816-7565
材質布地:エチレン酢酸ビニル
色青
質量(g)350
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)
サイズレギュラー
タイプセット
幅(cm)水タンク:20(開口部約17)
胸囲(cm)約95~115
着丈(cm)約54
寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)
素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ピタッと冷却ベスト(375647・375664)用の保冷剤です。特殊断熱シート構造により長時間保冷効果があります。
用途ピタッと冷却ベストの保冷剤に。
トラスコ品番212-8914
1組(3個)
¥1,490
税込¥1,639
欠品中
冷凍した保冷剤を背中両脇のポケットに入れられるメッシュ製ベストです。
用途熱中症対策に。熱中症対策に最適なベストです。(保冷剤タイプ)
セット内容保冷剤×3
材質ナイロンWメッシュ
寸法(mm)520×590
質量(g)約720
着丈(cm)52
アズワン品番64-5220-56
身幅(cm)59
1着
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
すぐ使える循環式水冷ベストとモバイルバッテリーのセット!。防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用でポンプとタンクの分解要らず!脱いだらすぐに水洗いが可能。水冷ホースが首元まで届くため、効率的に身体を冷やします。給水口のカバー部分にアルミ製のシートを採用することで、保冷性を高めております。最大直径70mm×高さ225mmまでなら、氷や市販の保冷剤などを入れることが可能!
仕様ポンプ稼働時間:約20時間以上(付属の5000mAバッテリー使用時)、冷却持続時間:約2.5時間(気温33℃・付属製氷皿・氷8個使用時)、防水ポンプ出力:5V/140mA
トラスコ品番610-2754
セット内容服のみ
色ブラック
サイズFree(S~5L)
電源モバイルバッテリーUSB-A DC5V/1A
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)30
着丈(cm)43
バッテリー(付属)バッテリー容量5000mA、入力DC5V=2A、出力DC5V=2A
流量(mL/min)約320~350
素材ベスト:ナイロン・ポリエステル、ホース:シリコンゴム、タンク:TPU樹脂、断熱層:PETアルミ蒸着シート
1着
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
ハードな現場にピッタリ
綿100%ベストにフード付きが登場!
綿100%で溶接や火の気がある場所での熱中症対策に最適!!
綿ならではの風合いと艶消しメタルファスナーのハードな組み合わせが男心をくすぐる。
新開発サイドファン
綿100%ベスト
ツヤ消し金属ファスナー
火の粉を防ぐ両脇フラップ付ポケット
サイドファン仕様。
背中に保冷剤ポケット付き。
右胸ファスナーポケット。
両脇フラップ付きポケット。
右脇ペン差し。
首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。
袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
左内側バッテリーポケット
セット内容服のみ
混率(%)綿100
生地高密度ブロード
材質(ファスナー)金属/フード:樹脂
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
色ブラック
サイズフリー
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)約28
着丈(cm)約44
素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
用途冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。
材質高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×110×25
質量(g/個)約165
アイスポケットベストの高視認タイプ。反射テープ付き。冷却効果10℃以上。持続時間3時間以上。人体を車の構造に例えると、腹部は熱源となり体温を上昇させます。背中は暑さ寒さを司る「風寒のツボ」があり、人体のセンサーでもあります。大胸筋や背筋は汗をかき、放熱し体温を下げようと作用するラジエターと同じ構造です。アイスポケットベストは発熱部分の腹部と熱を感じとる背中を直接、効率よく冷やし、体温を下げるために発汗する胸と背筋の通気性を確保するためにメッシュ構造となっています。前面に4箇所、背中に1箇所ポケットを有し、その日の気温により、水・保冷剤・氷を使い分け、又は併用することにより、冷涼感を高めます。背中部分をメッシュ構造にして通気性をアップ。
付属品保冷剤10個
素材(本体)ポリエステル100%、(詰物)アクリル・合成繊維(アクリレート系)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン
熱中症対策に!すぐに使えるベスト付きのフルセット!(本製品はファン2個の仕様となります。)。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。LEDで3色に点灯、点滅。暗所での視認性アップ!。ファンはケーブルレスなので手持ちの扇風機としても使えます。
用途暑さ対策空調ベスト
セット内容ウェア、ケーブルレス一体式大ファン×2個、3200mAhバッテリー×2台、充電用ケーブル×1本
色シルバー
混率(%)ポリエステル100
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)3200
電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約5/風量弱:約8
赤外線・紫外線ケアした素材のベスト。熱中症対策に配慮した実用的な5ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。
素材ポリエステル100%
両脇ファン配置と脱着可能な大型フード付きベスト。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。
素材ポリエステル100%
圧倒的な冷たさを持続!特殊低温保冷剤アイストラストを使用した保冷剤ウェア。長時間0℃を持続し、熱中症対策に抜群の効果。凍らせた保冷剤アイストラストをメッシュベストの背中部分にあるポケットに入れるだけ。肩部分はマジックテープで長さ調節が可能なのでどなたでもフィット。保冷剤の中身はポリマーを含まない食品添加物のみなので、環境に優しく、人体にも安心。また、液体のためため溶け始めると中で対流が起こり低音を保ちます。アイストラストが凍るまでは約6時間、日中使用した保冷剤は翌日には使用可能。交換用のストックが少なくて済みます。ファン付きウェアと組み合わせてさらに涼しさを実感。工場、建築現場、農作業、警察・消防・自衛隊、医療現場、介護現場、学校、アウトドア、キャンプ、スポーツイベントなどに。交換用の保冷剤はこちら(注文コード:7682497)
成分【保冷剤】水、塩類
セット内容ボディフィットベスト、保冷剤アイストラスト
寸法(mm)【保冷剤】170×25×168
サイズフリー
質量(g)【ベスト】60、【保冷剤】320
1セット
¥3,900
税込¥4,290
5日以内出荷
熱中症対策・猛暑対策にお勧めの冷却メッシュインナーベスト用の保冷剤です。長持ちするアルミパック保冷剤です。繰り返し使用できます。
用途メッシュインナーベスト交換用保冷剤。
適合機種SK11冷却メッシュインナーベスト
材質内装:PE・PA・PET、外装:PE・PA
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
熱中症対策に!すぐに使えるベスト付きのフルセット!(本製品はファン2個の仕様となります。)。リモコン操作で風量調節/ファンのON・OFF切り替えができます。最大12Vの高電圧バッテリーで超ハイパワーを実現!風量にこだわるなら断然12V仕様!
用途暑さ対策空調ベスト
色アッシュグレー
セット内容ウェア、6400mAhバッテリー×1台、爆風ファン×2個、ACアダプター×1個、ケーブル×1本、リモコン×1個
混率(%)綿100
バッテリー電圧(V)12
バッテリー容量(mAh)6400
電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約8/風量弱:約14
バッテリーリチウムイオンバッテリー
暑さ対策、熱中症対策に水に濡らして着用するウォータークーリングベスト。優れた保水性で涼感が持続、ペットボトルなどによる追加吸水も可能です。
驚異の吸水・吸湿パワーを秘めた繊維BELLOASISを採用し、素早く吸水し圧力を加えても容易に水分を逃しません。
独自技術により開発された3種類の糸が気化熱を効率的に発生。水に浸して絞るだけで瞬間的に冷却します。
抗菌仕様だから、衛生的で水を使用したアイテムで気になる不快な匂いを軽減します。
乾き始めたら、3ケ所の吸水ポケットにペットボトルなどから追加吸水すれば、保水性が持続します。
仕様外側に染み出さない構造、吸水・冷却・消臭メッシュ採用、簡単に着脱可能な調整バックル付
色ブラック
素材表:ポリエステル100%、中:吸水体、裏:ポリエステル100%
色番49
暑さ対策、熱中症対策に、水を濡らして着用するウォータークーリングベスト。優れた保水性で涼感が持続、ペットボトルなどによる追加給水も可能です。
色シルバー
混率(%)表:ポリエステル100・中:吸水体・裏:ポリエステル100
両脇ファン配置とハーネス対応仕様のベスト。ストレスフリーな4WAYストレッチ。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。
素材ナイロン90%・ポリウレタン10%
山善の水冷服ダイレクトクール(DC-B02S・DC-B01S)専用消耗部材。
用途交換用パーツとして。水冷服/水冷ベスト/ダイレクトクール/パーツ/交換用部品/水袋/冷感/ひんやり/熱中症対策/猛暑/夏/炎天下/熱中症
驚きの冷却機能で熱中症対策に効果抜群のソルジャーベストに冬を乗り切る温熱機能も加わりオールシーズン対応になりました。背中上部・両脇後ろの3ヵ所にペルチェデバイスを配置。更に背中ポケットに夏:保冷剤、冬:カイロを入れることにより効率的に身体を冷却または温めます。冷却効果は環境温度より最大約20℃マイナスに、温熱効果は表面温度最大約49℃になります。新たに10分稼働2分停止を繰り返すゆらぎモードを搭載。2分停止することで麻痺した皮膚が再度温度変化を感じ、より冷たさや温かさを体感できます。フロントとサイド部分のゴムバンドが身体への密着度を高めます。ペルチェデバイスは取り外し可能なため、ベストの洗濯が可能です。
色ブラック
混率(%)ポリエステル100%
JIS T-8127(class1)に適応したオレンジの高視認性安全ベスト。反射テープも採用し昼間及び夜間の視認性をアップ。サイドファン、背中内側に保冷剤用ポケットで熱中症対策にも効果的。
混率(%)ポリエステル100(タフタ)
チューブを張り巡らせたベスト全体に、チラーで冷却された水を循環させ、身体を冷却し、熱中症対策に効果を発揮します。長時間作業に最適、小型チラーのため持ち運びも可能です。冷却能力3段切替可能です。
トラスコ品番256-9580
セット内容チラー本体、アタッチメントホース(2m)2本、アタッチメントホース用シールドチューブ(2m)、AC100V用電源アダプター、水抜き用コネクタ
品名220
奥行(mm)316
電源(V)単相100
電源単相100
縦(mm)273
横(mm)220
使用環境温度(℃)25~50
1式
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
圧倒的な冷たさを持続!特殊低温保冷剤アイストラストを使用した保冷剤ウェア。長時間0℃を持続し、熱中症対策に抜群の効果。凍らせた保冷剤アイストラストをメッシュベストの背中部分にあるポケットに入れるだけ。130~140cmのお子さまにおすすめ。保冷剤の中身はポリマーを含まない食品添加物のみなので、環境に優しく、人体にも安心。また、液体のためため溶け始めると中で対流が起こり低音を保ちます。アイストラストが凍るまでは約6時間、日中使用した保冷剤は翌日には使用可能。交換用のストックが少なくて済みます。ファン付きウェアと組み合わせてさらに涼しさを実感。工場、建築現場、農作業、警察・消防・自衛隊、医療現場、介護現場、学校、アウトドア、キャンプ、スポーツイベントなどに
成分【保冷剤】水、塩類
セット内容ボディフィットベスト、保冷剤アイストラスト
寸法(mm)【保冷剤】170×25×168
質量(g)【ベスト】60、【保冷剤】150
サイズ(cm)【推奨】130~140
1セット
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。
用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業に
セット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>)
サイズフリー(S~5L)
出力ポンプ:5V/140mA
電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)
胸囲(cm)80~130
本体質量(g)約650
肩幅(cm)30
着丈(cm)43
バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275)
流量(mL/min)320~350
タンク容量(mL)約1300
給水口径(Φmm)タンク:約80
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌々日出荷
圧倒的な冷たさを持続!特殊低温保冷剤アイストラストを使用した保冷剤ウェア。長時間0℃を持続し、熱中症対策に抜群の効果。凍らせた保冷剤アイストラストをメッシュベストの背中部分にあるポケットに入れるだけ。150~160cmのお子さまにおすすめ。保冷剤の中身はポリマーを含まない食品添加物のみなので、環境に優しく、人体にも安心。また、液体のためため溶け始めると中で対流が起こり低音を保ちます。アイストラストが凍るまでは約6時間、日中使用した保冷剤は翌日には使用可能。交換用のストックが少なくて済みます。ファン付きウェアと組み合わせてさらに涼しさを実感。工場、建築現場、農作業、警察・消防・自衛隊、医療現場、介護現場、学校、アウトドア、キャンプ、スポーツイベントなどに
成分【保冷剤】水、塩類
セット内容ボディフィットベスト、保冷剤アイストラスト
寸法(mm)【保冷剤】170×25×168
質量(g)【ベスト】60、【保冷剤】150
サイズ(cm)【推奨】150~160
1セット
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します
紫外線遮断率95%のUVカット素材
背もたれと当たらない脇下にファンを配置
ポケット内にバッテリーを収納できるケーブルホール付き
腕や肩がもたつかないベストタイプ
ファンが運転席の背もたれに当たらず運転中も快適!
セット内容服のみ
種別ベスト
材質ポリエステル
色ブルー
材質(ファスナー)コイル、(ファスナー引き手)金属
通気性の良いメッシュ地を使用した風抜けメッシュベストです。面ファスナーで簡単に着脱・調整ができます。再帰反射布を使用しており、安全性を高めています。熱中症対策に。材質/仕上:メッシュ部:ポリエステル、帯:再帰反射布
関連キーワード
1
2
次へ