7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SunDisk(日の丸繊維)耐酸・耐薬品性 続服 #5500
グレー 仕様バックポケット2、樹脂ボタン(前比翼・袖口・フラップ裏) 種別長袖つなぎ 素材アクリル系100%(カネカロン) 袖丈長袖
1着
8,990 税込9,889
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グレー 仕様背中ノーフォーク、樹脂ボタン(前比翼・袖口・フラップ裏) 種別上衣 素材アクリル系100%(カネカロン) 袖丈長袖
1着
5,990 税込6,589
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グレー 仕様バックポケット(玉ブチ)1、前立ファスナー 種別ズボン 素材アクリル系100%(カネカロン)
1本
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
1枚ほか
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)2000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

撥水加工を施しています。 衿部分はボタンを留める事によりスタンドカラーにもなる2WAY仕様。 帯電防止素材使用です。
用途自動車などの整備。 作業全般に。 混率(%)ポリエステル100 仕様撥水加工
1着
9,698 税込10,668
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュアESD耐薬ガウン
防塵布に3層の防酸フィルムをラミネートしており、耐酸・耐アルカリ性に優れています。 クリーンルーム内の化学物質取り扱い工程における作業者の保護に適しています。 薬品が零れ落ちないように裾の部分が折り返されております。
材質防塵布(ポリエステル+5mm間隔炭素糸(表面抵抗値:≦1×10^7Ω))、耐薬品性フィルムラミネート(表面抵抗値:≦1×10^12Ω)
1枚
29,200 税込32,120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)