カテゴリ

  • 手袋(4)
    • ステンレス 耐切創手袋(2)
    • その他耐切創手袋(1)
さらに商品を絞り込む
  • 宇都宮製作(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • メカニクス(1)
  • レベルD(1)
  • 機能
    タッチパネル対応(1)
  • 機能
    耐切創・耐突刺(3)
  • 機能
    耐摩耗性(2)
  • 機能
    通気性・透湿性(1)
  • 3L(54)
  • 4L(14)
  • 5L(14)
  • L(900)
  • LL(603)
  • M(857)
  • S(631)
  • SS(125)
  • その他(10)
  • フリー(190)
  • サイズをもっと見る
  • ステンレス(2)
  • 1(3)
  • 色
    イエロー(1)
  • 色
    ブラック(2)
  • 色
    ブルー(1)
  • 23(1)
  • 45(1)

「耐切創」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
耐切創手袋(ストロングンテ)小さめシリーズ Panasonic(パナソニック)耐切創手袋(ストロングンテ)小さめシリーズPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1双
4日以内出荷から13日以内出荷
★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れないというものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。
用途・ガーデニングに・カッター工作・DIY・アウトドアに・災害時の備えに仕様TDM試験 ISO(基準):13997規格(欧州規格)EN388:2016入数(双)1機能耐切創性耐切創性レベル:D
ザ・オリジナル メカニクスザ・オリジナルメカニクス
2,998税込3,298
1双
翌々日出荷
使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。 通気性に優れたTrekDry[[R上]]素材を使用しており快適な着け心地です。 手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。 親指と人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途多用途。 メンテナンスや修理、DIYなど。仕様タッチスクリーン機能付材質人工皮革厚さ(mm)0.8ブラック質量(g)65入数(双)1機能通気性、タブレット対応、スマホ対応、タッチスクリーン対応袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX
ステンレスメッシュ手袋ロング GU-2515 宇都宮製作ステンレスメッシュ手袋ロング GU-2515宇都宮製作(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。長さ45cmで手首部から肘部まで保護できます。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)手袋部分はオールステンレスで衛生的です。
左右区別左右兼用
ステンレスメッシュ手袋 GU-2500 宇都宮製作ステンレスメッシュ手袋 GU-2500宇都宮製作(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1枚
当日出荷から7日以内出荷
線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)オールステンレスで衛生的です。
左右区別左右兼用
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら