腰痛・猫背・肩コリ対策に!背筋を伸ばす美姿勢サポーター。着物の帯を締めた時と同じ様に、腰回りを固定する事で背筋が伸びて姿勢を良くするサポーター。前と後ろの両側からサポート。医学博士 勝野浩監修。2本のコイルボーンがめくれ上がりを防ぐ。腰痛・肩こりの原因である猫背を改善する事で、腰・肩への負担を軽減。薄手なのでアウターに響きにくい。腹部のウェーブ編みが良く伸びて無理なく着用できます
用途腰痛・猫背・肩コリ対策に。姿勢/矯正/サポーター/腰/肩こり/腰痛/猫背/猫背矯正/ベルト/男性/女性/腰サポーター/姿勢矯正/姿勢矯正ベルト/勝野浩/日本製/腰用サポーター/矯正グッズ/健康グッズ/腰サポーター/ぎっくり腰/コルセット/男女兼用/立ち仕事
材質ナイロン、ポリウレタン
脚を前に出しやすいボーン付で、ひざの曲げ伸ばしをサポートします。
・しなやかなボーンが歩行を助けます。
・遠赤糸を編み込み、保温効果をさらに高めました。
・汗をかいてもサラッとした締め心地。
・長時間の運動による疲れ防止に。
・身体各部の筋肉、間接痛予防に。
用途関節痛や保温に
材質再生繊維・遠赤ポリエステル・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン ボーン部:鉄・真鍮
適合部位ひざ用
ひざをしっかり固定するボーン付で、ほざの曲げ伸ばしをサポートします。
・丈夫なボーンでひざをガッチリ固定。
・しっかり固定でずれにくい。
・ひざの弱い方の保護・補強に。
・スポーツ時などのひざの負担軽減に。
用途関節痛や保温に
材質ナイロンポリウレタン ボーン部:鉄・真鍮
適合部位ひざ用
通気性を高めたムレにくいメッシュタイプ。
背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用。
背部には2本のS字軽量ステーを採用し、支持力を向上。
幅(cm)約22
薄くかさばらないため、服の下に装着しても目立ちません。
背部には2本のS字軽量ステーを採用。2種類のメッシュ素材使用で通気性が向上。
オールラウンドに使用可能なタイプです。
2本のS字軽量ステーと圧迫力を調節できる補助ベルトで、腰部をサポート。
汎用性が高く、体の大きさに合わせて7サイズから選べます。
サポート力とフィット感を兼ね備えたまるでオーダーメイドのような腰サポーター。安心感のある幅広設計とワイドタイプのセンターボーンで腰全体をしっかりサポート。日常生活のさまざまなシーンで、しっかり腰を支えます。締め具合をお好みに調節可能。まるでオーダーメイドのように腰にフィット。本体ベルト+サイドベルト(上下)が独立しているので、ご自身の身体に沿って調整ができます。締め付け強度を上下それぞれで調節ができまるでオーダーメイド感覚でご使用いただけます。背幅が約25cmの幅広設計で腰全体をしっかりサポート。守られている安心感に包まれます。ぴったりフィト感のある2種類のボーン。腰のラインに合わせて、くの字ボーンがぴったりフィットし、自然な姿勢に導きます。センターボーンは腰をしっかりサポートし、サイドボーンは動きを妨げないようにして支えます。センターボーンは幅約4.8cmのワイドタイプで腰をしっかりサポート。柔軟性のある素材で体の曲線に沿います。センターボーンのカバーはクッション性があるので快適な付け心地です。本体下部はカーブ状のラインで動きやすい。脚の付け根に当たらず、座ったときや前屈、回旋などの必要な動きを妨げません。ムレにくいサポーター素材。テクノファイン(R)を使用。伸縮性・耐久性・快適な装着感を追求したメッシュタイプ。夏でも蒸れにくいサポーター素材です。日本整形外科学会整形外科専門医と共同開発、ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉監修。男女兼用
材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、綿本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、綿、ボーン部:ポリプロピレン、ポリエチレン
硬質・伸縮メッシュ素材の組み合わせで通気性を保ちながら、背面立体構造で支持力強化。
動きを妨げない幅狭設計。背部素材の伸長率を変え、フィット性を向上しています。
薄くてもしっかり腰を支えるコルセット。柔らかくて薄い生地を使用しているのにしっかり腰を支えてくれる腰コルセットです。薄手の生地を使用しているので家事や仕事中でも目立ちにくい。こだわりの設計でお腹を支えている筋肉をサポートし、お腹に力が入りやすい構造に。幅約21cmの幅広タイプで腰をサポート!!。メッシュ生地でオールシーズン快適!!。2重のベルトでしっかり固定されます。背中部分にはクッション性があり、空気層のある『ダブルラッセル』を使用!!。目立ちにくいモカ色と、スポーティなブラックの2色展開。マジックテープを使用していますので、装着がとても簡単です。
適合部位腰
上下のベルトでさまざまな体形にフィット。高いフィット性。ズレ防止の滑り止めテープ付。2本のS字カーブステーがしっかりサポート。・上下のベルトとサイズ別の弓状カットライン(立体裁断)でしっかりフィット。・豊富な6サイズ。・背面は通気性のメッシュ生地でムレにくい。・汚れが目立ちにくいブラック。・お腹周りの大きめな方は、上下のベルトでお腹を包み込むように装着
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタンステー/ポリカーボネート
関連資料(0.65MB)
二重固定式、メッシュタイプの樹脂製ステー入り腰部固定帯です
背部にある樹脂製ステーがぴったりフィットします
前部のベルトを細くすることで座った際の腹部の圧迫感を軽減します
日本製
用途腰部の固定
適合部位腰部
薄さと軽さの幅広20cmのウエストベルトです。幅20cmの広いタイプのウエストベルトです。薄型素材を使用し、アウターにもひびきにくく衣服の上からはもちろん肌着の上からでもごわつくことなく着用して頂けます。幅20cmのベルトには、「伸縮性抜群のパワーゴムベルト」を使用し、「しなやか」で「柔軟」なフィット感で着用していただけます。ウエストラインにぴったり沿う薄型素材ですので日常の動きに柔軟に対応し、安心して着用していただけます。総メッシュ素材を使用し、長時間の着用でもムレにくく、年中快適に着用して頂けます。薄型素材でも強力パワーゴムベルトでしっかり腰をサポートします。幅広ベルト20cmですが薄型軽量ソフトタイプなので自然な装着感です。
製品全体で腰部をしっかりサポートするコンパクトなメッシュタイプ。主な用途。腰部のサポート。主な特長。背部には2本のS字軽量ステーを配置。メーカー従来品のS字軽量ステーと比べて厚く、強度をアップしたステーを採用。補助ベルトはパワーの強いゴムを採用し、圧迫力を向上。前合わせ部と背部に硬質メッシュ素材を採用し腰部をしっかりサポート。背当て部の丈の短いコンパクト設計。前合わせ部にループを付け引っ張りやすい形状。
メッシュタイプの樹脂製ステー入り腰部固定帯です
背部にある樹脂製ステーがぴったりフィットします
前部のベルトを細くすることで座った際の腹部の圧迫感を軽減します
日本製
用途腰部の固定
適合部位腰部
ナイロン高混率による接触冷感性
抜群のストレッチ性と適度な加圧力
レディースサイズ対応商品
吸汗速乾加工による続くドライ感
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き( アームサポーターは除く)
機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、UVカット、冷感、イージーケア
混率(%)ナイロン82 ポリウレタン18
仕様デオドラントテープ
分類ニット
ナイロン高混率による接触冷感性
抜群のストレッチ性と適度な加圧力
吸汗速乾加工による続くドライ感
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き( アームサポーターは除く)
色ブラック
機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、UVカット、冷感、イージーケア
混率(%)ナイロン82 ポリウレタン18
仕様前開き仕様、デオドラントテープ
分類ニット
色番4
こんなお得な商品も!

レインスーツ 高機能
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
軽量な透湿防水素材を使用したレインウェアです。ムレを抑え、快適性をサポートします。用途に応じて取り外しが可能な、メッシュ付きフード。雨や風の侵入を抑えるダブル前立て付き。フラップポケットには、雨の日の視認性を確保し安全性を高める反射パイピング付き。ジャケットの裾幅を調節する、ストッパー付きドローコード。パンツの裾巾を調節するスナップボタン付き。ムレを逃す背面ベンチレーションには安全性を高める反射パイピング付き。ウエストには調節用のスピンドルを装備し、エアー抜きハトメ穴が付いています。
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)3000
混率(%)表地:ポリエステル100(PUコーティング)、内衿・前立て裏/ナイロン100、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
機能フード、ダブル前立て、フラップポケット、ドローコード、裾巾調節機能、バックスタイル、ウエスト
肩・肘・胸・背中・脇腹にCE規格レベル2のプロテクターを装備したフラッグシップモデル。
分割型の着やすさと一体型の保護範囲を兼ね備えた胸部プロテクターを採用。
別売りのネックプロテクターを装備すると最高の安全性能を持つジャケットへ。
テキスタイル × メッシュのジャケット
背面裏地に3Dメッシュパネルを採用し通気性UP(特許 第6456099号)
樹脂製スライダーを装備『肩』
CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備『肩』『肘』『脇腹』
CE規格レベル2ハードプロテクター標準装備『脊椎』
CE規格レベル2一体型胸部プロテクター標準装備
夜間被視認性を高めるリフレクター『上腕』『背中』
サポーター機能を備えるフィッティングアジャスター『腰』
対応パンツ(PK-745,PK-746)と接続できるコネクションジッパー
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
[outshell]nylon・polyester・polyurethane [lining]polyester
【PROTECTOR】
shoulder・elbow・back・chest・side (neck:option)
色ブラック
ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。
優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。
雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。
コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能のゴムコード付きです。
二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。
襟部分に収納可能なフード付きです。
帯電防止作業服JIS適合品
ISO20471の最高水準「Class3」準拠
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備など、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
種別コート
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた
耐水圧(mm)20000
ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。
優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。
裾アジャスターがパンツの裾のばたつきを抑え、冷たい外気の侵入を防ぎます。
夜間作業の安全を考慮して、膝にリフレクター(反射テープ)を装備しています。
帯電防止作業服JIS適合品
ISO20471「Class2」準拠
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備など、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
種別スラックス
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた
耐水圧(mm)20000
ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。
優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。
雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。
コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能のゴムコード付きです。
二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。
襟部分に収納可能なフード付きです。
帯電防止作業服JIS適合品
ISO20471の最高水準「Class3」準拠
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備など、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
種別ブルゾン
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた
耐水圧(mm)20000
関連キーワード