カテゴリ

  • 作業服(11)
    • 使い捨て防護服(3)
    • 化学防護服(8)
絞り込み
ブランド
  • アゼアス(4)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(1)
  • 日光物産(NIKKO)(5)
  • デュポン(1)
サイズ
  • 4L
  • 3L(70)
  • 5L(1)
  • L(83)
  • LL(73)
  • M(81)
  • S(24)
  • フリー(10)
  • 女性用(1)
  • 色ホワイト(10)
機能
  • 微粒子防護(1)
  • 粉体防護(1)
  • 通気性(1)
  • 防水性(1)
  • 静電気防護(1)
種別
  • つなぎ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タイペックス」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイベック(R)製防護服 アゼアスタイベック(R)製防護服アゼアス(36件のレビュー)
1,398税込1,538
1着
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり縫い目形式内縫い
不織布つなぎ防護服 透湿PEラミネート加工 フード付き ACE GLOVE(エースグローブ)不織布つなぎ防護服 透湿PEラミネート加工 フード付きACE GLOVE(エースグローブ)(2件のレビュー)
899税込989
1着
当日出荷
軽くて丈夫なポリプロピレン不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせた、防水、防油、防塵の不織布つなぎ防護服です。日常の手軽な汚れ防止から、石油、ダイオキシン等の危険物の取り扱い作業まで幅広くご利用いただけます。柔軟性、耐摩耗性に優れます。 また透湿素材のため適度の通気性があり、内部からのムレを軽減します。
用途クリーン作業、塗装、清掃、ガーデニング、アウトドア、 ダイオキシン・油類取り扱い、メンテナンス作業など。種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム仕様フード付き機能防水、防油、防塵、柔軟性、耐摩耗性、通気性、ダイオキシン
防護服 バリアーマン P3040 JIS対応 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P3040 JIS対応日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業ホワイト仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上
防護服 バリアーマン P3050 JIS対応 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P3050 JIS対応日光物産(NIKKO)
1,498税込1,648
1着
当日出荷から6日以内出荷
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業ホワイト仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム規格JIS規格機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
防護服 Pro Tool P1410 日光物産(NIKKO)防護服 Pro Tool P1410日光物産(NIKKO)
709税込780特価
1着
当日出荷
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等ホワイト仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブロー機能粉体防護、静電気防護
防護服 バリアーマン P3030 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P3030日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
899税込989
1着
当日出荷から7日以内出荷
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途感染性ウイルス対策、機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業ホワイト性能帯電防止加工耐水圧(mm)2000以上
タイベック(R)1030D 続服 アゼアスタイベック(R)1030D 続服アゼアス
17,980税込19,778
1袋(10着)
3日以内出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途放射性粉じん対策仕様フード額部のみゴム付/袖口ゴム入/裾折り返し/背中・両脇ゴム入/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てポケットなし適合JIS規格JIS Z4809 Ⅵ形縫い目形式内縫い
防護服 バリアーマン P3010 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P3010日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
939税込1,033
1着
当日出荷から10日以内出荷
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途感染性ウイルス対策、機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業ホワイト性能帯電防止加工耐水圧(mm)2000以上
デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1 アゼアスデュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1アゼアス
2,998税込3,298
1着
3日以内出荷から4日以内出荷
送風ユニットから防護服内部に送気することで汗の気化熱を促し冷却効果を高める防護服です。
用途粉じん対策/暑熱対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム機能微粒子防護、ミスト防護
デュポン TM タイベック (R) アイソクリーン (R) IC105CS 続服 フード+ブーツ付 デュポンデュポン TM タイベック (R) アイソクリーン (R) IC105CS 続服 フード+ブーツ付デュポン
78,980税込86,878
1箱(25枚)
6日以内出荷
この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。商品の主な使用用途:製薬・医療機器製造等使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
タイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72) アゼアスタイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72)アゼアス
34,980税込38,478
1式
91日以内出荷
デュポン(TM)タイベック(R)製 CBW1 続服、送風ユニットCBU1、アルファリングフィルタBRD-72型のセット品です。
用途粉じん対策/暑熱対策種別つなぎ仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他機能微粒子防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら