16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等 ホワイト 仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布 機能粉体防護、静電気防護
1着
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工 仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 縫い目形式内縫い
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて丈夫なポリプロピレン不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせた、防水、防油、防塵の不織布つなぎ防護服です。日常の手軽な汚れ防止から、石油、ダイオキシン等の危険物の取り扱い作業まで幅広くご利用いただけます。柔軟性、耐摩耗性に優れます。 また透湿素材のため適度の通気性があり、内部からのムレを軽減します。
用途クリーン作業、塗装、清掃、ガーデニング、アウトドア、 ダイオキシン・油類取り扱い、メンテナンス作業など。 種別つなぎ 材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム 仕様フード付き 機能防水、防油、防塵、柔軟性、耐摩耗性、通気性、ダイオキシン
1着
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます。
用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、ダイオキシン類対策用(レベル2)、一般粉じん作業、塗装作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策 種別つなぎ 材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン) 規格JIS規格 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
1袋(10枚)
16,900 税込18,590
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて丈夫なポリプロピレン不織布製。柔軟性、耐摩耗性に優れ、適度な通気性もあり蒸れにくく快適な着心地です。日常の手軽な汚れ防止に最適。内側にポケット付き+着やすい手首・足首しぼり有です。
用途塗装業、清掃業、ガーデニング、アウトドアに!! 種別つなぎ 材質ポリプロピレン100% タイプフード付き 機能通気性、柔軟性、耐摩耗性、汚れ防止、軽量
1着
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸和ケミカル不織布つなぎ服
1層タイプの不織布つなぎ服です。携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
用途汚れや埃の多い現場。清掃作業。塗装作業 トラスコ品番563-7584 材質ポリプロピレン サイズ4L 適応身長(cm)185~200 適応胸囲(cm)100~120 適応股下(cm)80
1着
569 税込626
当日出荷

日光物産(NIKKO)防護服 Pro Tool P1410
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等 ホワイト 仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布、メルトブロー 機能粉体防護、静電気防護
1着
特価
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い通気性と優れた防じん性能を発揮します。軽量で柔軟性に富んだ生地素材は快適な着心地を提供します。フード、袖口、裾部分はゴム入りで異物の侵入を防ぎます。
用途アスベスト除去作業に。ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業に。粉じんを伴う作業などに。 種別つなぎ ホワイト 機能通気性、防じん 素材ポリプロピレン
1着
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーコス信岡不織布ツナギ
使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様。前部分樹脂ファスナー仕様。左胸・右後ろ(尻)ポケット付き。袖・裾ゴム入り
用途塗装業。印刷業。畜産業。自動車補修作業。大掃除。農作業 ホワイト サイズ4L 混率(%)ポリプロピレン100 製品質量(g)200 適応寸法(cm)総丈:170、裄丈:91、胸囲:140、股下:76
1着
789 税込868
翌々日出荷

コーコス信岡撥水不織布ツナギ
使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。撥水素材仕様(防水ではありません)。フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様。前部分樹脂ファスナー仕様。左胸・右後ろ(尻)ポケット付き。袖・裾ゴム入り
用途塗装業。印刷業。畜産業。自動車補修作業。大掃除。農作業 ホワイト サイズ4L 混率(%)ポリプロピレン100(撥水加工) 製品質量(g)200 適応寸法(cm)総丈:170、裄丈:91、胸囲:140、股下:76
1着
889 税込978
翌々日出荷

多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。 JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。 感染性物質に対する防護性能があります。 使い捨てタイプ。 つなぎ服タイプ。
用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー JIS規格JIS T 8115適合品
1着
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使い捨てタイプ。難燃性。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。EN14116適合品(Index1)。静電気帯電防止加工。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り
用途火気を伴う作業など。粉じんを伴う作業など 種別つなぎ 材質ポリエステル/パルプ系 ブルー 機能難燃・帯電防止
1着
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て 構造ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造 機能粉体防護、ミスト防護 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式内縫い
1着
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 機能防水性、粉体防護、ミスト防護 ポケットなし
1着
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高いバリアー性能を持つ生地+通気性の高い生地を組み合わせたハイブリッド防護服。 バリアー性能が高い生地ほどそれに比例して使用時の通気性が下がり、使用者は蒸し暑く感じますが、フード部および背面にのみ通気性の高い生地を採用することで作業時の快適性を高めています。
用途機械メンテナンス作業・液体汚れが発生する作業・粉じん作業 種別つなぎ 材質ポリプロピレン、ポリエチレン ホワイト+ブルー
1着
949 税込1,044
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途放射性粉じん対策 仕様フード額部のみゴム付/袖口ゴム入/裾折り返し/背中・両脇ゴム入/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て ポケットなし 適合JIS規格JIS Z4809 Ⅵ形 縫い目形式内縫い
1袋(10着)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)