制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)
混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
こんなお得な商品も!
クリーンルームウェア フード付 クラス100
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)
グレードクラス100
混率(%)ポリエステル100
清浄度(目安)クラス100
表面抵抗値(Ω)106~9/□
生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。今までの防塵服のように熱がこもりません。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
フード一体型のクリーンスーツです。
仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000
生地帝人セルガード(R)
混率(%)ポリエステル100%
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り
仕様静電気対策、左右側面ポケット付き、ペン挿しなし、クラス100対応
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
混率(%)ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)106~8/□
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
色紺
使用環境クラス1000
シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
仕様男女兼用
規格ISO クラス6相当品
グレードクラス1000対応
材質(ファスナー)ファスナー部:樹脂
クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
色グリーン
使用環境クラス1000
サイドファスナー仕様で前面からの発塵を抑制。帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。製品単体でクラス100領域において十二分な性能を発揮。袖口は漏洩塵埃を抑制する二重構造。上半身に滞留した衣服内の空気を下半身へ流すよう、ウエスト部分に空気孔をもたせています。裾口は内裾にフィルター効果のある素材を使用した二重構造。衣服内の空気を排除するダウンフロータイプです。裾にゴムを入れることによりロングブーツでの対応も可能です。
材質ポリエステル100%
頭から被るようにして着用(ハイドファスナー方式)するため、ウェアが床に触れることなく着用可能です。
体の前面にファスナーが無いので発塵を抑えることができます。
袖は2重袖になっており、体毛などの落下を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100対応
表面抵抗値(Ω)106~8/□
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
特殊縫製により洗浄してもICチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
制電性・防塵性能に優れ、運動性も重視した続服タイプのツナギ服です。
これからのツナギ服に。
色ホワイト
生地性能制電性・防塵性
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22
厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
特殊縫製により洗浄してもICチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
制電性・防塵性能に優れ、運動性も重視した続服タイプのツナギ服です。
これからのツナギ服に
色ブルー
生地性能制電性・防塵性
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22
厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
関連キーワード