11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
混率(%)ポリエステル85、綿15 仕様レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(吸汗ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、胸ペンさし(左) 種別半袖ジャケット 材質ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
1着
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様Phone収納ポケット(右胸)、両脇サイド逆玉ポケット、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、ホルダーループ、背アームノーフォークメッシュ、レベルブック収納ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左) 種別半袖ジャケット 材質T/Cライトチノ:制電ケア設計
1着
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%) やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット 優れた通気性・吸汗性により汗のべたつきを解消 夜間の高視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用 男女ユニセックスシリーズ
機能ストレッチ/吸汗速乾/形態安定 混率(%)ポリエステル80・綿20 種別半袖ジャケット 材質ストレッチドビークロス(伸長率17%)
1着
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

半袖フードジャケット快適ウェア。シーンを選ばないスタイルで過酷な環境に対応。 生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。 直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。 襟元ソフトワイヤー 首回り360°からの風抜けを体感できます。
仕様滑り止め付きフード、ゴムスピンドルストッパー(首・両脇裾)、袖ペン差し、右胸・両脇ファスナー付きポケット、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、YKK軽量ファスナー使用 種別半袖ジャケット 混率(%)ポリエステル100
1着
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] モード【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]
1セット
33,900 税込37,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

丈夫でソフトな着心地のT/C素材。 高所作業に適したフルハーネス対応空調服(TM)。
素材サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%) 種別空調服(TM)半袖ブルゾン 材質フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー 機能帯電防止素材使用、野帳対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
4,990 税込5,489
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1点
3,990 税込4,389
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワーカーのプライドに響くクールな一着。 綿リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。 洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了する56000のデザインをベースにした空調服
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル65、綿35 種別半袖ブルゾン 機能野帳対応、帯電防止素材使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
4,590 税込5,049
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

(中厚)ポリ65・綿35シリーズ 薄過ぎず、厚過ぎず、丈夫。作業服の伝統的な定番生地。衝撃の涼しさ 3つの冷却力! 吸気力+循環力+排気力。TR襟芯バンド排気孔 採用:衣服内の風を首元からスムーズに排出する!これが冷却力の大事な要素。TR楽らく電池操作ポケット:これは本当に便利、もう元には戻れない。バッテリー操作の度に、服の前ファスナーを開閉する必要がない、手間が掛からない。
セット内容服のみ 混率(%)綿65・ポリエステル35 仕様TR 襟芯バンド排気孔あり
1着
4,990 税込5,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ 素材綿100%
1着
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シンプルながらもエッジの効いたスタイリッシュデザインの空調服。 あらゆるワークシーンに対応し着る人を選びません
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 種別半袖ブルゾン 機能撥水加工、野帳対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,990 税込4,389
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)