ジャケットの下に着やすい薄型電熱インナーベスト。
電源にはKOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(別売りEK-209)の他、USBモバイルバッテリー(2.1A以上)も使用可能。
スイッチ操作によって3段階の温度調節が可能。
KOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209/別売)使用可能。
市販のUSBモバイルバッテリー使用可能。
3段階の温度調節機能。
色Black
熱を逃しにくいフィット感を持ちそのままでも温かいトリコットのベスト。特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。
用途ワークウェア(電熱ウェア)
種別電熱インナーベスト
混率(%)表地:複合繊維(ポリエステル)100、裏地:ポリエステル100
連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合)
機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量、2WAYストレッチ、ユニセックス
秋から冬は単体でも寒さ対策可能。真冬は上にパンツを履けば優れた保温性を発揮。サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。
見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。使い勝手に優れるアイテム。
ひざ裏部分に電熱線があり暖かさはもちろん、電熱線が動きを阻害せず、断線しにくい仕様。右Wポケットにスイッチを配置し、使いやすい上にデザイン性にも配慮。
低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。上下セットで着こなすこともできる。
用途ワークウェア(電熱ウェア)
種別インナーパンツ
色N・ブラック
混率(%)表地:ナイロン82/ポリウレタン18、裏地:ポリエステル100、切替:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100
股下(cm)74
機能防寒、保温、発熱
着映えする迷彩レイヤリングスタイル。男らしく存在感ある印象をまとう
人気の高いカモフラージュ柄がミリタリー感を強調し、オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベスト。
アウトドアなど普段着使いとしてもおしゃれに使え、左裾にはシリコンネームも採用されており主張度満点。
軽量で着膨れしない適度な中わた入り。
裏シレー加工で気密性向上と中わたはみ出しを防止し、これ1枚でも十分温かいが、より保温性を必要とするシーンでは、さらなるレイヤードで中間着に発熱するこのベストを着用すればワンランク上の優れた防寒性を演出。
仕様両脇内ポケット、3段階温度切り替えスイッチ、左裾オリジナルシリコンネーム、USB差し口防水キャップ付き
シリーズduraHEAT
混率(%)(表地)ポリエステル100(中綿)ポリエステル100(裏地)ポリエステル100
機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み、ストレッチ
USBタイプAタイプ
冬に欠かせなくなった電熱シリーズの中でも珍しい半袖ジャケットの電熱ウェア。
コンプレッション・ジャケット・アウターのミドルレイヤーとして着用したり、環境温度によってはアウターとして着用し電熱機能で暖かさを調整する着回しが可能です。
軽量で、着心地の良いストレッチ性能と帯電防止機能もあるのでストレスなく動きまわれます。電熱シートは背中上部と、腰付近の2箇所。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。
左裏に接続ケーブルが出たバッテリー収納用の内ポケットがあります。裾は暖かさを逃さないストレッチパイプ仕様です。
用途ワークウェア(電熱ウェア)
種別半袖ジャケット
混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:(背中/他)ポリエステル100
機能防寒、保温、発熱、軽量
11カ所ヒーター付き電熱ベスト+30,000mAHモバイルバッテリーセット。・11カ所発熱エリア。・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能。・薄型、軽量コンパクトバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別ベスト
寸法(mm)バッテリー:141×69×27
色グレー/ブラック、(バッテリー)ブラック
機能電熱・薄型・軽量
バッテリー容量(mAh)30000
素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
秋から冬は単体でも寒さ対策可能。真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。
見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。使い勝手に優れるアイテム。
左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。上下セットで着こなすこともできる。
用途ワークウェア(電熱ウェア)
種別ベスト
色N・ブラック
混率(%)表地:ナイロン82/ポリウレタン18、裏地:ポリエステル100、切替:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100
機能防寒、保温、発熱
秋から冬は単体でも寒さ対策可能。真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。
見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。使い勝手に優れるアイテム。
左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。上下セットで着こなすこともできる。
用途ワークウェア(電熱ウェア)
種別長袖ブルゾン
色N・ブラック
混率(%)表地:ナイロン82/ポリウレタン18、裏地:ポリエステル100、切替:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100
機能防寒、保温、発熱
服のみ 11カ所ヒーター付き電熱ベスト。・11カ所発熱エリア。・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能。・薄型、軽量コンパクトバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
色グレー/ブラック
素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
11カ所ヒーター付き電熱ベスト+空調作業服にも使える20000mAhバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
長さ(mm)バッテリー:102×70×27
色グレー/ブラック、バッテリー:ブラック
質量(g)バッテリー:約320
電圧(V)12
出力DC7V~12V=2.5A(MAX)TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5AUSB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A
入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)
使用時間3段階調整:高温 約7.5時間、中温 約10時間、低温 約14時間
バッテリー容量(mAh)20000
素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めた光沢のある黒系のシックなデザインの発熱ベストになります。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。
用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。
セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリー
連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃
種別ベスト
バッテリー容量(mAh)10000
バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A
色ブラック
充電時間(時間)約6
機能発熱
混率(%)ポリエステル100
GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。
自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。
衿裏ブロックフリース。
電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。
左脇ポケット電源ボタン。
左脇バッテリーマルチポケット。
保温効果の高い背裏アルミプリント。
脇防風ストレッチ素材。
袖ぐりストレッチテープ。
便利な左胸ファスナーポケット。
SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース
種別ベスト
適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)
温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。
自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。
柔らかな着心地と保湿性のあるボアフリース。
電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。
左脇ポケット電源ボタン。
袖ぐりストレッチテープ。
便利な左胸ファスナーポケット。
クールなブラックグリッド配色デザイン。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース
種別ベスト
適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)
温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。
自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。
衿裏ブロックフリース。
電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。
左脇ポケット電源ボタン。
左脇バッテリーマルチポケット。
好みで選べる衿2WAY仕様。
大容量の両胸スクエアポケット。
ウエストアジャスター。
袖ぐりストレッチテープ。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース
種別ベスト
適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)
温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
別売りのバッテリーを装着して使用する電熱ベスト「VOLT HEAT」シリーズ。着ているだけで+8度、電源を入れれば電熱ヒーター効果で最大60度、光を熱に変換する機能性素材「アルティメットカーボ」使用。XS~3XLまで幅広いサイズに対応。XS・Sはユニセックスサイズ。内側のフックボタンでVネックの深さを調整できる襟元2WAY仕様。袖ぐりストレッチテープ。両脇は裏フリース素材使用。左脇にはバッテリーも収納できるマルチポケット。スイッチは外から見えないよう左脇ポケット内に配置。左ポケット内に接続用のUSB(Type-A)。バッテリー(別売り)は対応のものをご使用ください
用途現場作業全般。DIY。アウトドア。タウンユース。カジュアル。ビジネス
セット内容ベスト
混率(%)表素材:ナイロン100、脇配色:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、裏素材:ポリエステル100
素材表:アルティメットカーボ リップストップ、裏:タフタ、脇:フリースボンディング
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。
用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。
連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃
バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A
充電時間(時間)約6
機能発熱
セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリー
色ネイビー
バッテリー容量(mAh)10000
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準。
発熱体は背中と腹部に装着可能。
全体がムラ無く発熱。電熱線タイプでは無く、炭素を練りこんだラバー素材を採用。
首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない
内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ
用途冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。
セット内容ベスト本体、発熱体(NZ-RHEAT3)、大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー本体・充電器セット(NZ-LIBS)
種別ベスト
色ブラック
機能発熱・防寒
素材フリース
用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト。左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。
セット内容RD9241 モバイルバッテリーセット 2024
色ブラック
混率(%)ポリエステル100
用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト。左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)
色ブラック
混率(%)ポリエステル100
3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ベストタイプ。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3か所)。インフード仕様。フード、衿後ろ反射テープ付。左胸バッテリーマルチポケット。両胸アクティブポケット。裾アジャスター。袖ぐりストレッチテープ。裾ロングテール。使い捨てカイロも入るマルチポケット(両胸、腰裏)。SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース
種別ベスト
機能ストレッチ、発熱
温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
どんなバイクにもに合うシンプルなデザインのショート丈ウインタージャケット。
着脱保温ライナーを装備。
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。
3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ベストタイプ。衿裏ブロックフリース。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。左脇ポケット電源ボタン。左脇バッテリーマルチポケット。保温効果の高い背裏アルミプリント。脇防風ストレッチ素材。袖ぐりストレッチテープ。便利な左胸ファスナーポケット。SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース
種別ベスト
連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
機能ストレッチ、発熱
温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
SS~5Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。背中上部と脇ポケットの計3か所にある電熱シートが背中やお腹、ポケットの中で手も温めることができます。USB接続コード(Type-A)。背中裏側のアルミプリントは熱を外に逃がしにくい仕様。衣服内の暖気を逃がしにくい立衿フライス仕様。アームホール部分はツッパリ感を軽減するストレッチテープ付き。両脇防風ストレッチ素材。両脇ドットボタンポケット。左脇ポケット内に電源スイッチあり。バッテリーやペットボトルを収納できる左脇マルチポケット(ポケット内にはUSBケーブル用ホールつき)
用途現場作業全般。DIY。アウトドア全般。スポーツ観戦。タウンユース。カジュアル。防寒。節電
種別ベスト
混率(%)(表)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100
機能防寒、ストレッチ
素材(表)スムースタフタ、(前身裏)タフタ、(背裏)アルミプリント、(脇)防風ストレッチ
適合バッテリーGB-882N(別売り)
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ便利にご使用いただけます。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。
セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個
種別ベスト
色ブラック
混率(%)ポリエステル10
機能発熱・防寒・伸縮性
バッテリー付属:5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A
充電時間約6時間 ※5V/2A~3Aの充電器をお使い下さい。
発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40
使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6
用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト。左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。
セット内容RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024
色ブラック
混率(%)ポリエステル100
3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合(出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH)。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ジャケットタイプ。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3か所)。背裏レタード柄。フードブランドプリント入り。フード、袖反射テープ付。袖ムービングギャザー。左胸バッテリーマルチポケット。左袖マルチポケット。両胸アクティブポケット。両脇ダブルポケット。裾ロングテール。袖口アジャスター。フード、裾スピンドル。使い捨てカイロも入るマルチポケット(両胸、腰裏)。SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース
種別ジャケット
連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
機能発熱
温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。 。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。 。「ウィンタースポーツをイメージしたカジュアルシックなID-109 MULTIをベースに、電熱機能をプラスして進化したID-206 HEAT6。」。ウィンタースポーツシーンをヒントに開発されたライディンググローブをベースに、電熱機能を追加してアップデートした本製品。ライディング用途に加え、寒い季節のアウトドアレジャーや街中でも使いやすい、シックでカジュアルなデザインが特徴です。外観を損なわないインナータイプのウレタン製ナックルプロテクターを採用し、スタイルと安全性を両立。断線に強いカーボン電熱線を指・掌・甲に配置することで、効率的に手全体を温めます。スイッチコントローラーには「3段階温度調節スイッチ」を採用し、温度調節が可能です。さらに、小指側面にリフレクターを装備することで視認性を高め、ライダーの安全性を向上させました。左右それぞれのグローブには3,000mAhのバッテリーを搭載し、手首内側の専用ポケットに収納して使用します。車両バッテリー接続タイプと異なり、配線の煩わしさがなく、スマートかつ手軽に着脱・操作が可能です。インナーには肌触りの良い「ベンベルグレーヨン」を採用。加えて、透湿・防水・防風フィルム「DRY fit」を挿入することで、雨風の侵入を防ぎ、快適な着用感を実現しています。稼働時間(満充電時)。- セーブモード:5時間。- ノーマルモード:4時間。- ハイパワーモード:2時間。※稼働時間は外気温や使用状況により変動する可能性があります。 。充電時間(専用充電器付属)。- グローブ片方のみ充電:約2.5時間。- グローブ両方を同時に充電:約5時間。※充電時間は使用環境により多少前後する場合があります。セット内容:グローブ本体(1双)、専用バッテリー(2個)、専用充電器、取扱説明書/保証書。メーカー保証:ご購入より1年間
色ブラック
用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト(バッテリー別売り)。左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。
色ブラック
混率(%)ポリエステル100
SS~5Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。背中上部と脇ポケットの計3か所にある電熱シートが背中やお腹、ポケットの中で手も温めることができます。左胸内側にバッテリーポケットと電源スイッチあり。両胸と腰裏に使い捨てカイロを入れられるマルチポケットあり。衿にフードが収納できるインフード仕様。フード内側スピンドルコード付き。両胸に大容量アクティブポケット。横と上からモノを入れられる両脇ダブルポケット。裾が前よりも後ろが長いロングテールは、しゃがんでも背中が出にくい仕様
用途現場作業全般。DIY。アウトドア全般。スポーツ観戦。タウンユース。カジュアル
セット内容ベスト
色ブラック
混率(%)表素材:ポリエステル100、裏素材:[前身]ポリエステル100[背中]ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
素材表:タスランリップストップ、裏:タフタ
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。日本製の生地を採用し、味わいのあるウォッシャブル加工を施したシックなデザインのヒートベストです。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。付属のモバイルバッテリーの充電にはスマホ用の充電器5V/2~3Aといった高出力の物をお使い下さい。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。
セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー(10000mAh)
色グレー
混率(%)ポリエステル100
用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト(バッテリー付き)。
左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。
電源ONで5分間の急速発熱。
5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。
セット内容カーボンヒートベスト ・リチウムバッテリー
種別ベスト
色9ブラック
混率(%)ポリエステル100
機能発熱
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。 。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。 。ID-205 HEAT5 【ヒート5】。 。マグネット式電源スイッチでグローブをしたまま簡単にON/OFFできる、軽量で暖かなヒートグローブ。 。ideal初のUSB Type-C バッテリー採用のヒートグローブ(電熱グローブ)。手のひら内側には3Mシンサレート生地を採用し、透湿防水防風フィルムの二層構造により、デッドエアを溜め込むことで暖かさを保ちます。断線に強いカーボン電熱線を採用。スイッチコントローラーには新機構「マグネット式ワンタッチ電源」を取り入れ、バッテリー本体には残量を目視できるインジケーターを装備。さらに袖口部分には肌触りがよく温かいフリース素材を使用。人差指甲部と小指側面にリフレクターを装備し前方側方からの視認性を高めることで、ライダーの安全性を向上させました。 。製品詳細。・断線に強いカーボン電熱線を指の周囲に配線。手の動きを妨げることなく効率よく指先まで暖めます。・中綿は薄く、軽く、温かい高機能素材 "3M シンサレート"を採用。・透湿防水防風フィルムを二層重ね、デッドエアを溜め込む構造を採用。軽量且つ暖かく、従来品より高い操作快適性を実現。・グローブを装着しながら簡単にオンオフ操作可能なマグネット式ワンタッチ電源 。・出先でも手軽に充電可能なTYPE-Cケーブル充電タイプの3.4V/5000mAhバッテリータイプ。 。バッテリー仕様。・バッテリー持続時間:2.5時間 。・バッテリー充電時間:3時間(バッテリー1個あたり)。・入力/出力(USB Type-C):5V2A 。・本製品にはバッテリー充電用のType-Cケーブルが付属しません。記載の規格に合うUSB端子Type-C充電ケーブルをご使用ください。※気温やライディング環境により、バッテリー駆動時間は異なる可能性があります。バッテリーには個体差があるため、左右のバッテリーで稼働時間が多少異なる場合があります。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。※低温やけど防止のため定期的に手や指の状態を確認し、熱いと感じたら電源を切る、グローブを外すなど、こまめな温度調整を行ってください。※専用のバッテリー以外での使用で生じた不具合はトラブルは保証対象外となります。必ず専用バッテリーをご使用ください。また、本製品付属の専用バッテリーを本製品以外に接続して使用しないでください。 。-------------------------------------。商品番号:ID-205。商品名:ID-205 【ヒート5】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:BLACK。セット内容:グローブ本体(1双)、専用バッテリー(2個)、取扱説明書/保証書 ※本製品にはバッテリー充電用Type-Cケーブルは付属しません。メーカー保証:ご購入より1年間
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデル
色ブラック
対応シーズン秋冬モデル
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。ストレッチ性のある生地を採用し、より熱を逃がさない構造で身体にタイトフィットするヒートベストです。両脇のストレッチ性のあるニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。USBモバイルバッテリーは別売になります。10,000mAh以上推奨です。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。
セット内容発熱ベスト1着
色ダークネイビー
混率(%)ポリエステル100
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。日本製の生地を採用し、味わいのあるウォッシャブル加工を施したシックなデザインのヒートベストです。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。USBモバイルバッテリーは別売になります。10,000mAh以上推奨です。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。
セット内容発熱ベスト1着
色グレー
混率(%)ポリエステル100
スイッチONですぐに発熱し断熱生地で熱を逃がさず指先までしっかりあたたか。薄型7.4Vバッテリーセット付き電熱グローブ。新開発の薄型バッテリーは従来モデルより約24%薄型化し、装着時のごわつきを軽減し、より快適な操作性を実現。ナックルプロテクターとカーボンパームスライダーを装備。立体パターン、高性能透湿防水フィルムHiPORA(R)を採用し、電熱機能OFFでもロングタイプのライディング用ウインターグローブとして使用可能。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・保温性を局める中綿入り。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・主にグローブのプロテクターに使用。カーボン繊維が強度を高めている。・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能。・コミネ製7.4VLi-Poバッテリーで使用可能。・コミネ製7.4Vシガーソケットからの給電で使用
材質【outshell】nylon, polyurethane, other 【liniing】polyester 【insulation】polyester 【membrane】HiPORA(R)
色ブラック
プロテクターknuckle・palm
防風性と保温性に優れるソフトシェル素材のアウタージャケットに単体でも着用できるインナーパーカをジョイントした2in1ジャケット。
別売り電熱ライニングベスト(EK-101)を装着可能。
女性専用パターンを採用したレディースサイズも用意。
(一部仕様が異なります。)
どんなバイクにもに合うシンプルなデザインのショート丈ウインタージャケット。着脱保温ライナーを装備。別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。・透湿防水仕様。・着脱保温ライナー付属。・ジッパー式ベンチレーション<上腕><胸><背中>。・乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用。・ボリューム調整アジャスター<腕><腰>。・CE規格ハードプロテクター標準装備<肩><肘>。・EVAパッドを標準装備<脊椎>。・ハードタイプ胸部プロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター< 上腕>。・別売り一体型胸部プロテクター装着可能。・別売りハードタイプバックプロテクター装着可能。・別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能。・偽造防止4Dラベル
材質[outshell] polyester [lining] polyester [warm lining] polyester
プロテクターshoulder・elbow・back・chest
EK-217とEK-207のセット。カーボンファイバーヒーターを採用した専用バッテリーを使用する7.4V電熱ウインターグローブ。カラーバリエーションが豊富。3段階の温度調整が可能。『EK-217』。・7.4 V。・カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる。・3段階の温度調整機能。・ナックルプロテクター。・パームプロテクター。『EK-207』。・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個。・専用充電器付き
用途素材。・EK-217。[表地]ポリエステル、合成皮革、ナイロン。[裏地]ポリエステル。[中綿]ポリエステル。[メンブレン]HiPORAR。プロテクター。ナックル・掌
材質[表地]ポリエステル、合成皮革、ナイロン[裏地]ポリエステル[中綿]ポリエステル[メンブレン]HiPORAR
車載バッテリーより給電する電熱インナーパーカ。肌触りが良く伸縮性に優れた生地で、降車後も着続けられる使い勝手の良い防風インナー。車載バッテリーより給電するDC12V仕様。電源取り出し用のハーネスも同梱し、バッテリー残量を気にせず使用可能。
用途・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断
色ブラック
電熱テクノロジーによって驚きの暖かさを実現する「10秒発熱」のウェア・ギアブランドです。
関連キーワード
1
2
次へ