カテゴリ

  • 手袋(1)
さらに商品を絞り込む
  • メカニクス(1)
  • 機能
    タッチパネル対応(1)
  • 機能
    通気性・透湿性(1)
  • 色
    ブラック(1)
  • 3L(36)
  • 3S(4)
  • 9号(3)
  • L(856)
  • LL(575)
  • M(818)
  • S(606)
  • SS(120)
  • その他(4)
  • フリー(138)
  • サイズをもっと見る
  • 1(1)

「対切創手袋」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ザ・オリジナル メカニクスザ・オリジナルメカニクス
2,998税込3,298
1双
当日出荷
使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。 通気性に優れたTrekDry[[R上]]素材を使用しており快適な着け心地です。 手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。 親指と人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途多用途。 メンテナンスや修理、DIYなど。仕様タッチスクリーン機能付材質人工皮革厚さ(mm)0.8ブラック質量(g)65入数(双)1機能通気性、タブレット対応、スマホ対応、タッチスクリーン対応袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら