伸縮性のある2WAY素材を、Pパターン[[R下]](日本製素材)とフィールドセンサー[[R上]](手の甲部分)の間に採用しています。手首のオールゴムと相まって、指の先の先までしっかりとサポートします。手のひらに新開発Pパターン[[R下]](日本製素材)を採用し、強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させています。
用途作業用。アウトドア、家庭園芸、日曜大工、電気設備工事、精密作業・軽作業、ドライブ。
仕様すべり止め:あり
材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン
厚さ(mm)1
色ブラック
中指長(cm)9.6
手のひらまわり(cm)23
袖口仕様ゴム
角度によって見え方が変化するエンボス迷彩加工を施したプレミアムヤッケシリーズ。通常のヤッケとは違う高級感漂う繊細な迷彩柄が魅力です。撥水加工済みで防風、防塵や汚れ防止に最適です。
用途一般作業用
材質ポリエステル100%
ヒトの動きを考えた、部分ストレッチ合羽!
背中・膝など作業時に突っ張る部位には透湿性ストレッチ生地を採用し、他の部位には耐水性&透湿性に特化した生地を使用
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、視認性の良い透明フード、左右両サイドにポケットと機能満載!
反射テープは、背中だけでなく腕部分にも採用することで夜の安全も確保!
パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能
ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい!
全色とも、サイズ は Mサイズ から ゆったり 大きい 5Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!
シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
上下セット
混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)熱可塑性樹脂100
機能ストレッチ
耐水圧(mmH2O)12000
透湿度(g/m2)6000
手のひらに新開発Pパターン[[R下]](日本製素材)を採用し、強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させています。手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサー[[R上]]を採用しています。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適に使用できます。
用途アウトドア、家庭園芸、日曜大工、電気設備工事、精密作業・軽作業、ドライブ
仕様すべり止め:あり
材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン
厚さ(mm)0.6
色ブラック
袖口仕様マジック
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、収納に便利な左胸ポケット、視認性の良い透明フード、背中に反射テープ付の多機能合羽!
パンツは、裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能。ウエスト部分はゴムで、脱ぎ履きしやすい!
ネイビーのサイズはMサイズ からゆったり大きい7Lサイズまで!シルバーブラックは5Lまで、ダークグリーンは4Lまでと色もサイズも豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
セット内容上下
耐水圧(mmH2O)10000
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。
ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。
用途軽作業、バイク、アウトドア
耐水性(mm)20000
セット内容上下
質量(g)690(Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
(上着)
・視認性の良いクリアフード
・左胸内側にポケット付き
・手袋使用時に便利な二重袖
・内側部分は簡易フラップで浸水防止
・落雷防止にジュラコン®ホック(樹脂製)を使用
(パンツ)
・ズボン前面上部空気穴付き
・ウエストゴムでゆったり履きやすい!
色ネイビー
混率(%)塩化ビニール100%
こんなお得な商品も!
レインスーツ 透湿 軽量
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
耐水圧15000mmH2O、透湿度5000g/m2・24h。
耐水圧と透湿性能にさらに磨きをかけた超軽量透湿レインウェア。
前後2ヶ所に配置した反射プリントにより安全性を確保!
ロング手袋にも対応した水が浸入しにくい深型二重袖構造!
ボタンの組み合わせにより裾絞りと裾上げ2通りの裾調節が可能な新裾調節機構Xsnap搭載!
用途軽作業・レジャー
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)5000
機能ビニルつば付き脱着式フード、深型二重袖、上下裏メッシュ、上衣腰部ポケット2ヶ所、前後反射プリント、パンツ裾口調節可能(裾絞り、裾上げ切替)ボタン付き
性別男女兼用
混率(%)表地:ポリエステル100タフタ(透湿ポリウレタン引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
基本機能をしっかり押さえたスタイリッシュレインスーツ。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
袖口が深く手袋も覆えます。
雨風からの手の甲をしっかりカバー
裾口はボタンによる簡単調節。自転車等の巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の侵入もガード
用途自転車・バイク・土木作業
混率(%)(表)ポリエステル100%、PVCラミネート、(裏)ポリエステル100%、メッシュ
耐水圧(mmH2O)10000
風や汚れをガードする
撥水加工
用途農作業・土木作業などに最適
材質ポリエステル100%
加工撥水加工
風や汚れをガードする
超便利機能(胸のポケットが収納袋に早変わり)
撥水加工
用途農作業・土木作業などに最適
材質ポリエステル100%
仕様フード一体型
加工撥水加工
超制電素材を使用した、IEC規格対応のクリーン上着です。制電性と同時に防塵性、通気性もあり、快適な作業を実現します。洗濯を繰り返しても表面抵抗値は衰える事がなく、摩擦耐電圧の性能低下も抑えられています。フード・手袋・パンツ・靴は別売りです。
混率(%)ポリエステル100(導電糸4mmグリッド入り)
モノを傷つけないという新発想。
商品や加工物を傷つけにくく手袋をしたままで開閉しやすい、ポケット・袖・裾がマジックテープ止め。
仕様ムービンカット、氏名片布付、両脇ターンポケット、袖口/マジックテープ、裾/マジックテープ付、ペン差し付(左袖・左胸・内側)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズムービンカットEX
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
JIS規格JIS T8118適合
生地アフターペットツイル
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
名入れ可
エコマーク認定番号17103009
太いポリエステル長繊維を使用し、高周波ウェルダー加工による無縫製で仕上げた丈夫な胸付ズボンです。長繊維の特長から、しなやかで軽くて強い商品です。また耐寒性、防水性、速乾性に優れています。内ポケット付き。手袋着用時でも使いやすいバックルと脱ぎ着し易いホック付き。小用時にズボンが落ちない仕掛けを施しました。(生地厚0.35mm)
用途軽作業・デリバリー・水産業・建築業
仕様防水・内ポケット
セット内容パンツのみ
色ブラック/MADARA
質量(g)(Lサイズ)680
材質(裏)ポリエステル100%
材質(表)PVC
風や汚れをガードする。バタつき感を軽減。撥水加工
用途農作業・土木作業などに最適
混率(%)ポリエステル100%
身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。
材質【本体】ポリエステル90%・ポリウレタン10%【ウエスト部】ポリエステル70%・ナイロン30%
機能保温性、吸汗速乾
材質本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10% ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30%
色52.ブラック
身長(cm)175-185
関連キーワード