ライダースジャケットを彷彿とさせる、快適機能を重視したスタイル。
立体裁断で、肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット。
吸汗速乾で手入れの簡単な防縮防シワ素材。
立体感のある校倉造り
構造で糸と糸の空間が広くなり、抜群の通気性とさらっとした着心地で「涼しい!」
仕様胸ポケット(幅13.5×深さ17.5cm)、金属ファスナー、金属ボタン
種別長袖ブルゾン
シリーズ8860・8870シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能清涼
生地ドビークロス
ライダースジャケットを彷彿とさせる、快適機能を重視したスタイル。
立体裁断で、肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット。
吸汗速乾で手入れの簡単な防縮防シワ素材。
立体感のある校倉造り
構造で糸と糸の空間が広くなり、抜群の通気性とさらっとした着心地で「涼しい!」作業服です。
仕様胸ポケット(幅13.5×深さ17.5cm)、金属ファスナー、金属ボタン
種別長袖シャツ
シリーズ8860・8870シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能清涼
生地ドビークロス
袖丈長袖
大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用。買ってすぐに使えるベスト・ファン・バッテリーのフルセット。顔まで風が届くエアーベンチ構造。風量3段階で、お好みの風量に調節可能。
裏地には紫外線防止加工(ACグレーコーティング)を施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。
保冷剤用メッシュポケットは2箇所あり、保冷剤をウエアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。
ウエアの内側にはバッテリーポケットも付いており、バッテリーを落とす心配もありません。ファンは取り外して掃除可能。
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍します。
用途仕事着・作業着として。空調ウエア ファン付きウエア ファン付き作業服 ファン付きウェア エアコンジャケット クールビズ ウェア付き ウエア付き ウェアセット ウエアセット プロ ファンセット ファン付き バッテリーセット 袖なし バッテリー付き 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 ムレ防止 酷暑 猛暑 夏 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 遮熱 紫外線対策 UV対策 空調作業服用 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容専用ウェア×1着、モバイルバッテリー(5000mAh)×1個、大ファン(5V/ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個
材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング
タイプベストタイプ
充電時間(時間)約4(別売2Aアダプタ使用時)
バッテリー容量(mAh)5000
電池使用時間(時間)(強)約3、(中)約4、(弱)約5.5
寸法(外径×厚さ)(mm)ファン:約100×38
SS~6Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。腰にくびれを入れてボディラインをスッキリ見せるXラインシルエット(SS~LL)。熱伝導性の高い接触冷感素材を使用して肌のひんやり感を実現。紫外線遮蔽率94%のUVカット素材が日焼けから肌をガードします。汗を素早く吸収して常にさらっとドライに保つ吸汗速乾素材使用。ボタン付き胸ポケット。左袖幅広マルチポケット。脇裏消臭テープ付き。脇汗をしっかりキャッチする汗取りパッド付き
用途現場作業全般。DIY。カジュアル。ビジネス
混率(%)ポリエステル55・ナイロン45
機能接触冷感、UVカット、吸汗速乾、消臭
SS~6Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。腰にくびれを入れてボディラインをスッキリ見せるXラインシルエット(SS~LL)。熱伝導性の高い接触冷感素材を使用して肌のひんやり感を実現。紫外線遮蔽率94%のUVカット素材が日焼けから肌をガードします。汗を素早く吸収して常にさらっとドライに保つ吸汗速乾素材使用。ボタン付き胸ポケット。左袖幅広マルチポケット。脇裏消臭テープ付き。脇汗をしっかりキャッチする汗取りパッド付き
用途現場作業全般。DIY。カジュアル。ビジネス
混率(%)ポリエステル55・ナイロン45
機能接触冷感、UVカット、吸汗速乾、消臭
吸汗速乾、通気メッシュで涼しい、エコマーク認定ワークウェア。
素材エコユース強撚トロピカル ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
材質(ボタン)プラスチック
材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/プラスチック)
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40
容量25800mAh
質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50
出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W
入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)
素材ポリエステル
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40
容量25800mAh
質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50
出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W
入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)
素材ポリエステル
服内部から両袖へと吹き抜ける涼しい風の通り路を、大胆なラグランスリーブカットがシームレスに繋いだ半袖空調風神服。
ステッチの強いていないすっきりとしたデザインで、ワークシーンからデイリーウェアまで着用可能。
夏にこいいカットを。
用途作業着
混率(%)ポリエステル100(タフタ)
セット内容服のみ
材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:コイル(引き手 金属)
仕様風気路
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 服のみ。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。専用のエアコンファン使用で背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。
質量(g)約213
素材ポリエステル
関連キーワード