ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
材質(ボタン)金属
材質(ファスナー)金属
混率(%)綿100
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
素材難燃ツイル・綿100%
材質(ボタン)樹脂
仕様首元マジックテープ付下前立て付、右袖ピクトグラム刺繍、脇下スゴ腕革命、背中が出にくい上下重なり設計、ドロップテイル・方布付、フロント隠しボタン、両胸ポケット(フラップ付)、袖口隠しボタン
グリーン購入法適合
高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。溶接、溶断、火気のある現場に。
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
種別上衣
材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
耐熱温度(℃)0~200
職業別シーン溶接工
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
種別ズボン
材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
耐熱温度(℃)0~200
職業別シーン溶接工
接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)
種別カーゴパンツ
混率(%)綿100
股下(cm)80
機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)
種別ブルゾン
混率(%)綿100
機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
溶接時のスパッタ・炎・熱などから作業者の身を守る耐熱・耐炎防護服です。 。JIS規格・ISO規格適合。
用途溶接業や鋳造業などにおすすめ
材質綿100%
股下(cm)80
綿100%の着心地でトップレベルの防炎性。ハードワークに耐える反射テープ付きでより安心安全の防炎ツナギ
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。
種別長袖つなぎ
機能防炎
混率(%)綿100
袖丈長袖
特性綿100%防炎素材MAX-DYNA使用、両胸ポケット、左腕ペン差し付き
溶接時のスパッタ・炎・熱などから作業者の身を守る耐熱・耐炎防護服です。 。JIS規格・ISO規格適合。
用途溶接業や鋳造業などにおすすめ
材質綿100%
綿100%ワーキングの大定番ロングセラー商品
ブルゾン前面、フラップ、袖口は糸付けボタンを隠す仕様で、火熱うを扱う現場での火花・スパッタがあたりにくくて、他のモノが傷付かない安心・安全設計。
用途鉄工所や溶接など火熱を扱う現場に対応
仕様脇ポケット逆玉
種別ジャンパー
色チャコールグレー
混率(%)綿100
寸法(cm)ポケット:14×16.5
生地ウエポン
材質(ボタン)樹脂(糸付)
関連キーワード