443件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台) 電圧(V)ファン:30 風量4段階調整 ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8 ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8 出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4 入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3 バッテリー容量(mAh)26000 素材綿100%
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ 林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
セット内容ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) 形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
1セット
25,900 税込28,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。
セット内容服のみ 素材ポリエステル100%
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
セット内容ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
1セット
27,900 税込30,690
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

遮断とUVカットで高所作業に最適 フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様、フルハーネス対応 付属品ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) セット内容セット品 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
1セット
28,900 税込31,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

混率(%)綿100 生地コットンブロード 材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
1着
5,300 税込5,830
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1 生地交繊トロピカル 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック
1着
5,900 税込6,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1 生地交繊トロピカル 材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
1着
5,900 税込6,490
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
セット内容セット品 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
1セット
25,900 税込28,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

背もたれ等にファンが当たりにくい、横ファンタイプの空調服(R)にベスト型が登場。 ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。 広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。 左胸には伝票板などを収納できる大きな縦向きのポケット、抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用し、機能性も文句なし。
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード 機能帯電防止素材/反射
1着
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

胸元に強力な風を送り込み、涼しさを提供する上部ファン半袖タイプ。胸ポケット付きで実用性も兼ね備えております。
出力電圧(V)7.2 / 6 / 5 / 3.3(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2】4.5【6】6【5】9【3.3】23 充電時間約8時間(LIACRの場合)
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ。動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。
【ウェア】ブルー 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23 充電時間約8時間(LIACRの場合)
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ 脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
材質スーパーチタン加工、ポリエステル100% 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(空調服/FAN2200使用時) セット内容セット品
1セット
24,900 税込27,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23 充電時間8時間(LIACRの場合)
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました
材質ポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様) 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) セット内容セット品
1セット
27,900 税込30,690
取扱い終了
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23 充電時間8時間(LIACRの場合)
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 【ウェア】ブルーイエロー 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約4.5【6V】約6【5V】約9【3.3V】約23 充電時間約8時間(LIACRの場合)
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約4.5【6V】約6【5V】約9【3.3V】約23 充電時間約8時間(LIACRの場合)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!。スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約4.5【6V】約6【5V】約9【3.3V】約23 充電時間約8時間(LIACRの場合)
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖 上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
材質スーパーチタン加工、ポリエステル100% 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) セット内容セット品
1セット
26,900 税込29,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

革新的なシルエット。オーバーサイズのカラーがオフェンスモードへ切り替えるtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、フルハーネス対応のロングスリーブが登場。裏チタン生地が日差しを遮り、効率よく涼風を巡らせる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。風をたっぷりと含むオーバーフィットタイプで、着衣下の身体を直射日光から保護しつつ涼風を纏わせる。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア 厚さ(mm)【ファン】40 質量(g)【ファン】89 容量(g)【バッテリー】340 混率(%)ポリエステル100 充電時間(時間)3.5
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
1セット
27,980 税込30,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途食品関係での作業 厚さ(mm)【ファン】40 ホワイト 質量(g)【ファン】89 容量(g)【バッテリー】340 混率(%)ポリエステル75・綿25 充電時間(時間)3.5
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 素材ドビー(ポリエステル100%)
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

背持たれなどに当たりにくい横ファンタイプ。撥水性に優れた素材。現場コーデのギアをぐっと上げる大人カラー
セット内容服のみ 素材ポリエステル100%
1着
4,500 税込4,950
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40 容量25800mAh 質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50 出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W 入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max) 素材ポリエステル
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

遮断とUVカットで高所作業に最適。フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
形状長袖/3Dエリ/脱着フード対応 出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット 素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応 出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖。上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48 商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
1セット
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!。スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
モード【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。 最大風量(L/sec)【10.0V/ゆらぎモード】50.0-62.0【10.0V/連続モード】62【15.0V】90【18.0V/ターボモード】106【6.0V】39 駆動時間(時間)【10.0V/ゆらぎモード】11.2【10.0V/連続モード】8.4【15.0V】1.5+3.9(15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作)【18.0V/ターボモード】5.1【6.0V】24以上
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

胸元に強力な風を送り込み、涼しさを提供する上部ファン半袖タイプ。胸ポケット付きで実用性も兼ね備えております。
出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!。スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
モード【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。 駆動時間(時間)【10.0V/ゆらぎモード】11.2【10.0V/連続モード】8.4【15.0V】1.5+3.9(15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作)【18.0V/ターボモード】5.1【6.0V】24以上
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】8【6V】12【5V】18【3.3V】24以上 充電時間8時間(LIACRの場合)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約8【6V】約12【5V】約18【3.3V】24以上 充電時間約8時間(LIACRの場合)
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ。脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
動作時間【3.3V】24時間以上【5V】12時間【6V】8時間【7.2V】6時間 最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0 商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)